小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン
適合LPG
形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口
質量(kg)1.2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器
容量1kg/h(LPG)
圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa
接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)
使用流体LPガス(気相)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
使用ガスプロパン
適合LPG
質量(kg)1.3
ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088
材質真鍮
質量(kg)1.6
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
LPG(プロパン)用の調整器です。
ガス圧を調整します。
用途ガス溶接周辺パーツ
適合プロパン専用
質量(g)1215
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×145×130
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
適合ガスプロパン
質量(kg)1.2
ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5070
材質真鍮
質量(kg)1.2
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
使用ガスLPガス
仕様二口
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPG用調整器。
トラスコ品番306-1434
質量(kg)1
使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
操作性に優れたトリガー式です。
ガスの節約もでき経済的です。
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事
火炎温度(℃)1500
仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無し
材質ステンレス、樹脂
使用燃料プロパンガス
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
用途溶断用
内径(Φmm)9.5
使用圧力(MPa)2.0
仕様ホース径Φ9.5mm
色オレンジ
外径(Φmm)16.3
概略質量(g/m)185
取扱説明書(2.1MB)
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品
内径(Φmm)10
長さ(mm)900
質量(kg)約0.3
接続R1/2
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)216
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
LPG容器直結用の大容量調整器です。
材質真鍮
質量(kg)1.3
接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.13
Robertshaw(R)1751シリーズアドオン圧力調整器キットは、7000、7010、7100、7200、7222の工場モデルタイプで使用できます。各1751圧力レギュレータキットは、直線調整を提供し、特定の工場モデルガスバルブを変換するための指示を含まれるもの必要なすべての部品が含まれています。天然ガスをLPに変換。現場での改造ができない油圧式モデルには使用できません。レギュレーション変換を容易にするために必要な部品がすべて付属
用途機器、システムの温度管理
備考フィールド変換できない油圧モデルを除く
ユニバーサルガス圧力調整器
用途機器、システムの温度管理
備考3/4 × 3/4 天然ガス/LP 兼用
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Robertshaw(R)720シリーズ24ボルトデュアルガスバルブは、手動バルブ、安全遮断磁石、デュアル自動バルブ、メインガスレギュレータ、パイロット調整を組み込んだ6機能ガスバルブです。モデルは、圧力調整器の有無にかかわらず利用できます。Uni。Kit(R)モデルは、天然ガス用の3.5インチWCに工場出荷時に設定されていますが、付属のレギュレーター変換キットを取り付けることでLPに変換できます。配線接続、手動セレクター、調整は、バルブの上部から簡単にアクセスできます。3。9/16インチのスイング半径を持つ720シリーズは、多くのOEMバルブの交換に適しています。バルブは、逆さま以外の任意の位置に取り付けることができます。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
仕様●インレットサイズ(インチ):2025/01/02●パイロット:1/4インチチューブ●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(1)3/4×1/2、(1)1/2×3/8●側面排出口:無し●排出口サイズ(インチ):2025/03/04●最大入口圧力:14インチ水柱(1/2 PSI)
容量150000 BTU
定格24V AC @ 0.5 Amps, 50/60 Hz
部品番号工場:7200ER
圧力調整機構ユニキット天然ガス
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
【感動すっきりトッププレート】 すっきりトップ・ヒートカットトップ【驚きクッキングテク】ラ・クックグランオートメニュー・スムーズフレーム式グリル・煮込み機能・湯沸し・湯音キープ機能【さらに安心】レンジフード自動風量調整機能・感電停止機能・グリル点火お知らせ機能・コンロ30分消火あんしんモード・低荷重温度センサー
付属品ラ・クックグラン/取り出しフォーク
色フェイス:グラファイトブラック
電源(V)DC3.0V(乾電池単一×2)
口数3口
対応オーブン接続、レンジフード連動機能
色(天板)マッティーブラック
グリーン購入法適合
【感動すっきりトッププレート】 すっきりトップ・ヒートカットトップ【驚きクッキングテク】ラ・クックグランオートメニュー・スムーズフレーム式グリル・煮込み機能・湯沸し・湯音キープ機能【さらに安心】レンジフード自動風量調整機能・感電停止機能・グリル点火お知らせ機能・コンロ30分消火あんしんモード・低荷重温度センサー
付属品ラ・クックグラン/取り出しフォーク
色フェイス:メタリックシャインシルバー
電源(V)DC3.0V(乾電池単一×2)
口数3口
対応オーブン接続、レンジフード連動機能
色(天板)ティアラシルバー
グリーン購入法適合
【感動すっきりトッププレート】 すっきりトップ・ヒートカットトップ【驚きクッキングテク】ラ・クックグランオートメニュー・スムーズフレーム式グリル・煮込み機能・湯沸し・湯音キープ機能【さらに安心】レンジフード自動風量調整機能・感震停止機能・グリル点火お知らせ機能・コンロ30分消火あんしんモード・低荷重温度センサー
付属品ラ・クックグラン/取り出しフォーク
色フェイス:メタリックシャインシルバー
電源(V)DC3.0V(乾電池単一×2)
口数3口
対応オーブン接続、レンジフード連動機能
色(天板)シャインシルバー
グリーン購入法適合
仕様ガス検知:ブタン, プロパン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃LPM2610-D09 LPガスセンサモジュール. Figaro製のLPM2610はLP (液化石油)ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2610-D00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。EN50194とUL1484の性能要件に適合するように設計された内蔵サーミスタや、個別に調整する負荷抵抗を含む温度補償回路も搭載しています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,130
税込¥6,743
7日以内出荷
関連キーワード