55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
都市ガス、LPガス対応可能です。
用途都市ガス、LPガス配管用に。 トラスコ品番817-9683 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)500 粘度(Pa・s)9.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

FigaroSensor module
エコ商品
仕様ガス検知:メタン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃NGM2611-E13メタンガスセンサモジュール. Figaro製のNGM2611は天然ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2611-E00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。このモジュールはEN50194とUL1484の性能要件に適合するよう設計されています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,130 税込6,743
当日出荷

愛知時計電機管理用タービンメーター
エコ商品
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)(-)10~60 寸法L(mm)170 寸法H(mm)74 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 精度±1%FS 寸法W(mm)73 材質(ケース)アルミニウム合金 表示部実流量を液晶表示 取付場所屋内 塗装色アイボリー 寿命7年(新品交換にて対応願います) 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(m3/h)4~30 最大使用圧力(kPa)100
1台
99,980 税込109,978
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式 電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下 温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75 安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置 水量(L/min)【最低作動】3.5 点火方式ダイレクト着火方式 排気方式強制排気 電源コードVCT(2心)×1.5m 設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形 配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナユタLEMURIA
エコ商品
人工呼吸器(平均消費電力100Wの場合)が最大で33時間使用する事が可能な蓄電容量(3.3KWh) ワクチン冷凍庫のような大きな突入電流でも使用可能な電源開発会社ならではの最大出力1,500W。綺麗な正弦波で接続機器への電気ストレスを軽減 独自技術により冷却外気口を排除。内部への異物・溶液混入リスクを無くし、故障リスクを最大限に軽減。災害時における機動性も重視した設計
質量(kg)80 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)520×660×933 適合規格医用機器規格 JIS T 0601-1 Sマーク(JQA) 出力電流(A)【商用電源供給時】13/AC100V、【電池電源供給時】15/AC100V 入力AC100V(AC90~110V) / 最大電流15A バッテリーリチウムイオン電池 高度(m)2000以下 保存温度範囲(℃)-10~50 充電時間(時間)12(80%充電時) 使用場所屋内 使用環境湿度(%)5~95RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 蓄電池容量(Wh)3300 切替時間50msec以内 保存湿度範囲(%RH)5~95RH(結露なきこと)
1台
4,498,000 税込4,947,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ガス検知:ブタン, プロパン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃LPM2610-D09 LPガスセンサモジュール. Figaro製のLPM2610はLP (液化石油)ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2610-D00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。EN50194とUL1484の性能要件に適合するように設計された内蔵サーミスタや、個別に調整する負荷抵抗を含む温度補償回路も搭載しています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,130 税込6,743
7日以内出荷

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能フルオート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能フルオート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプPS扉内上方排気延長形 接続2温度3P内蔵 機能フルオート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】63.6[54700]、【暖房能力】11.2[9600] グリーン購入法適合
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続2温度6P内蔵 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続2温度3P内蔵 機能フルオート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続1温度 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続2温度3P内蔵 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 接続2温度3P内蔵 機能オート 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途集合住宅向け(戸建にも対応) 仕様二本給管排気型 質量(kg)17 機能点検お知らせ 外装SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態浴槽内設置バランス形 沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):26分、冬(湯温+35℃):60分
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×240 接続1温度 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.4(28700)、【ふろ】9.88(8500)、【同時】50.3(43300)、【暖房能力】14.0(12000) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器バスイング
エコ商品
タイプ外壁貫通設置型 適合壁厚(mm)400以下 RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続G1/2B(15A) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ屋内壁掛強制給排気形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×240 接続2温度 3Pヘッダー内蔵 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.4(28700)、【ふろ】9.88(8500)、【同時】50.3(43300)、【暖房能力】14.0(12000) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品
給水・給湯接続R3/4(20A) タイプPS扉内設置形 筒径(Φmm)100 仕様排気延長7m4曲がり以内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様給排気延長:2m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛、 強制給排気形 接続暖房温水2温度(3P内蔵) 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000] 筒径(Φmm)80(給排気2本管) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプPS標準設置形 筒径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新富士バーナーデルタLPバーナー
エコ商品
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの五連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500 付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg)約18(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm)(火口)60×5個 使用燃料プロパンガス 使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm)1650×900 発熱量(kW[kcal/h])186(160000)、37.2(32000)×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

仕様給排気延長:2m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛、 強制給排気形 接続暖房温水2温度(3P内蔵) 発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000] 筒径(Φmm)80(給排気2本管) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新富士バーナーデルタLPバーナー
エコ商品
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500 付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個 使用燃料プロパンガス 使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm)1600×600 発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛/強制給排気形 筒径(Φmm)100(×2本) RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新富士バーナーデルタ用横出し火口
エコ商品
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500 付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個 使用燃料プロパンガス 使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm)1600×600 発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ノーリツガスふろ給湯器
エコ商品
仕様排気延長7m4曲がり以内 タイプ屋内壁掛/強制給排気形 筒径(Φmm)100(×2本) RoHS指令(10物質対応)対応 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)