カテゴリ

  • メカニカル部品(291)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(241)
  • 制御機器(156)
  • FA担当者のオススメ新商品(84)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(67)
  • オフィス家具(58)
  • 住設機器(44)
  • 自動車純正部品(40)
  • 家電(38)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 事務用品(29)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 電気材料(23)
  • 測定用品(21)
  • 建築金物(21)
  • 切削工具(21)
  • バイク純正部品(19)
  • 溶接用品(19)
  • 農業機械(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 厨房用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 学童・教育用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電動工具(12)
  • 機構部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • バイク部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 医療(6)
  • 研磨材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp3」の検索結果

関連キーワード
1,413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズ パイロット

    ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズ

    パイロット
    99税込109
    1パック
    当日出荷
    紙への筆記ゲルインキボールペンの替芯です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 深溝玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZ/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLU/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    329税込362特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 SSNLL/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 SSNLL/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズ パイロット

    ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズ

    パイロット
    119税込131
    1パック
    当日出荷
    紙への筆記
    繰り返し・詰め替え対応
  • 深溝玉軸受 LLB/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLB/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLBC3/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLBC3/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLU/LP03QT NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLU/LP03QT

    NTN(エヌティーエヌ)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 ZZC3/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC3/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLUC3/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLUC3/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ミニチュア玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 ZZ/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • ミニチュア玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 LLU/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    279税込307
    1個
    6日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • ミニチュア玉軸受 LLB/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 LLB/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • 深溝玉軸受 JRLLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 JRLLU/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 JRZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 JRZZ/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 自動調心ころ軸受 EAD1/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 EAD1/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 EAD1/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 EAD1/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)43質量(kg)3.93シールなし形式打抜き保持器使用温度範囲-25~120℃外径D(Φmm)170内径d(Φmm)95グリス種類LP03(熱固化型グリス)JIS等級JIS B 1514 0級軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • リトルブラケット LP-3S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    リトルブラケット LP-3S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    239税込263
    1個
    当日出荷
    のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL(但し先端の振れ止めなし)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0tクロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリルーブ封入玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2…LP03形 NTN(エヌティーエヌ)

    ポリルーブ封入玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2…LP03形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)25軌道輪形状ポリルーブ封入玉軸受
  • LP ルーバー 日東工業

    LP ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ 工進

    手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ

    工進(7件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
  • サウンドルース(騒音防止用パッキン) 片岡産業

    サウンドルース(騒音防止用パッキン)

    片岡産業(43件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本)
    当日出荷から10日以内出荷
    弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
    用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。長さ(mm)990
  • ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯 パイロット

    ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯

    パイロット(8件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    単色ジュースアップ専用替え芯、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
    全長(mm)111シリーズジュース最大径(Φmm)6入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,398税込7,038特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • えいむ L型 カード立て えいむ

    えいむ L型 カード立て

    えいむ(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    タテ・ヨコ使用可能です。別売で替紙がございます。
  • 精密三重鏡 KONTEC(コンテック)

    精密三重鏡

    KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    3つの精密レンズの組合せで拡大率を変える事が出来ます。軽くて持ち運びにも便利。
    用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。倍率(倍)約5倍(約5倍×1枚)、約10倍(約5倍×2枚)、約15倍(約5倍×3枚)レンズ径(Φmm)27×3枚材質(本体)ABS樹脂質量(g)約35種類携帯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×27×61(収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
  • レーザーポインター TOOL TOOL

    レーザーポインター

    TOOL TOOL(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
    用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー到達距離(m)100~150種別スイッチ/ボタン式材質(本体)アルミニウム電源アルカリ乾電池単五×2本本体寸法(mm)110×Φ13本体質量(g)44(電池2本含む)使用温度(℃)25±5連続使用時間約20~25時間波長(nm)650~655電池寿命(連続時間)約20~25レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-80商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
  • レベルポインター マイゾックス

    レベルポインター

    マイゾックス(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(300個)
    当日出荷から3日以内出荷
    面倒なレベル出しが1回でOK。
    用途基礎のレベル出し
  • 限界栓ゲージH7 SK(新潟精機)

    限界栓ゲージH7

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
    用途穴径の検査等級H7材質合金工具鋼硬度HV660~780RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エルパワーバンド(鉄) 正峰工業

    エルパワーバンド(鉄)

    正峰工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    巻方向
  • ペンチホルダ フジ矢

    ペンチホルダ

    フジ矢
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    型くずれが少なく、使うほどに味が出るLEATHERシリーズ。Dカン付。
    用途従来のペンチホルダーでは確実に入らなかった225mm(9インチ)サイズまでのペンチやニッパを収納できます。適合ベルト幅(mm)70
  • 屋内用ラインテープ ラインプロ 岩田製作所

    屋内用ラインテープ ラインプロ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。
    用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。仕様段差の小さい両端テーパー構造粘着剤ゴム系粘着力(N/50mm)20
  • ファンドリーフック 交換用ピン スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用ピン

    スリーエッチ
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ファンドリーフック ラッチ部交換用ピンです
  • ロックピンパール大 ミツヤ

    ロックピンパール大

    ミツヤ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    針が勝手に飛び出ないセーフティーダブルロック機構。パールカラーがおしゃれです。
    材質PS樹脂、ステンレス針全長(mm)54パール調ブルー、ピンク、ホワイト各2本入包装フックのできるブリスター加工入数6本
  • L型止めピン グリーンフィールド

    L型止めピン

    グリーンフィールド
    4,998税込5,498
    1セット(50個)
    当日出荷
    L字型の金属製止めピンです。
    用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(mm)10
  • リングプル(表裏フラットタイプ) TRUSCO

    リングプル(表裏フラットタイプ)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    表裏フラットなので取付時にハツリの必要がありません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
    用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。トラスコ品番208-0156材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)28寸法L(mm)14寸法d(mm)4寸法T(mm)3.5寸法B2(mm)35寸法A1(mm)34寸法B1(mm)45寸法A2(mm)24アズワン品番64-8726-01使用荷重(kN)0.05
  • LP高圧ガス関係標識 東洋防災

    LP高圧ガス関係標識

    東洋防災
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    LP高圧ガス関係標識です。
    材質鉄板
  • ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲りプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステレオアンプ完成品 ワンダーピュア

    ステレオアンプ完成品

    ワンダーピュア
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)
    質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
関連キーワード
...