カテゴリ

  • 物流用品(270)
  • オフィス家具(215)
  • 制御機器(213)
  • バイク純正部品(119)
  • 機構部品(31)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 農業・園芸資材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 家電(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 事務用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 切削工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 住設機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lpd」の検索結果

1,020件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPD型ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
    用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
  • ラインポンプ LPD形 エバラポンプ(荏原製作所)

    ラインポンプ LPD形

    エバラポンプ(荏原製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    設置場所を選びません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内、屋外の設置場所を問いません。(単相全機種及び三相0.15kW機種を除く)。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広く、幅広い用途で使用できます。メンテナンスが容易。吸込・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるラインタイプ。配管施工が容易。吸込・吐出し配管はインライン。配管施工が楽になります。
  • LPD型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    LPD型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    5,798税込6,378
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲット AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲット

    AUTONICS(オートニクス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    検出体が一般構造用銅(SS275、SM45C)でない場合、ターゲット(TG-LPD-T8)を取り付けて使用してください。
    材質一般構造用銅SS275RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    ・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用
    材質ハウジング, 検出面:PBT保護構造IP67検出方式誘導式電源電圧(V)DC15~30取得規格CE、UKCA、UL、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)【使用時】35 ~ 85【保存時】35 ~ 85(氷結または結露しないこと)
  • パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー) フジプラ

    パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー)

    フジプラ
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
    用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。ローラー数6ラミネート速度(mm/分)400~1800最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)ウォームアップ時間約3分付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)消費電力(W)1200電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定温度調節範囲(℃)80~160フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC電圧コネクタM8 (ソケット-Female)、4線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC電圧コネクタM12 (ソケット-Female)、M12 (プラグ-Male)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ イーエス・ウォーターネット

    2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ

    イーエス・ウォーターネット
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
    用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが2個ついています。材質高密度樹脂型式青 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ)タイプ高圧LPD規格4/7チューブ散水量(L/分)ノズル1本当たり:0.12
  • 2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ イーエス・ウォーターネット

    2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ

    イーエス・ウォーターネット
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
    用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが3個ついています。材質高密度樹脂型式橙 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ)タイプ高圧LPD規格4/7チューブ散水量(L/分)0.23
  • 2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ イーエス・ウォーターネット

    2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ

    イーエス・ウォーターネット
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
    用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが4個ついています。材質高密度樹脂型式赤 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ)タイプ高圧LPD規格4/7チューブ散水量(L/分)0.35
  • 1-フォガー FG-1 高圧LPD・4/7チューブ イーエス・ウォーターネット

    1-フォガー FG-1 高圧LPD・4/7チューブ

    イーエス・ウォーターネット
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが1個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
    用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。下向きノズルが1個ついています。材質高密度樹脂型式青 FG-1 (高圧LPD・4/7チューブ)タイプ高圧LPD規格4/7チューブ散水量(L/分)0.12
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    ・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用
    材質ハウジング, 検出面:PBT寸法線形性:± 400μm保護構造IP67耐電圧充電部とケースの間:500 VAC~50/60 Hzで1分間検出方式誘導式本体質量(g)53.5検出距離(mm)物体:0.5~3.0接続方法コネクタ型電源電圧(V)DC15~30機能位置制御(Positioning)応答時間≦ 30 ms使用周囲温度(℃)-25~85, 保存時:-25~85(凍結または結露しないこと)負荷抵抗電圧:≧2,000Ω、電流:≦500Ω保護回路出力短絡過電流保護回路, 電源逆接続保護回路使用周囲湿度35 ~ 85 %RH, 保存時: 35 ~ 85 %RH (氷結または結露しないこと)出力仕様DC0-10V/DC4-20mA検出範囲(mm)103耐振動10~55 Hz 複振幅1.0mm X, Y, Z 各方向30分間取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link絶縁抵抗≧ 100 MΩ (500 VDCspecialstring megger)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 4-pinプラグ型消費電流≦ 30 mA耐衝撃Half sinus, 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27, Shock)
  • エルペットD中ジョイント 東都興業

    エルペットD中ジョイント

    東都興業
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    エルペット同士を接続する部材です。LPD-J2は、エルペットD中ジョイントの抜け防止のためのネジ取り付け式です。
  • トルトルクリーナー レイメイ

    トルトルクリーナー

    レイメイ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    1本でシールはがし・らくがき消し・のり落としの3つの機能。広い面積もらくらく塗れる使いやすいペンタイプ。布で拭き取るときれいに落とせます
    用途シールはがし・のり落とし:はがしたいシールに塗って1~2分待つときれいにはがせます。落書き消し:らくがきに塗ってティッシュペーパーや柔らかい布などで拭くときれいに落とせます成分ブチルカルビト-ル材質【容器】PE【キャップ・先栓】PP質量(g)36内容量(mL)20直径×高さ(mm)26×122パッケージブリスターパック
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    5,198税込5,718特価
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • 墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    50mm幅ベルト用 安全ロープ取り付け穴
    適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
  • ペダル用ロックブッシュ戻し工具 SHIMANO(シマノ)

    ペダル用ロックブッシュ戻し工具

    SHIMANO(シマノ)(23件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    シマノのペダルシャフトを抜くときに使用します。
    純正品番Y42A09000
  • リフティングレバー LL Peacock(尾崎製作所)

    リフティングレバー LL

    Peacock(尾崎製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボードクリーナー(小) レイメイ藤井

    ボードクリーナー(小)

    レイメイ藤井(1件のレビュー)
    849税込934
    1本(60mL)
    当日出荷
    ブラックボード、ホワイトボードのクリーニングに。
    タイプミスト成分アルカリ電解イオン水、アルコール類種別プッシュ式材質(容器)PET(スプレー)PP・PE(キャップ)K-レジン寸法(Φ×高さH)(mm)35×124本体質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックボード専用クリーナー(強力タイプ/スプレー) レイメイ藤井

    ブラックボード専用クリーナー(強力タイプ/スプレー)

    レイメイ藤井(2件のレビュー)
    749税込824
    1個(60mL)
    当日出荷
    高い浸透力、汚れを浮かせて除去する強力クリーナー。 広範囲に最適なスプレータイプ。ボード面全体を消したいときに有効です。
    用途水拭きでは落としきれなかった水性ボードマーカーのインクやボード面の汚れ落としに。成分水、エチルカルピトール、界面活性剤材質ボトル:PE、スプレー:PP・PE・POM、キャップ:PP質量(g)76タイプスプレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×125
  • マウントパーツ ラムマウント

    マウントパーツ

    ラムマウント(14件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応 フジプラ

    ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応

    フジプラ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    POP・チラシ・メニューなどの表面保護に!シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)。挿入口が広いワイドスパンで、ラミネートフィルムの挿入時のブレをカバーします。
    用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー消費電力(W)520電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能リバース、ヒーターオートオフ温度調節範囲(℃)4段階ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)335(A3)対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • ブラックボード専用クリーナー(強力タイプ/ペン) レイメイ藤井

    ブラックボード専用クリーナー(強力タイプ/ペン)

    レイメイ藤井
    499税込549
    1個(30mL)
    当日出荷
    高い浸透力、汚れを浮かせて除去する強力クリーナー。 部分使いに最適なペンタイプ。直塗り仕様で、消したい箇所にピンポイントで使えます。
    用途水拭きでは落としきれなかった水性ボードマーカーのインクやボード面の汚れ落としに。成分水、エチルカルピトール、界面活性剤材質ボトル:PE、キャップ:PP質量(g)50タイプ液体寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×155アズワン品番65-0353-81繰り返し・詰め替え対応
  • 超小形基本スイッチ 形SS-P Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ 形SS-P

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
  • 電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V) エムティティ

    電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V)

    エムティティ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
    用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)10以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
  • プチネーム シヤチハタ

    プチネーム

    シヤチハタ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様メールオーダー式質量(g)約6シリーズプチネーム繰り返し・詰め替え対応
  • 支柱ハサミ付パーツ GIKEN(川口技研)

    支柱ハサミ付パーツ

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
    用途支柱への取付仕様アルミ支柱への取付
  • ドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】 エレコム

    ドライバーセット 精密ドライバー 25in1 ネジ用 【プラス マイナス トルクス 六角 Y型 星型 三角 U型】

    エレコム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
    用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 。小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 。軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 。開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 。ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 。サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 。※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 。※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1材質ケース:PP、ハンドル:アルミニウム合金、ビット:カーボンスチールブラック質量(g)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約155×67×15.6
  • デジボー共通オプション ムラテックKDS

    デジボー共通オプション

    ムラテックKDS
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 支柱ハサミ付パーツ ACE(エース)

    支柱ハサミ付パーツ

    ACE(エース)
    4,998税込5,498
    1袋
    当日出荷
    設置場所に応じたパーツをご用意
    用途物干金物 スカイクリーンPK型用仕様支柱への取付材質SUS304適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
  • タワー式急速充電器PD+1USB4 Lazos

    タワー式急速充電器PD+1USB4

    Lazos
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    5台同時に充電可能。PD対応で急速充電可能。出力自動判別機能。
    出力Type-C/(PD3.0) 5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、USB-A 1~3(White)/5V3A、15W、USB-A 4(Green)/5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、PPS/3.3V-5.9V 3A or 3.3V-11V 2.25A、合計:USB-A 1+2+3/DC 5V1A each、5W+5W+5W max、Type-C+USB-A 4(Green)/DC5V1.5A each、7.5W + 7.5W Max、Type-CかUSB-A(Green)+ USB-A 3port/25W + 15W = 40W Max、Type-C + USB-A(Green)合計5V3A 15W + USB-A 3port合計、5V3A 15W = 30W max.コード長さ(m)約1.2本体寸法(mm)約78.8×66×108本体質量(g)約120入力100-240V~50/60Hz対応認証:PSE、CE、CB、RoHS(2024年3月時点)色(本体)アズワン品番66-0023-06素材本体:PC + ABS
  • パネルマウンティングシステム PLシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム PLシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    LPシリーズのオスクリップ用治具です。
  • 樹脂ロッカー取手ダイヤル錠 アイリスチトセ

    樹脂ロッカー取手ダイヤル錠

    アイリスチトセ
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。 扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
    ダイヤル錠グリーン購入法適合
  • タンク取出金具ロング回り止め付 ミヤコ

    タンク取出金具ロング回り止め付

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
    材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
  • iPhone 13 mini ソフトケース「CLEAR Soft」  クリア ストラップホール付 LEPLUS

    iPhone 13 mini ソフトケース「CLEAR Soft」 クリア ストラップホール付

    LEPLUS
    549税込604
    1個
    当日出荷
    こだわりの設計で端末を保護する高透明で柔らかなTPUケース。柔軟性があり着脱が簡単。ボタンやカメラレンズをしっかり保護する精密設計。黄変しにくいドイツメーカー製高品質TPUを使用。マイクロドット加工で端末に張り付きにくい。ストラップホール搭載
  • タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット Lazos

    タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット

    Lazos
    15,980税込17,578
    1ケース(6個)
    翌々日出荷
    5台同時に充電可能 PD対応で急速充電可能 出力自動判別機能
    仕様●サイズ:約78.8×66×108mm●入力:100-240V~50/60Hz●コード長さ:1.2m●認証:PSE/CE/CBアズワン品番67-9358-76
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    操作部色
  • iPhone 13 mini ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ソフトフレーム スーパークリア LEPLUS

    iPhone 13 mini ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ソフトフレーム スーパークリア

    LEPLUS
    639税込703
    1個
    当日出荷
    【120日間保証】【貼り付けキットUltra付属】 柔らかい光沢フレーム素材でガラスの角割れを防止!超極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透明度/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    対応機種iPhone 13 mini特性ガラス
...