カテゴリ

  • 制御機器(206)
  • オフィス家具(145)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(11)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(6)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 住設機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lpd」の検索結果

483件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲット AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲット

    AUTONICS(オートニクス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    検出体が一般構造用銅(SS275、SM45C)でない場合、ターゲット(TG-LPD-T8)を取り付けて使用してください。
    材質一般構造用銅SS275RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    ・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用
    材質ハウジング, 検出面:PBT保護構造IP67検出方式誘導式電源電圧(V)DC15~30取得規格CE、UKCA、UL、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)【使用時】35 ~ 85【保存時】35 ~ 85(氷結または結露しないこと)
  • パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー) フジプラ

    パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー)

    フジプラ
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
    用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。ローラー数6ラミネート速度(mm/分)400~1800最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)ウォームアップ時間約3分付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)消費電力(W)1200電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定温度調節範囲(℃)80~160フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC電圧コネクタM8 (ソケット-Female)、4線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC電圧コネクタM12 (ソケット-Female)、M12 (プラグ-Male)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    ・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用
    材質ハウジング, 検出面:PBT寸法線形性:± 400μm保護構造IP67耐電圧充電部とケースの間:500 VAC~50/60 Hzで1分間検出方式誘導式本体質量(g)53.5検出距離(mm)物体:0.5~3.0接続方法コネクタ型電源電圧(V)DC15~30機能位置制御(Positioning)応答時間≦ 30 ms使用周囲温度(℃)-25~85, 保存時:-25~85(凍結または結露しないこと)負荷抵抗電圧:≧2,000Ω、電流:≦500Ω保護回路出力短絡過電流保護回路, 電源逆接続保護回路使用周囲湿度35 ~ 85 %RH, 保存時: 35 ~ 85 %RH (氷結または結露しないこと)出力仕様DC0-10V/DC4-20mA検出範囲(mm)103耐振動10~55 Hz 複振幅1.0mm X, Y, Z 各方向30分間取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link絶縁抵抗≧ 100 MΩ (500 VDCspecialstring megger)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 4-pinプラグ型消費電流≦ 30 mA耐衝撃Half sinus, 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27, Shock)
  • エルペットD中ジョイント 東都興業

    エルペットD中ジョイント

    東都興業
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    エルペット同士を接続する部材です。LPD-J2は、エルペットD中ジョイントの抜け防止のためのネジ取り付け式です。
  • トルトルクリーナー レイメイ

    トルトルクリーナー

    レイメイ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    1本でシールはがし・らくがき消し・のり落としの3つの機能。広い面積もらくらく塗れる使いやすいペンタイプ。布で拭き取るときれいに落とせます
    用途シールはがし・のり落とし:はがしたいシールに塗って1~2分待つときれいにはがせます。落書き消し:らくがきに塗ってティッシュペーパーや柔らかい布などで拭くときれいに落とせます成分ブチルカルビト-ル材質【容器】PE【キャップ・先栓】PP質量(g)36内容量(mL)20直径×高さ(mm)26×122パッケージブリスターパック
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    5,198税込5,718特価
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • 墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    50mm幅ベルト用 安全ロープ取り付け穴
    適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
  • ペダル用ロックブッシュ戻し工具 SHIMANO(シマノ)

    ペダル用ロックブッシュ戻し工具

    SHIMANO(シマノ)(23件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    シマノのペダルシャフトを抜くときに使用します。
    純正品番Y42A09000
  • リフティングレバー LL Peacock(尾崎製作所)

    リフティングレバー LL

    Peacock(尾崎製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボードクリーナー(小) レイメイ藤井

    ボードクリーナー(小)

    レイメイ藤井(1件のレビュー)
    849税込934
    1本(60mL)
    当日出荷
    ブラックボード、ホワイトボードのクリーニングに。
    タイプミスト成分アルカリ電解イオン水、アルコール類種別プッシュ式材質(容器)PET(スプレー)PP・PE(キャップ)K-レジン寸法(Φ×高さH)(mm)35×124本体質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントパーツ ラムマウント

    マウントパーツ

    ラムマウント(14件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応 フジプラ

    ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応

    フジプラ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    POP・チラシ・メニューなどの表面保護に!シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)。挿入口が広いワイドスパンで、ラミネートフィルムの挿入時のブレをカバーします。
    用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー消費電力(W)520電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能リバース、ヒーターオートオフ温度調節範囲(℃)4段階ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)335(A3)対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • 超小形基本スイッチ 形SS-P Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ 形SS-P

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
  • プチネーム シヤチハタ

    プチネーム

    シヤチハタ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様メールオーダー式質量(g)約6シリーズプチネーム繰り返し・詰め替え対応
  • 支柱ハサミ付パーツ GIKEN(川口技研)

    支柱ハサミ付パーツ

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
    用途支柱への取付仕様アルミ支柱への取付
  • デジボー共通オプション ムラテックKDS

    デジボー共通オプション

    ムラテックKDS
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 支柱ハサミ付パーツ ACE(エース)

    支柱ハサミ付パーツ

    ACE(エース)
    4,998税込5,498
    1袋
    当日出荷
    設置場所に応じたパーツをご用意
    用途物干金物 スカイクリーンPK型用仕様支柱への取付材質SUS304適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
  • パネルマウンティングシステム PLシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム PLシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    LPシリーズのオスクリップ用治具です。
  • タンク取出金具ロング回り止め付 ミヤコ

    タンク取出金具ロング回り止め付

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
    材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
  • iPhone 13 mini ソフトケース「CLEAR Soft」  クリア ストラップホール付 LEPLUS

    iPhone 13 mini ソフトケース「CLEAR Soft」 クリア ストラップホール付

    LEPLUS
    549税込604
    1個
    当日出荷
    こだわりの設計で端末を保護する高透明で柔らかなTPUケース。柔軟性があり着脱が簡単。ボタンやカメラレンズをしっかり保護する精密設計。黄変しにくいドイツメーカー製高品質TPUを使用。マイクロドット加工で端末に張り付きにくい。ストラップホール搭載
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    操作部色
  • iPhone 13 mini ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ソフトフレーム スーパークリア LEPLUS

    iPhone 13 mini ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ソフトフレーム スーパークリア

    LEPLUS
    639税込703
    1個
    当日出荷
    【120日間保証】【貼り付けキットUltra付属】 柔らかい光沢フレーム素材でガラスの角割れを防止!超極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透明度/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    対応機種iPhone 13 mini特性ガラス
  • ソリッドステート・リレー G3S/G3SD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3S/G3SD

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
  • パンチダウンツール 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    パンチダウンツール 替刃

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    仕様パンチダウンツールLPD-110専用替刃
  • AC充電器 HIDISC

    AC充電器

    HIDISC(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。 最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。 GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。 13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
    用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。寸法(mm)約75×60×29質量(g)約195ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1)最大出力(W)合計:100入力AC100-240V、 50/60Hz
  • ベンリック 引込みクランプ(レバー付き) イマオコーポレーション

    ベンリック 引込みクランプ(レバー付き)

    イマオコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
    クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(レバー部)S45C材質(握り)ABS樹脂材質(本体)SC440色(握り)ブラック熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ

    共立電子産業
    33,980税込37,378
    1セット
    欠品中
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットをご用意!。SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB4GB版 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST。・ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W。・MicroHDMI Cable
    本体4GB版
  • M-P18用長穴刃物ポンチダイス 西田製作所

    M-P18用長穴刃物ポンチダイス

    西田製作所
    29,980税込32,978
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アングル材の穴あけ用刃物質量(g)140能力アングル材(SS400) 板厚6mm
  • ビルトインコンロオプション 上部フィラー パロマ

    ビルトインコンロオプション 上部フィラー

    パロマ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合厚み15mm~34mm用グリーン購入法適合
  • ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応 フジプラ

    ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応

    フジプラ
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
    用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。ローラー数4ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz)最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)ウォームアップ時間約5~10分付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)消費電力(W)840電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式内部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット温度調節範囲(℃)100~160フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
  • ミッキープチネーム シヤチハタ

    ミッキープチネーム

    シヤチハタ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    プチ感がかわいいネーム印。
    用途アクセサリー感覚で持ち歩けて、どこでもサッと捺印。RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • nubia Pad 3D ZTE(ゼットティーイー)

    nubia Pad 3D

    ZTE(ゼットティーイー)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    斬新な裸眼3D 映像体験できるタブレット。驚くべき高解像度とリアルな立体感 12.4インチ、120Hzのリフレッシュレート高精細ディスプレイを搭載し、2D/3D切り替えも可能な最高の映像体験を提供する。驚くほどのバッテリー稼働時間 9070mAhの大容量バッテリーを備えており、長時間の使用も可能にする。33W急速充電も対応している。スピーカーにもこだわった映像体験4つのスピーカーによるDolby Atmos音声技術により、臨場感あふれるサウンド体験を実現する。あらゆる映像を3D映像に変換様々な動画を瞬時に3D映像に変換することが可能。思い出の動画も3D化することでより鮮明に思い出すことができます。
    ディスプレイ12.4インチOSAndroid 12容量(GB)128
  • ドロップミル フレックスフィットタイプヘッド BLP-M イスカル

    ドロップミル フレックスフィットタイプヘッド BLP-M

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ボールノーズエンドミルフレックスフィットタイプヘッドです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • AQUOS sense6 SH-54B/SHG05 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース「CLEAR Tough」 ストラップホール付 LEPLUS

    AQUOS sense6 SH-54B/SHG05 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース「CLEAR Tough」 ストラップホール付

    LEPLUS
    729税込802
    1個
    当日出荷
    [耐衝撃] こだわりの設計で端末を保護/硬く高透明なポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを採用/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズをしっかり保護する精密設計/ストラップホール搭載
  • AQUOS sense6 SH-54B/SHG05 多収納PUレザーフラップケース「Alotto」 手帳型 耐衝撃 スタンド機能 ゲンキ

    AQUOS sense6 SH-54B/SHG05 多収納PUレザーフラップケース「Alotto」 手帳型 耐衝撃 スタンド機能

    ゲンキ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    [耐衝撃] 財布のような大容量の収納を備えた手帳型ケース/大容量収納:カードポケット(4枚)+大型ポケット(2つ)/上質なPUレザー生地を使用/動画視聴に最適なスタンド機能/耐衝撃TPUケース採用
    対応機種AQUOS sense6 SH-54B/SHG05特性耐衝撃・スタンド機能・収納ポケット付タイプ手帳型材質PUレザー
...