こんなお得な商品も!
LPガスホース 溶断・溶接用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
色オレンジ
表示LMN
外径(Φmm)16.5
補強層2S
概略質量(g/m)190
内径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途溶断用
内径(Φmm)9.5
使用圧力(MPa)2.0
仕様ホース径Φ9.5mm
色オレンジ
外径(Φmm)16.3
概略質量(g/m)185
取扱説明書(2.1MB)
色橙
最高使用圧力(MPa)2.0
使用温度範囲(℃)-25~ +70
こんなお得な商品も!
LPガスホース 溶断・溶接用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
長さ(m)10
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
色ブラック
内径(Φmm)6.3(±0.4)
最高使用圧力(MPa)2.12
外径(Φmm)15.5(±0.5)
最小曲げ半径(mm)110
流体温度(℃)-30~40
最小破壊圧力(MPa)9
補強層2Y/S
概略質量(g/m)185
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ガスLPガス
ねじ寸法R1/2×Rc1/2
色ブラック
内径(Φmm)9.5(±0.5)
最高使用圧力(MPa)2.12
外径(Φmm)18(±0.6)
最小曲げ半径(mm)120
流体温度(℃)-30~+60
最小破壊圧力(MPa)9
補強層2Y/S
概略質量(g/m)220
RoHS指令(10物質対応)対応
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色橙
使用温度(℃)-25~70
外径公差(mm)±0.8
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)±0.6
ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別プロパンガス用
内径(Φmm)9.5
長さ(cm)80
外径(Φmm)15.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
カプラータイプ小池
付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様小池・日東ミニコック
種別コック式
ガスコード
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)
機器側で外れてもガス漏れしない。
ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。
LPガス燃焼器用ホース
繰り返しの曲げに強く丈夫です。
塩害等による錆に強い。
二次災害等における引抜け力に強い。
屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス
呼称9.5
JIS規格JIS K6348
適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料(0.53MB) (0.57MB)
ホース長さ(m)20
トラスコ品番722-0553
質量(kg)40
1個
¥269,800
税込¥296,780
40日以内出荷
こんなお得な商品も!
ツインホース 内径8mm
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。
低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACE
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用
最高使用圧力(MPa)2
使用環境温度(℃)-25~70
補強層2S
色オレンジ
ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。
ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ