カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(68)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- 塗料(16)
- 溶接用品(16)
- 洗剤・除去剤(15)
- 自動車補修部品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 卓上消耗品(8)
- 接着剤・補修材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 測定用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 洗車・清掃(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(40)
- アース製薬(18)
- TAMIYA(タミヤ)(13)
- TRUSCO(11)
- AZ(エーゼット)(7)
- スリーボンド(6)
- イワタニ(5)
- コクヨ(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- 桑名金属工業(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- 信越化学工業(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- 日酸TANAKA(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- NGK(日本特殊陶業)(3)
- RESPO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lpg」の検索結果

切断器用火口(LPG用)
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
イリジウムIXプラグ LPG車用
NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷タクシーなどのLPG車の特性を考慮し、さびに強い特殊メッキを採用。更にメンテナンスの負担軽減とともに長寿命化を実現。六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ径(mm)14熱価5
超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○トラスコ品番207-2775セット内容収納袋形状二眼型幅(mm)142材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂質量(g)26レンズ色クリアテンプル色クリア/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-89紫外線カット○
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥729税込¥8021パック(22枚×3色)当日出荷書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。 厚口のよりしっかりしたフィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくいです。仕様通常粘着粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソート
レーザーポインター(グリーン)
マイゾックス(6件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個欠品中届かないところを指示する用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。寸法(mm)Φ13.2×W152質量(g)74到達距離(m)最大約200使用場所屋内、屋外レーザーグリーンマイゾックスコード220693
αパッキンハガシスプレー
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。用途こびりついたパッキンやペイントのはく離に。頑固な油汚れ、接着剤の除去に。仕様スプレー後の状態:液状(気化)成分溶剤、添加剤トラスコ品番123-0859色無色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)0~35容器スプレー原液量(mL)315![LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42270304-120827-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥559~税込¥615~1本(4g)ほか当日出荷水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。仕様耐衝撃色透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐剥離固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
L型プロテクター 貼付タイプ
光(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
BCI-380XLPGBK互換インク カラークリエーション CANON ブラック(顔料) 使い切りタイプ 大容量
カラークリエーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中対応カートリッジ:キヤノン BCI-380XLPGBK 対応プリンター:PIXUS TS8430、PIXUS TS8330、PIXUS TS8230、PIXUS TS8130、PIXUS TS7430、PIXUS TS7330、PIXUS TS6330、PIXUS TS6230、PIXUS TS6130、TR9530、TR8630a、TR8630、PIXUS TR8530、PIXUS TR7530、TR703a、TR703 ※2022年4月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)色ブラックインク顔料
タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。 LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。耐荷重(kg)120
はしごオプション ポールグリップ(電柱支え)
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。 樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。 ※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)用途電気工事・電柱工事用適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWAトラスコ品番836-4234材質アルミ合金質量(kg)0.4品名はしご用ポールグリップ
超軽量保護めがね
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)19レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2
スポットライターVW
パイロット(3件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷1本で2色の筆記が可能な二刀流蛍光ペン。外への持ち運び量の軽減、業務で幅を取らずに収納ができるなどミニマリストにおすすめの1本。 インクの残量も一目で確認が可能。 リサイクル樹脂を本体に多く使用し、エコでもある優秀な使い切りタイプの蛍光ペン。用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート全長(mm)141タイプツイン種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式2色キャップ式直液式ツインタイプ最大径(Φmm)12.8線幅(mm)3.3インク水性顔料色数2色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 052
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
シリカクリンマジックシート LP
テクナード(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷昔なつかしいアナログレコード(EP、LP)盤を忠実に再現した、こだわりのデザイン。 お部屋のアクセントとして、絶妙にマッチします。 お部屋に飾りながら消臭・調湿ができる、円盤型のシートです。 速効性があり、約60分でほぼ消臭、約30分で湿気を半分にします。 ※調湿:多湿時に吸湿するだけでなく、低湿時には湿気を空気中に放出し、常に最適な湿度を保ちます。成分シリカゲル材質ポリプロピレン直径(Φcm)約30使用の目安トイレ・クローゼット・密閉された場所:2~3枚、キッチン・リビング・部屋全体(6畳ほど):4~5枚使用場所玄関・キッチン・ワードロープ・クローゼット・リビング商品タイプシートタイプ
装飾見切り材(壁用)壁見切り13L
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から4日以内出荷端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。材質アルミ寸法(mm)2700×13L
装飾見切り材(壁用)壁見切り6L
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から7日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。材質アルミ寸法(mm)2700×7L
天然木製フレックスパーゴラアーチ190 (埋込金具セット)
住まいスタイル(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット3日以内出荷こんなの欲しかった!。 お客様の願いをギュッと凝縮。 。 「場所に合わせてサイズを調整したい」。 「数台つなげて藤棚にしてみたい」。 「地面との固定方法がわからない」etc...。 。 お客様のご要望にお応えした、使い勝手のいい。 アーチが完成しました。 。 幅と奥行を二段階調整できるだけでなく、。 同じアーチを連結させて、藤棚や葡萄棚のような。 トンネル状のパーゴラも設置できます。 。 地面との固定はお客様任せ…という商品が多い中、。 こちらは専用固定金具(別売)をご用意しております。。ブドウ棚 つる棚 高さ 2m 園芸 キット 木製 花 日除け 金具。用途木製パーゴラ:ウッドパーゴラ 大型アーチ 英国庭園 簡単 設置 組み立て 庭 屋外 ガーデン 藤棚 ガーデニング トレリス 庭材質パーゴラ/天然木、金具/スチ-ル質量(kg)パーゴラ1台/28、金具1個/0.7色ライトブラウン仕上パーゴラ/ステイン塗装、金具/粉体塗装組立時間2人で60分
カッタ用チップ LPGT
京セラ(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状長方形厚さ(mm)2.19切刃長さ(mm)6.26逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤
日本ヘルメチックス(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。用途ガス配管・燃料油配管用容器仕様ハケ付缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。検知原理熱線型半導体式使用温度範囲(℃)-20~+50付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除
金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個(200mL)当日出荷【特長】いつのまにか”ゴキブリがいなくなる!”1.ゴキブリの通り道や出そうな場所にスプレーするだけ。ゴキブリをまちぶせ駆除し、寄り付かなくなります。2.効き目が約1ヵ月持続。3.ゴキブリに直接噴霧しても高い殺虫効果があります。4.LPGや石油は不使用で低刺激。5.ゴキブリが潜むすき間に使用しやすいのノズルを採用。6.缶を逆さにして使用。ゴキブリが通る床面に噴射しやすい設計。用途【効能】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除寸法(mm)60×227×60質量(g)278シリーズコックローチ適合害虫ゴキブリ、トコジラミ、マダニアズワン品番64-8896-57利用場所屋内
ギュッポフレックス
横河商事(25件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(345g)当日出荷シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108
病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー
松浪硝子(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性TGK品番863-57-43-01容量(mL)420定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
LMNホース(オレンジ)
大同ゴム(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用色オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
αシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8995色透明容量(mL)350質量(g)310タイプノズル付使用温度範囲(℃)-50~150容器350mlノンガススプレーボトル主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9001形状スプレー色黄容量(mL)350質量(g)390タイプ塩素フリー使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
αシントウスプレー(ノンガスタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。 さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8992色褐色容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-10~70容器350mlノンガススプレーボトル主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
αタッピングスプレー (詰替用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(350mL)当日出荷ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、合成油、極圧添加剤色黄タイプ塩素フリー使用温度範囲(℃)100以下適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラベルはがしスプレー
(356件のレビュー)¥539税込¥5931本(420mL)当日出荷紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタンガスの種類高圧ガス(LPG)RoHS指令(10物質対応)対応
アースジェット
アース製薬(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(450mL×2本)当日出荷「アースジェット 450mL」の2本パック 蚊・ハエを落とす 目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料 お子様・ペットがいるご家庭にも 【防除用医薬部外品】用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。成分1号灯油、LPG、他1成分種別エアゾール寸法(mm)132×230×66区分防除用医薬部外品使用の目安【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。香り無香料有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン0.17w/v%(原液量90mL/缶)適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース虫ケアSSY1
モリタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレーです。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止します。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.3本分増量でお得です。用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。仕様ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9000形状スプレー色黒灰色容量(mL)350質量(g)400タイプ塩素系使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
カセットガス
イワタニ(66件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(250g×3本)ほか当日出荷カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%取付方式カセット式容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)












![LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42270304-120827-02.jpg)