1,211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重 天板:40Kg 棚板:15Kgの堅牢なスタンドです。 大型プリンタも設置可能な広い天板です。 メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。 中棚は5段階で設定する事ができ収納物に合わせて設定出来ます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)約12.6 奥行(mm)天板:520 使用工具マイナスドライバー、スパナ、手袋 耐荷重(kg)天板:約40、中棚・底板:各約10 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×538×700(前面キャスターと後面キャスターを前向きにした状態)天板:約520×520×18 フレーム色ブラック 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 天板幅(mm)520 取扱説明書(0.2MB) (0.2MB) アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

エバラポンプ(荏原製作所)LPS型ラインポンプ
接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
極数2極 形式全閉外扇形・IP44(屋外) フランジ特殊フランジ 運転方式LPS 取扱液清水 0~100℃ 構造(軸封)メカニカルシール ケーシングSCS13 三相
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS62
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC300 定格出力電流(A)12 定格出力電力(W)60 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS63
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC300 定格出力電流(A)5 定格出力電力(W)60 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS42
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC300 定格出力電流(A)11 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS103-M
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300 定格出力電流(A)12.5 定格出力電力(W)100 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷


ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS363-M
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300 定格出力電流(A)30 定格出力電力(W)240 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS105-M
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300 定格出力電流(A)6.3 定格出力電力(W)100 定格出力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

エバラポンプ(荏原製作所)LPS型用部品セット
「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
1セット
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。7色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
ライトオレンジ 仕様【ピンナップ】可 芯材ペーパーコア 関連資料シリーズ組み合わせイメージ パネル厚(mm)30 パネルクロス張り
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重 天板:40Kg 棚板:15Kgの堅牢なスタンドです。 大型プリンタも設置可能な広い天板です。 メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。 デスク下に収納出来る高さ355mm
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)8.8 奥行(mm)天板:520 間口(mm)520 使用工具マイナスドライバー、スパナ、手袋 キャスターあり フレーム色ブラック 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 天板幅(mm)520 取扱説明書(0.19MB) (0.19MB) アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

水置換性です。電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成します。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合3カ月以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去に 褐色 容量(mL)379 質量(g)312 トラスコ品番410-0581 使用温度範囲(℃)-45~149 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量379mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(379mL)
4,898 税込5,388
当日出荷

キャスター 本体アルミダイキャスト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×30×300
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

薄型横ガラリタイプです。横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法E(mm)5 寸法F(mm)4 関連資料(0.21MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去に トラスコ品番479-4222 褐色 容量(mL)379 質量(g)312 使用温度範囲(℃)-40~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量369mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(379mL)
4,498 税込4,948
当日出荷

薄型縦ガラリタイプです。縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法E(mm)5 寸法F(mm)4 関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLOTリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブル。適合ブレーキホースは、SWAGE-LINE(スウェッジライン)、EARLS(アールズ)(厚さ10.8mmバンジョー)です。 「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。
セット内容バンジョーボルト・ダブル:1個、銅ワッシャー:4枚 材質アルミニウム 形状M10X ブラック
1セット
特価
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

PLOTリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・シングル。適合ブレーキホースは、SWAGE-LINE(スウェッジライン)、EARLS(アールズ)(厚さ10.8mmバンジョー)です。 「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。
セット内容バンジョーボルト・シングル:1個、銅ワッシャー:3枚 材質アルミニウム 形状M10X ブラック
1セット
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型縦ガラリタイプです。縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法E(mm)5 寸法F(mm)9 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水置換性です。 数多くの航空機規格に合格しています。 湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します。 高性能防錆・防蝕。 繊維、プラスチック、ゴム、ペンキ 等を侵さない ワックス状膜を形成する事により、湿気、空気、アルカリ、酸雰囲気に対する防食効果を発揮する。 優れた焼き付き防止剤 金属に塗布後屋内に置いておいた場合2年以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途過酷な環境での防錆防蝕保護に。 航空機の主翼内部や調整面、機体内部に 林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に 車両や輸送搬送機の防蝕に その他、部品・装置の長期保管に 濁った茶色 質量(g)312 主成分石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~79 トラスコ品番423-9725 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量380mL 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
5,798 税込6,378
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタキット 併用可能製品LPS100-M、LPS200-M
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

薄型横ガラリタイプです。横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法E(mm)5 寸法F(mm)9 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

マイクロリーディングライト専用電源です
仕様点灯可能数(灯):1 質量(g)66 コード長さ(m)1500 定格出力DC24V RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力100-240Vac,50/60Hz 0.31A 点灯可能数(灯)1
1台
4,098 税込4,508
10日以内出荷

超軽量で取り回しが良い。 低床、低重心でバランス性能が優れています。
用途サンディングペーパーを取り付けての研削/サフェーサー研削/塗装前の足付け/塗装後の肌調整 全長(mm)73 高さ(mm)69 質量(g)550 奥行(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 使用空気圧力(MPa)0.6 エアーホース内径(Φmm)6.3 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)300 排気方式後方 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)W73×L108 使用ペーパーノリ式
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESAstec コネクタキット LPS170用 アクセサリ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタキット 併用可能製品LPS170
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削 寸法(mm)W93×H87.5×L288 質量(kg)1.27 回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 ホース取付口Rc1/4inch オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

関連キーワード