カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • オフィス家具(10)
  • 空圧工具(9)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 医療(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lps2」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業生体溶解性繊維AES1100テープホンテス工業
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から5日以内出荷
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維連続耐熱温度(℃)1100瞬間耐熱温度(℃)1100材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
強力浸透多目的潤滑剤  LPS 2 Devcon(デブコン)強力浸透多目的潤滑剤 LPS 2Devcon(デブコン)
5,498税込6,048
1本(379mL)
当日出荷
水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去にトラスコ品番479-4222褐色容量(mL)379質量(g)312使用温度範囲(℃)-40~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量369mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム Y ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム YARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
パッケージオープンフレーム
タップ 雷ガード 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPAタップ 雷ガード 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクトELPA
659税込725
1個
当日出荷
耐雷サージ機能付
用途屋内専用仕様1500Wまで性能バリスタ性能使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2機能耐雷サージアズワン品番64-4373-81最大サージ電圧(V)3000
A3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページ EPSONA3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページEPSON
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大990以下、動作時平均456インターフェースSuperSpeed USB、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約30枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚耐久性40万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.67kWh
A4モノクロページプリンター EPSONA4モノクロページプリンターEPSON
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない35PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに最大1020枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4プリント方式レーザー方式セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒エコマーク認定認定商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)ネグロス電工(1件のレビュー)
139税込153
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
Lightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery規格に対応した充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB Power Delivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージPET折り箱
VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプベルクロ
3,298税込3,628
1巻(5m)ほか
当日出荷
極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)30
エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELPイマオコーポレーション
259税込285
1個
当日出荷から14日以内出荷
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-20 アインツ吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-20アインツ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)22g ⇒ 17g(22.7%の軽量)
トラスコ品番388-9977ストローク(mm)20取付接続:M12×1.0高さ(mm)70
VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプベルクロ
3,298税込3,628
1巻(5m)ほか
当日出荷
アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)3.6使用温度範囲(℃)-15~90RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)9.5
VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプベルクロ
6,198税込6,818
1巻(5m)ほか
当日出荷
強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-20~120最大使用荷重8(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)31
ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付)タカノ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
仕様ノック穴付材質SS400
LED電源ユニット マリンテックLED電源ユニットマリンテック
2,298税込2,528
1式
6日以内出荷
厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能。出力電圧DC24V。高耐久性。本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体。ファンなしで静かに冷却。過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵。定電流出力なのでチラつきなし。シンプルな配線で取付簡単。より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス。調光不可/非防水タイプ
質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50最大出力(W)100出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)4(定電流)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×23×50保証期間1年保護機能短絡/過電流/過電圧/過負荷保護効率0.7
吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-20-P12 アインツ吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-20-P12アインツ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-S)17.6g ⇒ 8g(54.5%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番388-9972ストローク(mm)20取付接続:Φ12高さ(mm)70
Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 アルミコネクタ USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル A-Lightning 高耐久 アルミコネクタ USB ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信に最適。断線に強く、取り回しの良さも兼ね備えた耐久仕様のLightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・ iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB(A)端子を持つパソコン及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージPET折り箱
STマイクロ Mems圧力センサ, 10-Pin HLGA STMicroSTマイクロ Mems圧力センサ, 10-Pin HLGASTMicro
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●センサータイプ : 絶対圧力センサkPa●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HLGA●ピン数 : 10●寸法 : 2.5×2.5×0.8mm●最高使用圧力 : 126kPa●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作温度 Max : +105 ℃●出力電圧 Max : 6.7 V●最低使用圧力 : 26kPa●出力電圧 Min : 5.7 V●MEMS圧力センサ: デジタル気圧計、STMicroelectronics. この製品は、高分解能検出素子と組み込み温度補償を備えた超コンパクトな絶対ピエゾ抵抗圧力センサです。デジタル圧力、温度データ、レジスタ制御通信は、 SPI 及び I 2 C インターフェイスを介して行われます。圧力センサは「 ST の VENSENS 技術」を採用した設計になっており、モノリシックシリコンチップ上に圧力センサを製造できます。これにより、ウエハーとウエハーの結合が排除され、信頼性が最大限に向上します。 この圧力センサは、革新的な MEMS (マイクロ電子機械システム)を採用しており、超小型で薄型のパッケージで非常に高い圧力分解能を実現しています。圧力センサは、タブレット、スマートフォン、及びウェアラブル技術でますます使用されるようになっています。スマートフォンでの普及が進み、気象アナライザ、健康モニタ、スポーツモニタなどの新しい用途への扉が開きます。. 主な技術的特長:強化された温度補償 絶対圧力の範囲は 260 ~ 1260 hPa です 消費電力を低減し、 4 μ A 未満 1pA RMS より低い圧力ノイズ 内蔵 FIFORoHS指令(10物質対応)対応
ラインプロ 岩田製作所ラインプロ岩田製作所
34,200税込37,620
1箱
翌日出荷
すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。
材質PVC厚さ(mm)約1.6テープ長さ(m)30特性耐水、耐油
フラップシェルフII 4列2段 アール・エフ・ヤマカワフラップシェルフII 4列2段アール・エフ・ヤマカワ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
跳ね上げ式の扉部分に本や雑誌をディスプレイできるフラップシェルフ。 収納力豊富、背面化粧仕上げで間仕切りとしてもご利用いただけます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、カタログ受け:合成樹脂質量(kg)約52ダークN高さ(mm)900奥行(mm)442間口(mm)1249段数2均等耐荷重(kg)棚板1枚あたり約20、前扉各約1色(本体)ダークN
フラップシェルフII 3列3段 アール・エフ・ヤマカワフラップシェルフII 3列3段アール・エフ・ヤマカワ
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
跳ね上げ式の扉部分に本や雑誌をディスプレイできるフラップシェルフ。 収納力豊富、背面化粧仕上げで間仕切りとしてもご利用いただけます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、カタログ受け:合成樹脂質量(kg)約59ダークN高さ(mm)1318奥行(mm)442間口(mm)942段数3均等耐荷重(kg)棚板1枚あたり約20、前扉各約1色(本体)ダークN
VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナーベルクロ
3,698税込4,068
1巻(3m)
当日出荷
特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~90最大使用荷重4(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)50
ACフリー入力軸流ファン omron(オムロン)ACフリー入力軸流ファンomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
種類AC
MagSafe対応薄型ポータブルSSD プリンストンMagSafe対応薄型ポータブルSSDプリンストン
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
マグネットでデバイスに吸着するポータブルSSD。最大読込速度2000MB/s、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C対応、耐衝撃性能と高速・ポータブル・信頼性をすべて兼ね備えたストレージです。
質量(g)54.8対応OSWindows 7 以降、mac OS X 10.6 以降、iOS、Android 9 以降インターフェースUSB3.2 Gen2×2、USB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1、USB 3.0/2.0防塵防水性能IP65寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)58×79×6.5保存温度範囲(℃)-40-+70インターフェイスType-C USB3.2 Gen2×2動作温度範囲(℃)0-70読取速度(MB/s)2000書込速度(MB/s)1800SSD3D NAND
非吸塵式ミニオービタルサンダー813C2 LPS コンパクトツール非吸塵式ミニオービタルサンダー813C2 LPSコンパクトツール
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
超軽量で取り回しが良い。 低床、低重心でバランス性能が優れています。
用途サンディングペーパーを取り付けての研削/サフェーサー研削/塗装前の足付け/塗装後の肌調整全長(mm)73高さ(mm)69質量(g)550奥行(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.3ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)300排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)W73×L108使用ペーパーノリ式
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 100個入OSRAM(オスラム)
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors TOPLED E1608 により、最小の業界標準 LED フットプリントが、信頼性が高く実績の十分なパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまなカラー及び輝
仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:TOPLED E1608アズワン品番65-7258-16
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 2000個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 2000個入OSRAM(オスラム)
30,980税込34,078
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:203-4975アズワン品番65-7258-19
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入OSRAM(オスラム)
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまな
吸塵式ミニオービタルサンダー813C2D LPS コンパクトツール吸塵式ミニオービタルサンダー813C2D LPSコンパクトツール
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
質量(g)550
ウェイティングPS 両肘タイプ 連結パーツ付<配送時組立サービス付> イトーキウェイティングPS 両肘タイプ 連結パーツ付<配送時組立サービス付>イトーキ
159,800税込175,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)600材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D)質量(kg)14.5高さ(mm)740奥行(mm)600色(天板)アッシュドパインL材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
ウェイティングPS 肘なしタイプ 連結パーツ付<配送時組立サービス付> イトーキウェイティングPS 肘なしタイプ 連結パーツ付<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)550材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D)質量(kg)10.1高さ(mm)740奥行(mm)600色(天板)アッシュドパインL材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
ウェイティングPS 片肘タイプ(右肘) 連結パーツ付<配送時組立サービス付> イトーキウェイティングPS 片肘タイプ(右肘) 連結パーツ付<配送時組立サービス付>イトーキ
139,800税込153,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)575材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D)質量(kg)12.3高さ(mm)740奥行(mm)600色(天板)アッシュドパインL材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
ウェイティングPS 片肘タイプ(左肘) 連結パーツ付<配送時組立サービス付> イトーキウェイティングPS 片肘タイプ(左肘) 連結パーツ付<配送時組立サービス付>イトーキ
139,800税込153,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)575材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D)質量(kg)12.3高さ(mm)740奥行(mm)600色(天板)アッシュドパインL材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
【修理】非吸塵式オービタルサンダー(コンパクトツール)875C2-LPS(修理) 修理【修理】非吸塵式オービタルサンダー(コンパクトツール)875C2-LPS(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】非吸塵式オービタルサンダー(コンパクトツール)815C2-LPS(修理) 修理【修理】非吸塵式オービタルサンダー(コンパクトツール)815C2-LPS(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】非吸塵式オービタルサンダー(コンパクトツール)803C2-LPS(修理) 修理【修理】非吸塵式オービタルサンダー(コンパクトツール)803C2-LPS(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS コンパクトツール吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPSコンパクトツール
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削寸法(mm)W93×H87.5×L288質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89ホース取付口Rc1/4inchオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1138件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
【修理】吸塵式オービタルサンダー(コンパクトツール)803C2D-LPS(修理) 修理【修理】吸塵式オービタルサンダー(コンパクトツール)803C2D-LPS(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダーサービス分類修理
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
5,990税込6,589特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。