カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「lr-150s」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かるいラジオペンチ スリーピークス

    かるいラジオペンチ

    スリーピークス(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。 ラジオペンチでは業界最軽量を実現。 プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
    材質SCrV先端先細硬さ56~62HRC(刃部)寸法F(mm)1.5~3寸法D(mm)8.5材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付)寸法G(mm)43.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断径(より線mm2)2.0
  • ラベルシール A4 プリンタ兼用 150面 商品・製造ラベル 強粘着 10シート エレコム

    ラベルシール A4 プリンタ兼用 150面 商品・製造ラベル 強粘着 10シート

    エレコム
    359税込395
    1個
    当日出荷
    主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
    用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(mm)【一片】28×8ホワイトNo.【お探しNo.】T175枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数1500枚 ※150面×10シート
  • プラスチック製バネ(3本入) スリーピークス

    プラスチック製バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
  • マシンバイスシリーズ部品取付ボルト ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品取付ボルト

    ナベヤ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームパワードライブ EWシリーズ 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ EWシリーズ

    椿本チエイン
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷から50日以内出荷
  • トロイドライブ TDシリーズ 椿本チエイン

    トロイドライブ TDシリーズ

    椿本チエイン
    799,800税込879,780
    1個
    41日以内出荷から61日以内出荷