カテゴリ

  • 家電(26)
    • ボタン電池(10)
    • コイン電池(4)
    • アルカリ乾電池(単3形)(2)
  • 電気材料(1)
    • 電池ボックス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
    • その他備品(1)
  • 測定用品(284)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 防犯用品(34)
  • 事務用品(32)
  • 制御機器(23)
  • 学童・教育用品(11)
  • 厨房用品(9)
  • 照明(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 介護用品(8)
  • 医療(6)
  • 切削工具(6)
  • 保管用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 農業機械(5)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
使用推奨期限
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr-44」の検索結果

関連キーワード
580件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリボタン電池 LR44(2個入) オーム電機アルカリボタン電池 LR44(2個入)オーム電機
149税込164
1個
当日出荷
水銀を使用していません。 ゲーム、歩数計、電卓などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
仕様LR44/B2Pの後継品電圧(V)1.5入数(個)2
LR44 4個セット ルミカLR44 4個セットルミカ
379税込417
1セット
当日出荷
導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。X1キャップライト・烈光ウキ専用セット!
仕様4個入コード4258193アズワン品番64-8808-86
アルカリボタン電池用ボックスLR44 ELPAアルカリボタン電池用ボックスLR44ELPA(3件のレビュー)
227税込250
1個
当日出荷
LR44ボタン電池用
用途LR44ボタン電池用質量(g)4
ボタン電池ケース LR44×1個 Comfortable Electronic(COMF)ボタン電池ケース LR44×1個Comfortable Electronic(COMF)
219税込241
1個
5日以内出荷
LR44用電池ケース LR44と同じ寸法の酸化銀電池SR44や357A、G13、AG13、A76、L1154など直径Φ11.6mm、厚さ5.4mmの同等品に適合します。
方向実装/横置きRoHS指令(10物質対応)対応電池構造LR-44×1実装タイプDIP 2P
アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)アルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプアルカリボタン電池
Nアルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)Nアルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
アルカリボタン電池 D 三菱電機アルカリボタン電池 D三菱電機(10件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷
電圧(V)1.5
ボタン形アルカリ電池 マクセルボタン形アルカリ電池マクセル(11件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) エスコ[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
仕様レンズ2枚付属(赤色、緑色)サイズ直径30×68mm光源LED球ヘッド径(Φmm)25mm使用電池LR44電池×4個(付属)電池寿命約4.25時間ボディーカラーイエロー明るさ12ルーメン防水性IPX4照射距離(m)17m
LR44x3個 [窓・ドア用]アラーム エスコLR44x3個 [窓・ドア用]アラームエスコ
1個
取扱い終了
音量(dB)約95/0.1mエスコ品番EA864CE-52寸法(mm)本体:22×20×58(H)、センサー:12×12×22(H)電源ボタン電池(LR44)×3個(付属)名称本体設置場所屋内用
アルカリボタン電池 モノタロウアルカリボタン電池モノタロウ(329件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルカリボタン電池 東芝アルカリボタン電池東芝(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 高性能を幅広く、小型機器を身近にした電池。
用途電卓、電子ゲーム、電子体温計、カメラなどに。規格LR44質量(g)約1.9外形寸法(mm)Φ11.6×5.4電圧(V)1.5公称容量(mAh)105標準電流(mA)0.12
LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23 タカチ電機工業LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23タカチ電機工業(1件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×2
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1台ほか
当日出荷から36日以内出荷
色(本体)オフホワイト
アルカリボタン電池 FDKアルカリボタン電池FDK(1件のレビュー)
309税込340
1パック(2個)
当日出荷
公称電圧(V)1.5
電池アダプター 4LR(SR)44 関東カメラ電池アダプター 4LR(SR)44関東カメラ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。使用電池SR44またはLR44を4個RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリボタン電池FS FDKアルカリボタン電池FSFDK(20件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
公称電圧(V)1.5
アルカリボタン電池 FDKアルカリボタン電池FDK
179税込197
1個
当日出荷
小型機器に対応する電池です。
用途小型ゲーム機体温計電卓電子手帳LEDライトリモコン玩具時計タイプアルカリ電圧(V)1.5使用推奨期限2年RoHS指令(10物質対応)対応
DURACELLアルカリボタン電池 DURACELLDURACELLアルカリボタン電池DURACELL
719税込791
1パック(4個)
当日出荷
売り上げシェア世界No.1アルカリ乾電池ブランド
タイプLR44入数(個)4
歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 継手 TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 継手TOSTEM(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
アルカリボタン電池 東芝アルカリボタン電池東芝
319税込351
1パック(2個)
当日出荷
高性能を幅広く、小型機器を身近にします。2ヶ入り
用途電卓・電子ゲーム・電子体温計・ミニLEDライト・カメラなどに。トラスコ品番807-1244タイプアルカリ電圧(V)1.5定格電流(mA)0.12使用推奨期限2年
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCOランナーロックピン(ノーマル・ストレート)TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/連結) 金剛工業中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/連結)金剛工業
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。
用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/単体) 金剛工業中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/単体)金剛工業
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。
用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1L形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
質量(g)450保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10色(本体)黒/赤ロック機構スプリングロック手動ロック解除KEYKey有耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品 工進乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品工進
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番GT-5HSR-AAA-1取扱説明書(2.1MB)関連資料パーツリスト(0.49MB)
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLLR4400 VISHAYVishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLLR4400VISHAY
139,800税込153,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 1.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズ色 = 赤mmVishay TLLG/R/Y440x、TLLG/Y540xシリーズLED. VishayのTLLG/R/Y440xシリーズ及びTLLG/Y540xシリーズは、着色拡散パッケージに収められた低電流LEDです。 低い消費電力で高輝度出力を提供します。. 標準3 mmパッケージ(TLLG/R/Y440x)、5 mmパッケージ(TLLG/Y540x) 低電流 低消費電力 視野角: 50 ° CMOS/MOS対応 輝度カテゴリ化済み 赤、黄、緑色
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GLR/L タンガロイチップ GLR/Lタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS1Lシリーズ IDEC(和泉電気)HS1LシリーズIDEC(和泉電気)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)定格通電電流(A)10色(本体)赤/黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具]ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミルTOWA[切削工具]
5,098税込5,608
1本
翌日出荷から8日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状ラジアスコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
ロックリング用インサート GLR/L タンガロイロックリング用インサート GLR/Lタンガロイ
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ロックリング用インサートです。
用途ロックリング用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具]ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミルTOWA[切削工具]
4,398税込4,838
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状ラジアスコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30
デジタル温度計 表面温度用 モノタロウデジタル温度計 表面温度用モノタロウ(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)測定周期(秒/回)約2
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)25定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.8光束(Lm)3920グリーン購入法適合
ステンレス細目ますぶたノンスリップ イズミステンレス細目ますぶたノンスリップイズミ
39,980税込43,978
1枚
7日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。
材質ステンレス(SUS304)ピッチ細目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)15メインバー15mm
ステンレス普通目ますぶたノンスリップ イズミステンレス普通目ますぶたノンスリップイズミ
29,980税込32,978
1枚
8日以内出荷
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。
材質ステンレス(SUS304)ピッチ普通目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)30メインバー15mm
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:259mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8894アズワン品番65-7311-13
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:544mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8886アズワン品番65-7360-46
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シル
酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ酸化銀ボタン電池 SR44モノタロウ(134件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
関連キーワード
...