カテゴリ
- 制御機器(3)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- ホンダ(2)
- 渡辺電機工業(2)
- CKD(1)
- バクマ工業(1)
- 油研工業(1)
- PIAA(1)
- 中央化学(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ZEALOT(ジーロット)(1)
- カナテクス(1)
- IBF(1)
- Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
「lr036」の検索結果

プレミアムレーシング リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷から8日以内出荷マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
7セグメントLED(4桁)(Blue/0.36 inch/Cathode)
Asian Brand¥259税込¥2851個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色青極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台32日以内出荷フルカラー調光・調色ができるテープライト。自然な白色も多彩なカラー演出も自由自在 端部は100mm単位で現場でカット可能です CONNECTED LIGHTING LC-FREE RBG。通常の調光・調色も、非日常の光演出もできます 高演色照明R15クラス2付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)16取付屋内取付専用材質(本体)樹脂電圧(V)24対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラー光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC912・RC913・RC918・RC921・PC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1、フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否不可
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~
CKD¥5,493~税込¥6,042~1本4日以内出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
リペア チークパッド BullRaider2 ブルレイダー2用 BRR0036
ZEALOT(ジーロット)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:BRR0036。販売備考:Bull Raider2用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※1型には使用できませんのでご注意ください。厚み:30。タイプ:チークパッド。色[カラー]:ブラック。サイズ:Mサイズ(30mm)厚さ(mm)30色ブラックサイズMサイズ用
超軽量 刈払チップソー カマイタチ
IBF¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷プロ仕様。チップ形状は草を寄せ、逃がさないR刃使用!。下刈・雑木、竹刈、笹刈までよく切れる!。中心刃/側面(両側)・先端研磨で良く切れる!。超軽量タイプ。約355gで作業が楽々!。チップは飛びにくい異型埋込!用途刈払い機用チップソー。材質(台金)SK-5刃数36質量(g)355外径(Φmm)255
ジープラングラー用カーAVトレードインキット
カナテクス¥14,625税込¥16,0881個9日以内出荷異形オーディオ付車に市販カーAVを取付けるキットです。適合車種ラングラー[H24/1~H30/11](JK36L、JK36LR、JK36S)構成部品ブラケット (L)(R)、パネル (L)(R)、コネクター(22P)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカージープ
ポケットタイプpH計 英語版校正証明書付 SKシリーズ
佐藤計量器製作所¥28,980~税込¥31,878~1台9日以内出荷手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。測定範囲(pH)2~12校正証明書一般校正(英語)
ポケットタイプpH計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ
佐藤計量器製作所¥28,980~税込¥31,878~1台9日以内出荷手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。測定範囲(pH)2~12校正証明書一般校正(中国語)