254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装) 使用温度範囲(℃)-30~150 ばねの種類強力ばね
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形状エルボ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばねα TLR TLR60-200
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色 ばね定数(N/mm)45.11 自由長(mm)200 外径(mm)60 内径(mm)35 ばねの種類強力ばね
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

東京発条製作所強力ばねα TLR TLR60-250
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色 ばね定数(N/mm)36.09 自由長(mm)250 外径(mm)60 内径(mm)35 ばねの種類強力ばね
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ
RoHS
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)65 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯
RoHS
IP67/IP69Kの保護等級に対応。高温・高圧の洗浄環境に最適。M12コネクタで簡単に取り付け可能 ― 作業時間を大幅に短縮。2通りの取付け方法:M30ナット締めまたは3点穴取り付け
径(Φmm)Φ60 定格電圧DC 24V 適合規格CE / UL / cUL / RoHS / UKCA / FCC / KC 保護等級IP67(IEC 60529)/ IP69K(DIN 40050 PART9 音圧レベル(dB)Typ.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示灯
RoHS
IP67/IP69Kの保護等級に対応。高温・高圧の洗浄環境に最適。M12コネクタで簡単に取り付け可能 ― 作業時間を大幅に短縮。2通りの取付け方法:M30ナット締めまたは3点穴取り付け
径(Φmm)Φ60 定格電圧DC 24V 適合規格CE / UL / cUL / RoHS / UKCA / FCC / KC 保護等級IP67(IEC 60529)/ IP69K(DIN 40050 PART9 音圧レベル(dB)Typ.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯 適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 動作種別点灯、滅無、ブザー無 配線接続方法キャブタイヤコード 外径(Φmm)60 取付場所屋内 使用周囲温度(℃)-20~50 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30~60 取付方向正方向 色(本体)オフホワイト 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤレスデータ通信システム『WDT-6LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタ セット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M4 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部 材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C 型式【ボディユニット】LR6-02WJNW 対応【WDT型送信機】WDT-6LR-Z2 材質(取付金具)SPCC 材質(ゴム足)ゴム
1台
43,980 税込48,378
14日以内出荷

エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。 寸法(mm)Φ14.5×50.5 質量(g)24 電圧(V)1.5
1パック(2本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
1パック(2本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
タイプ単3 本数30本 保存期間(年)10
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 9V角形
使用推奨期限2年※1 ショートを防ぐ絶縁リング付き ロングセラー商品
タイプアルカリ乾電池9V形 電圧(V)9 寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 質量(g/本)約43 使用推奨期限2年 備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ) 本数2 アズワン品番64-8908-21
1パック(2本)
999 税込1,099
当日出荷


使用推奨期限3年※1 液もれ防止製法を採用!※2 機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 備考電池本体品番:6LR61Y(EJ) タイプアルカリ乾電池9V形 電圧(V)9 質量(g/本)約43 使用推奨期限3年
1パック(2本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 備考電池本体品番:6LR61Y(NJ) タイプアルカリ乾電池9V形 電圧(V)9 質量(g/本)約43 使用推奨期限3年
1本ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
タイプ単3形
1パック(2個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(g)6.4 タイプアルカリ乾電池単6形 電圧(V)1.5 寸法(Φ×mm)8.3×42.5 本数2 使用推奨期限2年
1個
348 税込383
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8955種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1パック(2本)
168 税込185
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単3形 電圧(V)1.5 使用期限(推奨)10年
1パック(2本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)8以内 フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ大径フック型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示デジタル表示 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37 応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応 特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7836種類の商品があります)


1パック(4本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター 備考脱着用レンチ
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
測定範囲(℃)-200~1200 精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内 質量(g)約140(電池含む) 表示液晶表示 入力K(JIS/IEC) 周囲温度0~50℃ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25 電池寿命(時間)約400 0.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9 周囲湿度(%RH)45~85 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)

INS MINI 41 ”チェキ” instax mini 41 富士フイルムイメージングシステムズ 動画あり
富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax mini 41
RoHS
クラシックなカメラデザインで幅広いユーザー層に人気のある「instax mini 40(TM)」のデザイン・機能を進化させたアナログインスタントカメラ、”チェキ” instax mini 41。 黒とダークトーンのシルバーを基調にオレンジ色をアクセントにした、ファッション性の高いクラシックデザインを採用。ファッションアイテムとしても、気軽に持ち歩くことができます。 シーンに合わせて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。晴れた屋外や光量の少ない屋内、接写やセルフィーなどでも被写体を簡単・きれいに撮影できます。 レンズを一段階回すだけで、接写やセルフィーに最適な「クローズアップモード」に簡単に切り替え可能。接写の際にファインダーから見える視野を、実際のプリントに写る範囲に合わせる機能(パララックス補正)を搭載。
仕様フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)、フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 質量(g)345(電池、ストラップ、フィルム別) 電源単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×67.5×122.5 レンズ2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッタープログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ ファインダー実像式ファインダー0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き 撮影範囲0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用) フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ5分間 露光調節自動調節 Lv 5.0~14.5(ISO 800) 使用フィルム富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) mini RoHS指令(10物質対応)対応 画面寸法(mm)62×46
1台
15,980 税込17,578
当日出荷