カテゴリ

  • 家電(12)
  • 測定用品(8)
  • 安全用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lr6xj」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単3形
  • アルカリ電池単3 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ電池単3

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(20個)
    当日出荷
    性能アップ。メーカー従来品比約1.2倍の長持ち(2006年モデル比)。
    規格単3
  • アルカリ乾電池 単3形 8本シュリンクパック Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形 8本シュリンクパック

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ単3本数8本
  • Panasonic アルカリ乾電池 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic アルカリ乾電池

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1パック(14本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年(※1)で長期のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※3)
    用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10
  • アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1セット(2本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能! 連続使用放電性能約10%アップ※3
    タイプアルカリ乾電池単3形使用推奨期限10年電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)約14.5×50.5質量(g/本)約23本数2
  • アルカリ乾電池 単3形 30本パック Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形 30本パック

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個(1パック×30個)
    4日以内出荷
    使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!。連続使用放電性能約10%アップ
    形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×50.5質量(g)約23/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態20本入ホームパック お買得パック使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • アルカリ 単3 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ 単3

    Panasonic(パナソニック)
    529税込582
    1パック(4本)
    欠品中
    タイプ単3形電圧(V)1.5アズワン品番64-8909-43
  • アルカリ乾電池 単3形 8+2本パック Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形 8+2本パック

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個(1パック×10個)
    4日以内出荷
    使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!。連続使用放電性能約10%アップ
    形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×50.5質量(g)約23/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態8本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池 角形9V Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 角形9V

    Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    長持ち大電流パワー。
    用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
  • アルカリ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 9V角形

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1パック(2本)
    当日出荷
    使用推奨期限2年※1 ショートを防ぐ絶縁リング付き ロングセラー商品
    タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(mm)約48.5×17.5×26.5質量(g/本)約43使用推奨期限2年備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)本数2形状9V形アズワン品番64-8908-21
  • アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単1形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(6本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
    タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5質量(g/本)約133寸法(Φ×mm)約34.2×61.5
  • アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単2形

    Panasonic(パナソニック)
    789税込868
    1パック(6本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
    タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5質量(g/本)約64寸法(Φ×mm)約26.2×50.0
  • LED防爆ヘッドライト 日動工業

    LED防爆ヘッドライト

    日動工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    最も危険な場所で使える!! 屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。 国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
    仕様国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga付属品単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト材質耐衝撃ABS樹脂質量(g)202(電池含)スイッチプッシュ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.9×64.2×60首振角度(°)上下90の角度調整が可能保護等級IPX4使用電池単3アルカリ乾電池×3本使用環境温度(℃)-20~40電源タイプ電池式使用場所屋内・屋外兼用型定格光束(Lm)270電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
  • 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤出力データ出力機能:光信号によるデ一タ出力光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)機能風袋引き表示形式デジタルコンパレータあり表示機能パーセント動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
  • KL-DT2-ISデータキャリア クボタ計装

    KL-DT2-ISデータキャリア

    クボタ計装
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。 データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。 データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。 本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga 対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ
    付属品専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示表示形式デジタル電池寿命(時間)待機状態にて約200通信方法赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)防爆構造本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合文字寸法(mm)3×5記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
  • 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    69,980税込76,978
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。12000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個ひょう量(g)12000最小表示(g)1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
  • ワイヤレスマイクロホン ハンド Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスマイクロホン ハンド

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1箱
    3日以内出荷
    長さ(mm)222質量(g)約180(乾電池LR6XJ含む)最大径(Φmm)Φ48(マイクリング取付時Φ52)マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本接続端子設定保守用:USBマイクロB
  • 本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニット VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニット

    VIBRA(新光電子)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    VIBRA(新光電子)製防爆計量器の計量データをBluetooth通信で外部機器にリアルタイム通信することを可能にします。1台のパソコンで最大8台のBTZ2との通信ができます(BLE接続の場合)。
    その他【防爆型式検定】第TC23061号質量(g)720電源単3アルカリ乾電池4本構造【本質安全防爆】Ex ia ⅡB T4 Ga寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36適合機器GZⅢ-Bシリーズ、AZ-Bシリーズ、FZ・FZ-Bシリーズ、CZ-Bシリーズ電池寿命(連続時間)100(LR6XJ、LR6EJ、LR6LP、LR6GR、LR6L)防塵防水性能IP65規格準拠無線規格Bluetooth 5.0 Classic/LE
  • ワイヤレスマイクロホン タイピン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスマイクロホン タイピン

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱
    5日以内出荷
    質量(g)本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
  • KL-DT2取付ブラケット クボタ計装

    KL-DT2取付ブラケット

    クボタ計装
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    用途KL-DT2取付ブラケット付属品専用アルカリ乾電池(LR6XJ×4本)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインターフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含む)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3型)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能通信方式赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)電池寿命(時間)待機状態にて約200記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)校正証明書防爆等級:本質安全防爆構造Ex ia ⅡB T4 Ga国際整合技術指針(2015)適合計量値表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面、文字寸法:3mm(W)×5mm(H)
  • KL-DT-SD専用SDカード クボタ計装

    KL-DT-SD専用SDカード

    クボタ計装
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    記憶データ1件は128バイトですので、512MBのSDカードには理論上400万件のデータが記録できます。
    用途KL-DT2-IS用オプション付属品専用アルカリ乾電池(LR6XJ×4本)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインターフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含む)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3型)×4本外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能通信方式赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)電池寿命(時間)待機状態にて約200記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)校正証明書防爆等級:本質安全防爆構造Ex ia ⅡB T4 Ga国際整合技術指針(2015)適合計量値表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面、文字寸法:3mm(W)×5mm(H)
  • ポータブルワイヤレス送信機 WX-ST510 Panasonic(パナソニック)

    ポータブルワイヤレス送信機 WX-ST510

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    ポータブル型のワイヤレス送信機です。有線マイクロホン(別売品)を接続し、ワイヤレスマイクとして使用することができます。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 電源は単3形 アルカリ乾電池を使用します。USB 電源アダプター(市販品)を使用することもできます。 入力 1の音量レベルを検知して、入力 2~4を自動的に音量を低減する、アッテネーター機能を備えています。
    付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形 マンガン乾電池4本質量(g)約700(乾電池LR6XJ含む)使用温度範囲(℃)0 ℃~40 ℃出力(ライン)不平衡出力:Φ3.5ミニ複式ジャック(L+Rモノラル)表示電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×65×200(突起部含まず)音量主音量ボリューム:入力1~4ミキシング後の音量可変、音量ボリューム:入力1~4の音量可変仕上パネルカバー:AV ライトグレー色塗装、ケース:ダークグレー色 ABS 樹脂定格出力-20dBV、600Ωマイクロホン(マイク入力1)平衡入力 :大型複式ジャック、600Ω、入力感度 :-54dBV、(マイク入力2)平衡入力:大型複式ジャック、600Ω、入力感度:-54dBV、(補助入力:3、4)不平衡入力:Φ3.5 ミニ複式ジャック、600Ω/10kΩ、入力感度:-54dBV/-14dBV切換機能(アッテネーター機能)アッテネーター量切換 :切/小/大、検出感度切換:低/中/高周波数特性100Hz~15kHz電池乾電池(単三形アルカリ乾電池×4本)、または、USB給電電池寿命約24時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)(常温 25 ℃連続使用パナソニック製使用)アンテナ外付けホイップアンテナ使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
  • ワイヤレスマイクロホン WX-ST210 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスマイクロホン WX-ST210

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。 1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
    付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ Bアンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
  • ワイヤレスマイクロホン WX-ST250 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスマイクロホン WX-ST250

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
    付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ B外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス)アンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
  • 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    85,980税込94,578
    1セット
    8日以内出荷から15日以内出荷
    一般校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書一般校正
  • 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    89,980税込98,978
    1セット
    15日以内出荷
    JCSS校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書JCSS校正
  • 判定振動計 マシンレフェリー IMV

    判定振動計 マシンレフェリー

    IMV
    149,800税込164,780
    1台ほか
    20日以内出荷から33日以内出荷
    回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。 判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。 誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
    セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む)センサー圧電式加速度ピックアップ連続使用時間(時間)20以上測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能測定モードOA値測定言語表示英数字、記号CE-対応品CE対応品
関連キーワード
6lr61特集
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
"lr6xj" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷