カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,080)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(950)
- バイク純正部品(816)
- メカニカル部品(616)
- 制御機器(452)
- 切削工具(398)
- 科学研究・開発用品(306)
- 作業工具(244)
- パソコン/周辺機器(175)
- FA担当者のオススメ新商品(151)
- 機構部品(102)
- 農業機械(101)
- 配管・水廻り設備部材(76)
- 測定用品(74)
- バイク部品(59)
- 物流用品(53)
- 建築金物(53)
- 作業服(51)
- 電動工具(50)
- 溶接用品(48)
- トラック純正部品(48)
- 自動車純正部品(40)
- 家電(40)
- 学童・教育用品(36)
- 自転車部品(35)
- 電気材料(32)
- 塗装・養生・内装用品(32)
- マスク(31)
- 厨房用品(29)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- オフィス家具(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 測定関連サービス(17)
- 安全保護具(17)
- 自動車補修部品(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 日用品(14)
- 研磨材(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- カー用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 保管用品(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 安全用品(10)
- 防犯用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 介護用品(8)
- 農業・園芸資材(7)
- テープ(6)
- 医療(6)
- 空圧工具(6)
- 清掃用品(5)
- 防災用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 住設機器(4)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(3)
- 塗料(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- タイヤ・足回り(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農具(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(870)
- ホンダ(810)
- Panasonic(パナソニック)(566)
- 東芝ライテック(333)
- ダイヤトレンド(184)
- NSK(日本精工)(172)
- RS PRO(146)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(129)
- ERECTA(エレクター)(128)
- 三菱電機(102)
- IKO(日本トムソン)(96)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(89)
- IKURATOOLS(育良精機)(79)
- 工進(79)
- StarTech.com(79)
- 三菱マテリアル(75)
- 日東工器(52)
- 三菱ふそう(49)
- WIDIA(48)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ls 60」の検索結果

配線孔キャップ LS60F型
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)0.8質量(g)15.3最大適合板厚(mm)2穴径(Φmm)55
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60
ニツコー熔材工業¥5,698~税込¥6,268~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷LS-60は550~610MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。特に耐割れ性、低温における切欠靭性にすぐれ、厚板高張力鋼の溶接に適します。用途550~610MPa級高張力鋼を使用した圧力容器、構造物の溶接。色棒端/赤JIS規格Z3211 E6216-N1M1UAWS規格A5.5 E9016-G 該当被覆低水素系
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。種類電磁接触器長さ(mm)92幅(mm)40.9厚さ(mm)59機械的耐久性250万回質量(kg)0.19極数(P)2消費電力(W)2定格絶縁電圧(V)690定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6接点構成2a
漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ
MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から4日以内出荷1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630形状直管質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式寿命40000時間取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS
大洋ツール¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から翌々日出荷シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ロング柄Tスロットカッター TC-LS
大洋ツール¥75,980~税込¥83,578~1本翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ
SAFT(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2
ハイグレードXステージ 60×60(対称型)
中央精機¥18,980~税込¥20,878~1台ほか3日以内出荷から5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)196移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
ハイグレードXステージ 60×60(標準型)
中央精機¥18,980~税込¥20,878~1台ほか3日以内出荷から5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)196移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
ノーヒューズ遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷から94日以内出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。定格絶縁電圧(V)500タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
アルミ水平器
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥4,490税込¥4,9391本当日出荷6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286材質アルミニウム気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
LSスイベルフック
コンドーテック¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷軽量(Light)で強靭(Strong)なLSフックのスイベルタイプです。フックの口開き幅(ふところ)が大きいので、様々なサイズ・形状の荷物に対応、掛け外し作業が快適に行えます。フック受部の断面が小さいので、比較的小さい取付部でも使用可能。60°の位置にエンボスマークを追加したことにより、玉掛作業時の吊り角度への注意喚起に。使用荷重が見やすいようにアイ部の根元に大きく表示。
スコップ 雪用
(68件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷先端部分にステンレスを使用し、強度・耐久性があるスコップです。グリップがあるので握り安く樹脂製なので軽くて作業もしやすくなっています。用途除雪など全長(mm)1400材質(皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP、(ブレード)ステンレス色(皿)オレンジ、(柄、クリップ)黒、(ブレード)シルバータイプスタンダード刃長(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(皿)355×395×48刃先幅寸法(mm)355
電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-LS-24V-60DIN
三木プーリ¥679,188税込¥747,1071個翌々日出荷大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。サイズ31電流(A)(at20℃)7.2規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)79.7回転方向左穴径d(Φmm)【ロータ】60トルク(N・m)1000歯形鋸歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-32-34-LS-24V-60JIS
三木プーリ¥901,468税込¥991,6151個翌々日出荷大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。サイズ32電流(A)(at20℃)5.1規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)114回転方向左穴径d(Φmm)【ロータ】60トルク(N・m)2200歯形鋸歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-LS-24V-60JIS
三木プーリ¥679,188税込¥747,1071個翌々日出荷大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。サイズ31電流(A)(at20℃)7.2規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)79.7回転方向左穴径d(Φmm)【ロータ】60トルク(N・m)1000歯形鋸歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901個欠品中DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
LS フック SP付
コンドーテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷軽量(Light)で強靭(Strong)! 鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ! POINT 1 アイ部の内径が大きい。 POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。 POINT 3 フック受け部の断面が小さい。 POINT 4 軽量コクパクト さらに外れ止め金具とフック先端の改良。 外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。 ワイヤーロープのダメージを軽減。 見やすい使用荷重表示。 60°の位置にエンボスマークを表示。用途荷役作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ツースクラッチ 546形 546-32-34-LS-24V-60DIN
三木プーリ¥901,468税込¥991,6151個翌々日出荷大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。サイズ32電流(A)(at20℃)5.1規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)114回転方向左穴径d(Φmm)【ロータ】60トルク(N・m)2200歯形鋸歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
...