カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,824)
- メカニカル部品(239)
- 制御機器(201)
- 空調・照明・電設資材(192)
- 農業機械(119)
- FA担当者のオススメ新商品(108)
- 切削工具(99)
- 建築金物(60)
- オフィス家具(26)
- 科学研究・開発用品(24)
- パソコン/周辺機器(23)
- 電気材料(22)
- バイク純正部品(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 自動車補修部品(18)
- 事務用品(15)
- 測定用品(14)
- 学童・教育用品(14)
- 作業工具(14)
- バイク部品(12)
- 家電(12)
- 安全標識(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 物流用品(10)
- 機構部品(10)
- 安全用品(10)
- 防犯用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 縫製用品(8)
- クリーンルーム用品(7)
- カー用品(7)
- マスク(7)
- 電動工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 防災用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 研磨材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 住設機器(3)
- 介護用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 梱包用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(3,793)
- 東芝ライテック(162)
- 黒田精工(120)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(70)
- 三木プーリ(58)
- IDEC(和泉電気)(40)
- GIKEN(川口技研)(38)
- 近藤製作所(38)
- CKD(35)
- 中央精機(28)
- omron(オムロン)(15)
- azbil(旧:山武)(15)
- イトーキ(15)
- SAMTEC(12)
- 富士電機(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- ヒサゴ(9)
- TOTO(9)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ls-01」の検索結果
![リトルブラケット LS-01S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778144-170323-04.jpg)
リトルブラケット LS-01S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥239税込¥2631個5日以内出荷のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ライトスイッチキット LS001
RIDING SPOT¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:LS001。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-01
ストップウォッチLS001
EVERNEW(エバニュー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷デュアルタイム計測・アラーム機能付・カレンダー機能付仕様●長さ7.1cm×幅6.2cm×厚さ2.2cm●重量:47g●材質:本体:ABS●パネル:アクリル●使用電源:LR44電池1個(モニター電池1個付)●最大計時:10時間●最小単位:1/100秒●単純計測・積算計測・スプリットタイム計測・デュアルタイム計測●アラーム機能・カレンダー機能●防水機能:防滴仕様●紐付●中国製アズワン品番65-9685-51
タンクレストイレ ネオレスト LS1
TOTO¥349,800税込¥384,7801セット4日以内出荷至福に満ちたひとときを過ごす、優雅で上質なリラクゼーションスペースを。色ホワイト定格消費電力(W)1276電源コード(m)1排水方式床給水方式壁床共通(隠ぺい)凍結防止一般地(流動方式兼用)洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0グリーン購入法適合排水芯(mm)200寸法(幅×奥行×高さ)(mm)411×720×497洗浄方式トルネード洗浄
LS1型スタンド レベル付
中央精機¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。付属品鏡筒ホルダΦ30H8質量(kg)2.4移動距離(mm)上下方向約250、前後方向約50移動方向ステージ:1方向(垂直方向)移動量(mm)20
モノクロレーザープリンタ トナーカートリッジ 1600ページ ETN-01用
エレコム(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷印刷可能ページ1600ページ分。(ISO/IEC19752標準を基にした値です)エレコムのモノクロレーザープリンター「EPR-LS01W」用トナーカートリッジ。色黒対応機種EPR-LS01W印刷枚数約1600枚(ISO/IEC 19752 標準を基にした値)
カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1
Kenko(ケンコートキナー)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)617~1004質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.63塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
ブルーシート#3000
ユタカメイク(6件のレビュー)¥869税込¥9561枚当日出荷から翌々日出荷廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。用途各種養生や、汚れ防止に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105シート厚さ(mm)0.22ハトメピッチ(cm)90
LEGEND GEAR LS1 サドルバッグ
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷ビンテージな雰囲気を持つLS1/LS2サドルバッグがあればどんなたびも快適に。 SLSサドルストラップに取り付けて使用します。防水インナーバッグ付。仕様SLSサドルストラップ(品番BCHTA0040310000)を使用し装着材質ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)サイズ(cm)W14×H26×D31容量(L)9.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×31×26
Lapp 丸型コネクタ LS1 A1シリーズ
LAPP¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)仕様コンタクト数:6 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 端子方法:圧着 、 定格電流:25A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:630 V 、 接合型:キー付き 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LS1 A1 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 丸型コネクタ LS1シリーズ
LAPP¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:圧着 、 定格電流:26A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:630 V 、 接合型:キー付き 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LS1 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
自動水位制御用フロートスイッチ(ピギーバック)
櫻川ポンプ製作所(16件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。用途広い水位制御範囲を設定できる。電流(A)10電源コード(m)6最高使用温度(℃)50定格容量(W)400
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ピタロングステッカー 頭上注意 A4 2面
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルム文字内容頭上注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)280×94面付2シートサイズA4
ピタロングステッカー 足元注意 A4 2面
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルム文字内容足元注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)280×94面付2アズワン品番64-8849-37シートサイズA4
ロングステンレスニッパ
スリーピークス(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途金属線やプラスチックの切断に。トラスコ品番381-9388材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)95タイプロング呼び寸法(mm)165硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166切断能力より線:2.0mm2プラスチック可寸法F(mm)19寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ピタロングステッカー 関係者以外立入禁止 A4 2面
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルム文字内容関係者以外立入禁止取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)280×94面付2シートサイズA4
リミットスイッチIP67 プランジャ5LS1-4CN152
ハネウェル¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷。EN60947-5-1、IEC947-5-1。耐油性、耐熱性リミットスイッチ。2回路、ダブルブレークスナップアクションベーシックスイッチ 強制開離NCコンタクト アクチュエータシャフトにOリング ヘッドとボディ間にリングシール カバーとケース間にシート状圧縮シール コンパクトで頑丈な構造、IP67保護等級 動作温度範囲: -10 → +150℃ NEMA 1、4及び13仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●IP保護等級:IP67●電流 Max:10A●最大AC電圧:480V●最大DC電圧:550V●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:98.6mm●動作温度 Min:-10℃●コード番号:311-2134アズワン品番65-7839-41
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
ハンズフリー 小型拡声器
アルインコ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式 不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ 拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要 バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能 マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小 ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心 (マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。) ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844材質ポリカーボネート幅(mm)56高さ(mm)88質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36奥行(mm)26.2バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh防塵・防滴IP67相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2アズワン品番64-8912-52使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
ピタロングステッカー スリップ注意 A4 1面
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルム文字内容スリップ注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)206×293面付1アズワン品番64-8849-34シートサイズA4
ピタロングステッカー 危険高電圧 A4 2面
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルム文字内容危険高電圧取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)280×94面付2アズワン品番64-8849-38シートサイズA4
ピタロングステッカー 駐車禁止 A4 2面
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルム文字内容駐車禁止取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)280×94面付2シートサイズA4
...




![リトルブラケット LS-01S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778144-170323-04.jpg)

![[EA815LS-1,-2用] 防水延長コード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569956-220415-02.jpg)
![[EA815LS-1,-2用] 角度調整金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569947-220415-02.jpg)