カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,620)
- メカニカル部品(202)
- 切削工具(135)
- 農業機械(121)
- 制御機器(113)
- 科学研究・開発用品(66)
- 空調・照明・電設資材(54)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- 事務用品(33)
- 機構部品(31)
- パソコン/周辺機器(30)
- 作業工具(27)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 物流用品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- バイク部品(11)
- 測定用品(11)
- 学童・教育用品(11)
- オフィス家具(10)
- 安全用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 医療(9)
- 安全標識(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 自動車純正部品(8)
- 家電(8)
- 空圧工具(7)
- 保管用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 建築金物(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 研磨材(5)
- テープ(4)
- 電気材料(4)
- 日用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 住設機器(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バイク純正部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,587)
- 三木プーリ(168)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(43)
- ERECTA(エレクター)(30)
- CKD(29)
- ニチコン(26)
- 工進(22)
- ニッセイ(20)
- コガネイ(17)
- FKD(フクダ精工)(15)
- TRUSCO(14)
- ローヤル電機(14)
- PISCO(ピスコ)(13)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(13)
- OSG(オーエスジー)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 日本ノート(11)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ls-10」の検索結果

Vishay セラミックコンデンサ 440L シリーズ 10nF 500V ac 440LS10-R
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 500 V ac, 760V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 440L。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 21.6mm。高さ = 5.8mm。寸法 = 21.6 (Dia.) x 53.6mm。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay 440Lシリーズ. Vishay 440Lシリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。 ラジアル接続リードは、スズめっき銅製です。 440Lコンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 単層ACディスクコンデンサ 高い信頼性 IEC60384-14.3に準拠したX1、Y4RoHS指令(10物質対応)対応
LS-101T 卓上電卓 10桁
Canon¥899税込¥9891台当日出荷小型卓上サイズの抗菌キレイ電卓 フラットデザイン 上下ケース、キートップに抗菌素材採用 電池交換ができる、電池蓋タイプ色ホワイトサイズミニ卓上質量(g)105(電池含む)タイプデザイン電卓電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)表示桁数10桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)99×140×16.5RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)99×140×16.5
ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS10P~
HORN¥10,980~税込¥12,078~1箱(2個)17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)6寸法s(mm)3.6
カラフル電卓 ミニ卓上サイズ(10桁)
Canon(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。2種類の税込・税抜計算が可能だから、税率改定時や軽減税率の計算にも便利。桁数の多い計算でもわかりやすい千万単位表示。店頭や備品使用に適した抗菌仕様。サイズミニ卓上質量(g)116(電池含む)タイプ抗菌電源太陽電池+リチウム電池(LR44)桁数10機能税計算×2、千万単位、状態表示、大型表示、早打ち、傾斜角表示桁数10桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)106×147×25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×147×25
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
電撃殺虫器 LS-10
雅¥3,898税込¥4,2881個32日以内出荷小バエ・害虫退治にバチッと一撃!殺虫剤を使えない場所に最適。付属品専用USB変換アダプター 、専用電源コード(約1.5m)、掃除用ブラシ適合12V/24V車用、USBポート用材質ABS質量(g)約340電源USB:DC5V、500mA本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×235
LS ワイヤー10連ハンガー
オーエ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷シャツを10枚まとめて干せる!タオルもサイドフックで傾きや回転を抑えます。ハンガーの端が外せるので洗濯物を通して干せる!材質(本体)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄線、(キャップ)ポリエチレン、(バネ)鋼色ホワイトサイズ(mm)390×580×475
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
ミヤナガ(16件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
塩化ビニル系防食テープ
日東エルマテリアル¥2,598税込¥2,8581パック(2巻)当日出荷テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
アンテナケーブル(L型-ストレート)
エレコム(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。色ブラックコネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)
ローヤル電機(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否否調色の可否否
超極圧潤滑スプレー塩素フリー
ルブロイド(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本(420mL)当日出荷メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。 低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。 低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。 また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。 環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。用途・即効性のある超潤滑スプレー クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。 ・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー 金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。 ・金属勘合部の食付き防止 ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。成分合成油、添加剤、鉱油、LPG使用温度範囲(℃)-25~205引火点(℃)224危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
デルタゴンビット振動用SG
ミヤナガ(10件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から7日以内出荷真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。色ホワイト保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
ステンレス平型蝶番(穴あり)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
ロッキングカードスペーサー
北川工業(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。仕様スナップ取付材質ナイロン66色ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
根太ロック スクエア
若井産業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(180本)当日出荷根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。用途木製の根太を大引きに締結する。付属品専用ビット(四角No.3)材質三価ユニクロ呼び径(mm)5頭径(Φmm)9.5ねじ部長さ(mm)38
10Aタケノコ式LS兼用
東洋アルチタイト¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
LEDソーラーライト 6灯式 極
DAISHIN(大進)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載用途防犯用、投光機として切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)約840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200光源LED0.5W×72個使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mahセンサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度ソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)約225設置方式クランプ設置場所屋内/屋外「防風構造」クランプ取付幅(mm)約130まで明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン灯数6灯点灯時間約5秒~30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
作業台用オプションNKLキャビネット
サカエ(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から翌日出荷サカエ作業台用オプションNKLキャビネットです。 小物の収納等に非常に便利です。奥行(mm)500
片サドルPRO(VVFケーブル用)
JAPPY(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
リング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズ
イシグロ¥149税込¥1641個当日出荷仕様ソロバン玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ)
ローヤル電機(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否否調色の可否否
...




















![ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299011-240327-02.jpg)