カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,005)
  • 空調・照明・電設資材(815)
  • 切削工具(137)
  • メカニカル部品(84)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • 機構部品(27)
  • 制御機器(26)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 事務用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 農業機械(8)
  • 溶接用品(6)
  • 家電(6)
  • 保管用品(5)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-100」の検索結果

3,319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバートラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
  • ローテティングレーザーRL-H5A/LS-100D タジマツール(TJMデザイン)

    ローテティングレーザーRL-H5A/LS-100D

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    測量・土木用ローテーティングレーザー
    用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS100 SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS100

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
  • CR Series(CRA1LS100) SMC

    CR Series(CRA1LS100)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
  • LS-100 ロビーチェア 背なし プラス[家具]

    LS-100 ロビーチェア 背なし

    プラス[家具]
    39,980税込43,978
    1台
    16日以内出荷
    タイプ背なしキャスターなし背もたれなし肘掛なしパイプ径(Φmm)31.8設置場所屋外使用不可座高(mm)400材質(脚)スチールパイプ、樹脂焼付塗装材質(座面)ビニルレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)/ウレタンフォームグリーン購入法適合材質(クッション)ウレタンフォームサービス分類組立・設置・取付
  • LS-100 ロビーチェア 背付 プラス[家具]

    LS-100 ロビーチェア 背付

    プラス[家具]
    61,980税込68,178
    1台
    16日以内出荷
    高さ(mm)700奥行(mm)560キャスターなし背もたれあり肘掛なしパイプ径(Φmm)31.8座高(mm)400材質(脚)スチールパイプ、樹脂焼付塗装材質(座面)ビニルレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)材質(背)ビニルレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)グリーン購入法適合材質(クッション)ウレタンフォームサービス分類組立・設置・取付
  • ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1LS100 SMC

    ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1LS100

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)100鉛直軸形式(S) 片軸キーベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面揺動角度(°)(180) 180標準
  • 薄形シリンダ CDQ2LS100 SMC

    薄形シリンダ CDQ2LS100

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)100ボディオプション1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1LS100TN) SMC

    CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1LS100TN)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    (S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 3/8
  • CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS100TF) SMC

    CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS100TF)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    クッション(C) エアクッション付(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 3/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS100TN) SMC

    CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS100TN)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    クッション(C) エアクッション付(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
  • ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS100-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS100-~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式フート形形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 電磁弁付ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CVRA1-Zシリーズ CVRA1LS100 SMC

    電磁弁付ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CVRA1-Zシリーズ CVRA1LS100

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)90
  • 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS100 SMC

    耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS100

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • 塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル

    塩化ビニル系防食テープ

    日東エルマテリアル
    2,598税込2,858
    1パック(2巻)
    当日出荷
    テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
    用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ用アプリケーションシート転写用

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(2巻)
    当日出荷
    用途転写用透明長さ(m)20厚さ(μm)120
  • アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム

    アンテナケーブル(L型-ストレート)

    エレコム(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
    ブラックコネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS100) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS100)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
  • 浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)

    ローヤル電機(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS100) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS100)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • 超極圧潤滑スプレー塩素フリー ルブロイド

    超極圧潤滑スプレー塩素フリー

    ルブロイド(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本(420mL)
    当日出荷
    メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。 低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。 低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。 また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。 環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。
    用途・即効性のある超潤滑スプレー クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。 ・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー 金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。 ・金属勘合部の食付き防止 ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。成分合成油、添加剤、鉱油、LPG使用温度範囲(℃)-25~205引火点(℃)224危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
  • LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 AGENT

    LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付

    AGENT
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7973材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)1120タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ

    デルタゴンビット振動用SG

    ミヤナガ(10件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
  • ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴あり)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
  • 片サドルPRO(VVFケーブル用) JAPPY

    片サドルPRO(VVFケーブル用)

    JAPPY(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ) ローヤル電機

    浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ)

    ローヤル電機(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • 浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ)

    ローヤル電機(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    内ネジタイプ(溝が内側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)150ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • ビバデザインシート(ハードタイプ) タカハラコーポレーション

    ビバデザインシート(ハードタイプ)

    タカハラコーポレーション
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    抗菌・防カビ加工で清潔・安心。高光沢を維持して傷つきにくく、頑固汚れは薬品での拭き上げも可能です。裏面の粘着面は空気が入りづらい仕様で貼る・剥がすが簡単に。目立ちやすく滑りにくい加工で安全への配慮も万全なステッカーです。
    用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。仕様裏面粘着タイプノンスリップ
  • レタースケールセレクター Yamato(大和製衡)

    レタースケールセレクター

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一目でわかる郵便料金表付。 新郵便金額対応
    用途郵便物(封書)計量。
  • 透明ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    透明ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル
    4,298税込4,728
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。
...