曜日別特売

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS100

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS100 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22185967CDQ2LS100-10DCMZ(-) 標準(ロッド先端おねじ)10
¥34,100
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22185976CDQ2LS100-10DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
¥32,560
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22185985CDQ2LS100-75DCMZ(-) 標準(ロッド先端おねじ)75
¥41,750
¥38,980
¥42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする