カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,093)
  • メカニカル部品(409)
  • 空調・電設資材(272)
  • FA担当者のオススメ新商品(260)
  • 切削工具(87)
  • 制御機器(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 農業機械(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 照明(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(7)
  • バイク部品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農具(3)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-200」の検索結果

2,036件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用 AGENTLS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用AGENT
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-6360材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)900タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
電圧/電流ロガー LS200シリーズ アズワン電圧/電流ロガー LS200シリーズアズワン
23,400税込25,740
1個
当日出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
付属品測定用プローブ(赤・黒クリップ付き)・本体用保管袋測定範囲-30~+30Vサイズ本体/95.0×10.4×21.0mm、プローブケーブル長/100mm質量(g)約21g(電池・プローブ除く)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)精度±1%rdg+5dgt対応OSWindows(R)8/8.1/10(32/64bit)/11(64bit)チャンネル数1チャンネル分解能0.4mV測定対象電圧インターフェースUSBメモリー30000点(MAX)測定間隔1~59秒(1秒単位)、1~240分(1分単位)アズワン品番1-2366-03
電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ アズワン電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズアズワン
31,700税込34,870
1個
15日以内出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
校正証明書JCSS校正
ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ用アプリケーションシート転写用MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(2巻)
当日出荷
用途転写用透明長さ(m)20厚さ(μm)120
印鑑ホルダー「はん蔵」速乾デラックスタイプ補充朱液 uni(三菱鉛筆)印鑑ホルダー「はん蔵」速乾デラックスタイプ補充朱液uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
「はん蔵」補充朱液。
適合HLD-601、HLD-502、HLD-852PHF繰り返し・詰め替え対応
L型クランプ SK11L型クランプSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
レタースケールセレクター Yamato(大和製衡)レタースケールセレクターYamato(大和製衡)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
一目でわかる郵便料金表付。 新郵便金額対応
用途郵便物(封書)計量。
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から5日以内出荷
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用TOZEN(トーゼン)
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用TOZEN(トーゼン)
89,980税込98,978
1台
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用TOZEN(トーゼン)
79,980税込87,978
1台
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用TOZEN(トーゼン)
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用TOZEN(トーゼン)
399,800税込439,780
1台
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手質量(kg)46材質(本体)EPDM(SK10)呼び径300規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)550偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料参考図(0MB) カタログ資料(2.44MB) 参考図(0.08MB)取扱説明書(0.74MB)
電圧/電流ロガー アズワン電圧/電流ロガーアズワン(1件のレビュー)
21,700税込23,870
1個
当日出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
精度±1%rdg+5dgtチャンネル数1チャンネル測定間隔1秒単位/1~59秒、1分単位/1~240分メモリー30000ポイント(MAX)インターフェースUSB電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)本体寸法(mm)95×10.4×21質量(g)約21(電池・プローブ除く)ケーブル長(mm)100
ワンタッチレバークランプ SK11ワンタッチレバークランプSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。最大口開きは200mmです。最大口開きは200mmです。作業台の材料を固定する際に最適です。
用途ワンプッシュで簡単にリリースします。仕様ふところ深さ(mm):90最大口開き(mm)200最大締付力(kg)150
L型クランプ(軽量型) TRUSCOL型クランプ(軽量型)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
永磁リフティングマグネット PLS 菱小永磁リフティングマグネット PLS菱小
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。寸法W2(mm)6
フィルターエレメント オリオン機械フィルターエレメントオリオン機械
33,980税込37,378
1個
当日出荷
仕様フィルターエレメント
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
直線型のラックです。
材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)KITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
直線型のラックです。(本体)
材質SUS304
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から9日以内出荷
直線型のラックです。(本体)※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
82,980税込91,278特価
1セット
当日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ
【レンタル】レーザー水糸器 Land Dimension Works【レンタル】レーザー水糸器Land Dimension Works
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から4日以内出荷
次世代型レーザー水糸器で検測作業はもっと素早くもっと簡単に。レーザー水糸器LLS-200は道路検測に特化した測量補助装置です。
使用温度範囲(℃)-5~50電源レーザー:単3型アルカリ電池×3本、デジタル傾斜計:単4型アルカリ電池×4本精度-10%~+10%連続使用時間(時間)約8光源可視レーザーダイオード波長(nm)532(緑)勾配表示%表記、 ° 数表記ビーム径Φ5mm/10mレーザークラスクラス3R最大出力(mW)5サービス分類レンタル
αニックハードタイプロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)αニックハードタイプロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)35
オレーヌシールド・ MOLS-200シリーズ プラチナ万年筆オレーヌシールド・ MOLS-200シリーズプラチナ万年筆
199税込219
1本
当日出荷
”耐芯構造(オ・レーヌ機構)”を搭載した、芯の折れにくいシャープペンとして好評です。硬度・耐候性に優れたMS樹脂を採用しています。「ゼロシン」機構を搭載しており、残芯0.5mmまで使用できて経済的です。"耐芯構造(オ・レーヌ機構)"を搭載した、芯の折れにくいシャープペンとして好評です。「ゼロシン」機構を搭載しており、残芯0.5mmまで使用できて経済的です。
繰り返し・詰め替え対応
セキュリティデスクトップケース ナカバヤシセキュリティデスクトップケースナカバヤシ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。カギ付き引出しで気密性を高めます。
シロ材質本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレン引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
76,980税込84,678
1セット
翌日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上
オレーヌシールド・メタリックブルー プラチナ万年筆オレーヌシールド・メタリックブループラチナ万年筆
199税込219
1本
当日出荷
"耐芯構造(オ・レーヌ機構)"を搭載した、芯の折れにくいシャープペンとして好評です。 硬度・耐候性に優れたMS樹脂を採用しています。 「ゼロシン」機構を搭載しており、残芯0.5mmまで使用できて経済的です。
仕様●芯径(mm):0.5●芯色:黒●本体色:メタリックブルー●芯硬度:HB●キャップ式/ノック式:ノック式●軸径(mm):10.3●全長(mm):147●芯折れ防止機能付 シャープペン●全長150.1×最大径10.3mm●材質/仕上:ボディ/MS樹脂●注意:筆記以外に使用しないで下さい。●原産国:日本●コード番号:811-5390アズワン品番67-6857-52繰り返し・詰め替え対応
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツールハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミルユニオンツール
1,613税込1,774
1本
当日出荷から9日以内出荷
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型東日製作所
39,980税込43,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3
KHLS200CSS ハンドルストッパー(クルピタ) SHIMANO(シマノ)KHLS200CSS ハンドルストッパー(クルピタ)SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アルミ ファンシーSフックストレート 水本機械製作所アルミ ファンシーSフックストレート水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量でカラフルです
用途一般商品の収納の吊り金具として。材質アルミ
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングスクエアエンドミルユニオンツール
7,680税込8,448
1本
当日出荷から9日以内出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLSユニオンツール
864税込950
1本
当日出荷から9日以内出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
防水仕様高出力外部スピーカー YAESU(旧スタンダードホライゾン)防水仕様高出力外部スピーカーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
最大出力12W
用途IP55相当
目盛板2024年10月1日 新郵便料金改定対応 Yamato(大和製衡)目盛板2024年10月1日 新郵便料金改定対応Yamato(大和製衡)
989税込1,088
1枚
5日以内出荷
ライオン太枝ハサミ WAKO(和光商事)ライオン太枝ハサミWAKO(和光商事)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
切断径(mm)45
Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)SコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
...