カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • マスク(30)
  • 作業工具(4)
  • 照明(3)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-360」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途有害光線/溶接・粉じん現場用 溶接全般、鋳物、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じん作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(黒)、内側:カイダック(黒)材質(レンズ)ボリカハードコート機能耐衝撃性、摩耗性に優れる仕様ダクトホース、アルミカバー付き
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(透明)材質(レンズ)ポリカーボネートハードコート機能耐衝撃性、摩耗性に優れる
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒)材質(レンズ)紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7)仕様ダクトホース、アルミカバー付き
ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 2枚合長丁番LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ロングクローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングクローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
13,980税込15,378
1セット(6個)
当日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
ライオン工業用ハサミ LOWE(ライオン)ライオン工業用ハサミLOWE(ライオン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。ケーブルカッター。45度の停止面。
質量(g)400寸法(cm)24.5
ライオン工業用ハサミ LOWE(ライオン)ライオン工業用ハサミLOWE(ライオン)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。ケーブルダクトカッター。75mm切断長さ。配線管、プラスチックレール等用。
質量(g)330寸法(cm)24.5切断対象配線管、プラスチックレール等
スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルS軸RYOCO(菱高精機)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
VFL360用 メンテナンスパーツ PISCO(ピスコ)VFL360用 メンテナンスパーツPISCO(ピスコ)
509税込560
1個
8日以内出荷
用途VFL360用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
チタン製トルクレンチ 東日製作所チタン製トルクレンチ東日製作所
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
有線式リミットスイッチ付トルクレンチ。設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込みラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。LLS、CLLS、PCLLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
COBソケット 新光電気COBソケット新光電気
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
用途COB LEDの取付材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂定格電圧(V)250取付ねじM3極性黒:+、白:ー電線色黒、白RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)各300
KL-28 ブロア用ゴムベルトセット 山本光学KL-28 ブロア用ゴムベルトセット山本光学
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-65 WP用スプリングバネ (355WP・455WP用) 山本光学KL-65 WP用スプリングバネ (355WP・455WP用)山本光学
389税込428
1個
当日出荷
LS-355WP、LS-455WP専用 ※LS-900S;WP、LS-360WPには取付不可
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-33 LS用腰ベルト 山本光学KL-33 LS用腰ベルト山本光学
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-25 ダクトホースユニット(白) 山本光学KL-25 ダクトホースユニット(白)山本光学
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※LS-455Fにも取付可能(LS-455のホース交換はメーカー修理となります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
DA-L2 充電用アダプター 山本光学DA-L2 充電用アダプター山本光学
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
BC-L2 リチウムイオンバッテリー用充電器 山本光学BC-L2 リチウムイオンバッテリー用充電器山本光学
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
適合機種ライフセーバー(LS-355、LS-455、LS-360 シリーズ共通)RoHS指令(10物質対応)対応
KL-66 WP用レンズ止めバネ (355WP・455WP用) 山本光学KL-66 WP用レンズ止めバネ (355WP・455WP用)山本光学
269税込296
1個
8日以内出荷
LS-355WP、LS-455WP専用 ※LS-900S;WP、LS-360WPには取付不可 (LS-900S;WP、LS-360WP対応品:KL-86)
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-64 ブロア用 コネクターキャップ 山本光学KL-64 ブロア用 コネクターキャップ山本光学
919税込1,011
1個
8日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
LS-5BL用 アタッチメントB(コード付) 山本光学LS-5BL用 アタッチメントB(コード付)山本光学
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
LS-5BL用 基盤一式 山本光学LS-5BL用 基盤一式山本光学
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
KL-30 受け金具 (900S・360・355用) 山本光学KL-30 受け金具 (900S・360・355用)山本光学
1,998税込2,198
1セット(2組)
8日以内出荷
LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
LS-5BL(ブロアユニット)用 スイッチツマミ 山本光学LS-5BL(ブロアユニット)用 スイッチツマミ山本光学
919税込1,011
1個
8日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
LS-5BL用 バッテリーホルダー 山本光学LS-5BL用 バッテリーホルダー山本光学
919税込1,011
1個
8日以内出荷
※バッテリーホルダーのみ LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-63 フィルターパッキン 山本光学KL-63 フィルターパッキン山本光学
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-550 LS-5BL用モーターファンユニット 山本光学KL-550 LS-5BL用モーターファンユニット山本光学
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-529 LS-5BL用フィルターカバー ※フタ(上)部分のみ 山本光学KL-529 LS-5BL用フィルターカバー ※フタ(上)部分のみ山本光学
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-67 WP用内レンズ 山本光学KL-67 WP用内レンズ山本光学
279税込307
1個
8日以内出荷
LS-360;WP・LS-355;WP・LS-455;WPシリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-44 飛来落下物用ヘルメット (内蔵ダクト付) (900S・360・355用) 山本光学KL-44 飛来落下物用ヘルメット (内蔵ダクト付) (900S・360・355用)山本光学
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※墜落時保護用ヘルメットではありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-544Z 墜落時保護用ヘルメット (内蔵ダクト付) (900S・360・355用) 山本光学KL-544Z 墜落時保護用ヘルメット (内蔵ダクト付) (900S・360・355用)山本光学
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※飛来落下物ヘルメットではありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
SPF-200 スパッタ防止プレフィルター 山本光学SPF-200 スパッタ防止プレフィルター山本光学
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 ブロアーユニット内に溶接時等のスパッタの浸入を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-9 耐熱ヘルメット用タレ(900・360・355用) 山本光学KL-9 耐熱ヘルメット用タレ(900・360・355用)山本光学(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
LS-900S・LS-355・LS-360シリーズ共通
LS-5BL用 ブロア本体ケースのみ ※底部分のみ 山本光学LS-5BL用 ブロア本体ケースのみ ※底部分のみ山本光学
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 KL-63/Oリング付
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-524 ホース止めリング大(アルミカバー取付用) 山本光学KL-524 ホース止めリング大(アルミカバー取付用)山本光学
649税込714
1個
8日以内出荷
LS-900S;WP・LS-360WP・LS-355WP・LS-455WP専用
RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-360LS SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-360LSSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)360配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット 山本光学BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット山本光学
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 リチウムイオンバッテリー、SPF-200スパッタ防止プレフィルター付属。
RoHS指令(10物質対応)対応
クラシック ウィンドシールド ISOTTA (イソッタ)クラシック ウィンドシールドISOTTA (イソッタ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
KL-13 WPタイプ溶接面 (355・455WP用) 山本光学KL-13 WPタイプ溶接面 (355・455WP用)山本光学
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
S-355WP、LS-455WP専用 ※LS-900S;WP、LS-360WPには取付不可 遮光プレート、液晶カセット(LC-8)装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
KL-26 アルミカバー付ダクトホースユニット 山本光学KL-26 アルミカバー付ダクトホースユニット山本光学
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※LS-455Fにも取付可能(LS-455、LS-455Wのホース交換はメーカー修理となります。)
RoHS指令(10物質対応)対応