カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(319)
  • メカニカル部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 家電(2)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「ls-80l」の検索結果

339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TUTELA AXLE 300LS 80W90 20L Petronas

    TUTELA AXLE 300LS 80W90 20L

    Petronas
    90,980税込100,078
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONASの最新技術から生まれたマルチユース高性能ギアオイル。PETRONAS 独自の洗練された最新技術によって開発された高性能ギヤオイルです。LSD付きの FF、MRのトランスミッションや FRのトランスミッション及びデフに使用可能なマルチユース性を持ち、様々な駆動系に使用可能です。また、厳選された高度精製ベースオイルと新開発の添加剤を採用し、過酷な条件で使用されるギヤボックスを優れた耐荷重性と耐摩耗性によって保護します。加えて、マイルドな LSD作動特性により、不快なチャタリングを抑え、スムーズなシフトフィールと優れたドライバビリティを実現します。また、走行会・レース・ラリー等の過酷な使用環境から、市街地・高速道路などの一般走行まで幅広くカバーします。
    用途機械式LSD装着車に対応。優れた摩耗防止性・極圧性により、駆動系統を長時間保護。市内走行及び高速運転からレース走行まで幅広く対応性能SAE:80W-90 、API:GL-5 、ZF TE-ML 05C, 12C, 21C危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • トプコン 受光器ホルダー6型 トプコン

    トプコン 受光器ホルダー6型

    トプコン(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
    用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー適合機種LS-80L、LS-80A本体質量(g)約186取付可能幅(mm)5~78
  • 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型リチウムイオン電池

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • ものさしくん (CE1L12-50~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-50~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • イヤホンマイク SMC-32 ケンウッド KENWOOD TCP-223/TCP-233W等用トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    イヤホンマイク SMC-32 ケンウッド KENWOOD TCP-223/TCP-233W等用トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ケンウッド製の小型スピーカーマイクロホンで、対応の特定小電力トランシーバー用です。360度回転クリップと2.5mmモノラルイヤホンジャックを備え、携帯性と利便性に優れています。対応機種はUBZシリーズ(UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20など)やTCPシリーズ(TCP-U80、TCP-U90F)などケンウッド製2ピンL型プラグ対応機です。
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ものさしくん (CE1L32-250~) SMC

    ものさしくん (CE1L32-250~)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS80 SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS80

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
  • ものさしくん (CE1L40-175~) SMC

    ものさしくん (CE1L40-175~)

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L32-50~) SMC

    ものさしくん (CE1L32-50~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L32-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L32-100~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-200~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-200~)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-175~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-175~)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-100~)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L12-25~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-25~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)25作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-100~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L50-500~) SMC

    ものさしくん (CE1L50-500~)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L40-150~) SMC

    ものさしくん (CE1L40-150~)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L40-125~) SMC

    ものさしくん (CE1L40-125~)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L32-75~) SMC

    ものさしくん (CE1L32-75~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-50~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-50~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-125~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-125~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L12-125~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-125~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)125作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L50-300~) SMC

    ものさしくん (CE1L50-300~)

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L40-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L40-100~)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L32-175~) SMC

    ものさしくん (CE1L32-175~)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L32-150~) SMC

    ものさしくん (CE1L32-150~)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L32-125~) SMC

    ものさしくん (CE1L32-125~)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-75~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-75~)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L40-400~) SMC

    ものさしくん (CE1L40-400~)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L40-300~) SMC

    ものさしくん (CE1L40-300~)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動