カテゴリ
- 切削工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 家電(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ls-80x」の検索結果

受光器
トプコン¥58,980税込¥64,8781台欠品中スタンダードなレベルセンサーです。用途ローテーティングレーザー用受光器材質ABS樹脂質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×76×25分解能高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm防塵防水性能保護等級IP66使用時間(時間)約120(アルカリ乾電池/+20℃)
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS
大洋ツール¥159,800~税込¥175,780~1本当日出荷から翌々日出荷シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から5日以内出荷SAGCXのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
18650型リチウムイオン電池
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
FKD(フクダ精工)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
FKD(フクダ精工)¥59,980~税込¥65,978~1本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE
FKD(フクダ精工)¥96,980~税込¥106,678~1本翌々日出荷2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。材質SKH57刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-200BZ
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CDQ2WB80
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-50
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-50Z)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-80
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
CD Series(CDQ2B40-20+80DMZ)
SMC¥66,980税込¥73,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)80
CD Series(CDQ2B63-20+80DMZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)80