カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(1)

「ls2av」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
1,498税込1,648特価
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所被覆SUSケーブル万能サドル三桂製作所
5,698税込6,268
1袋(25個)
翌々日出荷から16日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
1,098税込1,208
1パック(25個)
当日出荷から翌日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
ステンレスサドルバンド カクダイステンレスサドルバンドカクダイ(28件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
プリカ用サドル 三桂製作所プリカ用サドル三桂製作所
389税込428
1個
3日以内出荷
プリカチューブを造営材に固定するためのサドルです。
温度範囲(℃)-50~200寸法W(mm)35寸法d(Φmm)6.5
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から3日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所被覆SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
4,998税込5,498
1個(25個)
10日以内出荷
防水プリカ(型式PV,PE,PEC)を造営材に固定するためのステンレス製のビニルカバー付き万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2AV)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。
Φd6.5C30温度範囲(℃)-20~60環境RoHS10物質対応主材質SUS304
サドルベースキット 外山電気サドルベースキット外山電気(9件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所被覆SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
1,398税込1,538
1巻(25m)
3日以内出荷
ステンサドルバンド アカギステンサドルバンドアカギ(30件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質SUS430種類丸サドル寸法(Φmm)4
ハイフレックススルー サドル Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー サドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷から4日以内出荷
被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所被覆SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
4,998税込5,498
1箱(25個)
10日以内出荷
温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)【サドル】30寸法d(Φmm)【サドル】6.5難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
サドルバンド アカギサドルバンドアカギ(102件のレビュー)
15税込17
1個ほか
当日出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
サドル 外山電気サドル外山電気(11件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
ステン厚サドル アカギステン厚サドルアカギ(3件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304種類丸サドル
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所被覆SUSケーブル万能サドル三桂製作所
899税込989
1箱(25個)
10日以内出荷
管類及びケーブルの固定用で、予め両耳を折り曲げた形状のサドルです。種類は、LS2A(管類用)、LS2AV(防水プリカ、ケイフレックス用)、LS3AV(ケーブル用)の3 種類です。取付け穴Φd のピッチは参考値ですので正確には実際にサドルを取付けて決定して下さい。ケーブル等を1 本止めする場合は下の選定表で品番を選定して下さい。2 本、3 本止めする場合は下表のL の計算式よりL を計算し、下の選定表よりL の近似値の品番を選定して下さい。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
ステンレス製万能サドル JAPPYステンレス製万能サドルJAPPY(1件のレビュー)
839税込923
1パック(25個)
翌日出荷から8日以内出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ用
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000