カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ls425」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BrightSign LS425 BrightSignBrightSign LS425BrightSign
84,980税込93,478
1個
欠品中
フルHDビデオ対応のエントリーモデル。
BrightSign LS425(WiFiモジュール搭載モデル) BrightSignBrightSign LS425(WiFiモジュール搭載モデル)BrightSign
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
フルHDビデオ対応のエントリーモデル。WiFiモジュール内蔵。
薄鋼ステンネジナシパイプコン 日本シーム工業薄鋼ステンネジナシパイプコン日本シーム工業
65,980税込72,578
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをネジなし薄鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
対応非防水
モニターライト/2年保証 JAPANNEXTモニターライト/2年保証JAPANNEXT
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
使用温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~70RoHS指令(10物質対応)対応
色ラインモール カーメイト色ラインモールカーメイト(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
スタイリッシュなレッド色が車のエクステリアを引立てます。 特殊技術で、曲げに強い軟質材質を採用。 スモールサイズなので、ドアノブやドアミラー等にも使用できます。 バンパーをすりキズなどから守る「バンパーガード」としても使用可能。 軟質材質なのでバンパーコーナーにもぴったりフィットします。
用途ラインモールレッドRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ 水本機械製作所ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ水本機械製作所
829税込912
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。
ハイレバーNo.42 シリンダー錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.42 シリンダー錠セットGIKEN(川口技研)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金種類スプリング丁番仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機固定ユニットトラフ人感センサ三菱電機
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機固定ユニットトラフ人感センサ三菱電機
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 電球色(3000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機固定ユニットトラフ人感センサ三菱電機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色白色 (4000K)
固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機固定ユニットトラフ人感センサ三菱電機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機固定ユニットトラフ人感センサ三菱電機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色電球色 (3000K)
固定集光 トラフ人感センサ付 三菱電機固定集光 トラフ人感センサ付三菱電機
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 集光タイプ 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機固定ユニットトラフ人感センサ三菱電機
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 白色(4000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機固定ユニットトラフ人感センサ三菱電機
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 昼光色(6500K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機固定ユニットトラフ人感センサ三菱電機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)
固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機固定ユニットトラフ人感センサ三菱電機
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 温白色(3500K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機固定ユニットトラフ人感センサ三菱電機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色温白色 (3500K)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-425LS SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-425LSSMC
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)425作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 チューブクランプスリーブPISCO(ピスコ)
54税込59
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
形状チューブクランプスリーブ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-425Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-425Z)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)425
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-4~)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-42~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-42~)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MW16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MW16~)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-4SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-42~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-42~)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-42~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-42~)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ファインロックシリンダ CDLG1UN40 SMCファインロックシリンダ CDLG1UN40SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D125SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-42~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-42~)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-42~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-42~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40-4~)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ (CDLM2L40-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L40-~)SMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
MD Series(MDBT100-425) SMCMD Series(MDBT100-425)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)425
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-425JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-425JZSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)425