カテゴリ

  • バイク純正部品(71)
  • 切削工具(35)
  • 農業機械(35)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 建築金物(13)
  • 保管用品(8)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls43」の検索結果

関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ(16件のレビュー)
579税込637特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
ライトショートモンキー フジ矢ライトショートモンキーフジ矢(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
仕様目盛り付き材質特殊鋼タイプ薄型、軽量
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢ライトショートモンキー(黒金・グリップ付)フジ矢(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
北海道規格袋紐付き透明 日本サニパック北海道規格袋紐付き透明日本サニパック
17,980税込19,778
1箱(100枚×20冊)
当日出荷から9日以内出荷
北海道規格の規格袋シリーズです。
透明
Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
エアリーピロー低反発スタンダードタイプ アイリスオーヤマエアリーピロー低反発スタンダードタイプアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
エアロキューブ(R)とウレタンフォーム(エアタッチ(R))の2層構造で、頭と首をしっかり支えるピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチ(R)がS字形状になっており、頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブ(R)で、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。低反発タイプで、もちっとした心地よいフィット感です。上下逆にすることで、高め・低めの好みのフィット感を楽しむことができます。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブ(R)のみ水洗い可能です。(エアタッチ(R)は洗えません。)
質量(g)1200材質中袋:ポリエステル100%目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160硬さピロー:やわらかめ高さ(cm)11反発度低反発材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)寸法(縦×横)(cm)43×63材質(側地)ポリエステル100%
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入 ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入ミヤナガ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比)
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)有効長(mm)50全長(mm)100刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSK型LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けます。 蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)16タイプ挟み込みタイプ PAT最大適合板厚(mm)26
角型配線孔キャップ LSKS型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSKS型LAMP(スガツネ工業)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)16タイプ片側はめ込みタイプ PAT
Kレバーミニケース丸座空錠 GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座空錠GIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能です。
材質アルミ合金仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠勝手左右兼用ハンドルKレバー43機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
プランジャーポンプ式エアレスユニット アネスト岩田プランジャーポンプ式エアレスユニットアネスト岩田
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。 複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
コード付USBタップPD20W ELPAコード付USBタップPD20WELPA
2,698税込2,968
1台
当日出荷
。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。※:USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード
中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中軽量ラック200kg瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
アイボリー棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)200
ハイレバーNo.43 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.43 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中軽量ラック200kg瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
高さ(mm)1200タイプ単体奥行(mm)300間口(mm)900棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200
中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中軽量ラック200kg瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
高さ(mm)1200タイプ単体奥行(mm)600間口(mm)900棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200
中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中軽量ラック200kg瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
高さ(mm)1200タイプ単体奥行(mm)450間口(mm)900耐荷重(kg/段)200棚ピッチ(mm)25外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1200均等耐荷重(kg/段)200
LED回転灯用ベース マリンテックLED回転灯用ベースマリンテック
5,298税込5,828
1式
6日以内出荷
マグネットがつかない場所に使える!。ネジ固定式で簡単取付!。様々なところに取付可能なSUS430取付ベース。メーカー製品ワークライト用。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。耐候性ウレタン塗装。SUS430ステンレス製。設置方法:ネジ固定式(取付穴4ヶ所)。ネジサイズM5。本製品を設置すると、マグネット設置の製品が使用可能に
付属品ステンレスタッピングネジ(M5)×4本適合機種CRL-YC / CRS-YC / CRS-BC / CRS-RC / CPS-YC / C-YC材質ステンレス430製(SUS430)厚さ(mm)2寸法(mm)100×170取付穴径(Φmm)5塗装耐候性ウレタン塗装
中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中軽量ラック200kg瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
幅(mm)900タイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200
ロングシャンクストレートドリル 三菱マテリアルロングシャンクストレートドリル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中軽量ラック200kg瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
幅(mm)900タイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200
中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中軽量ラック200kg瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
幅(mm)900タイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200
ハイレバーNo.43 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.43 表示錠セットGIKEN(川口技研)
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.43 内締錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.43 内締錠セットGIKEN(川口技研)
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
中軽量ラック200kg 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中軽量ラック200kg瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はねじれに強いC型形状です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的です。
均等耐荷重(kg/段)200
ハイレバーNo.43 シリンダー錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.43 シリンダー錠セットGIKEN(川口技研)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.43 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.43 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
Kレバーミニケース丸座内締錠 GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座内締錠GIKEN(川口技研)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座にサムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金仕様表示なし(ツマミカギ)セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:丸座内締錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
4K8K対応4CFB同軸ケーブル イチネンTASCO4K8K対応4CFB同軸ケーブルイチネンTASCO
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様4C
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)CKD
31,763税込34,939特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
METER ASSY,COMB   37100MKLS43 ホンダMETER ASSY,COMB 37100MKLS43ホンダ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃 TOWA[切削工具]超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃TOWA[切削工具]
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
固定GカットABトラフ人感付 三菱電機固定GカットABトラフ人感付三菱電機
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ グレアカットABタイプ 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定Gカットトラフ人感センサ 三菱電機固定Gカットトラフ人感センサ三菱電機
45,980税込50,578
1個
13日以内出荷
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機固定ユニットトラフ人感センサ三菱電機
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機固定ユニットトラフ人感センサ三菱電機
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 電球色(3000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機固定ユニットトラフ人感センサ三菱電機
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色白色 (4000K)