カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,835)
- 切削工具(213)
- 油圧機器・油圧ホース(84)
- メカニカル部品(68)
- 農業機械(56)
- 制御機器(48)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 機構部品(27)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- パソコン/周辺機器(19)
- 家電(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 作業工具(13)
- 測定用品(10)
- 建築金物(10)
- バイク純正部品(9)
- 事務用品(9)
- 物流用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- テープ(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防犯用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(54)
- CKD(17)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- FKD(フクダ精工)(12)
- KITZ(キッツ)(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- SMC(2,910)
- TDK(15)
- TRUSCO(10)
- WIDIA(40)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(68)
- グーリング(13)
- ケナメタル(6)
- セキスイ(8)
- タンガロイ(13)
- ニッセイ(21)
- ホンダ(8)
- 三菱マテリアル(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ls50」の検索結果

リミットスケールLS50
アサダ¥65,980税込¥72,5781個当日出荷フロートセンサの無いボンベへの冷媒回収。自動充填で正確な充填作業が可能。バックライト付きで暗所の作業にも対応。オートパワーオフ機能あり付属品リミットスケールLS50本体、9Vアルカリ乾電池、LS50ACアダプタ、LS50L型+ドライバー、異径アダプタ1/4”メス×5/16”オス、ケース寸法(mm)計量台:230×230質量(kg)4.7使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源AC100V/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能)測定精度±10g(0~20kg)測定単位2g、5gオートパワーオフ稼働:3時間電池寿命45時間
分割式配線孔キャップ LS50S-S型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。質量(g)64
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS50
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ミニルーターLS50(本体のみ)
PROXXON(プロクソン)¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷低速、ハイトルクミニルーター。電源トランス無し用途みがき作業や穴あけ作業や模型工作付属品コレットチャックΦ2.35mm、スパナ、ドリルチャック消費電力(W)20チャック径(Φmm)0.5~3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS50TN)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷クッション(-) なし揺動角度(90) 90°軸(S) 片軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LS50)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷揺動角度(180) 180°標準軸(S) 片軸キーサイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(E) ボディ軸方向
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS50TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS50TT)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷クッション(C) エアクッション付揺動角度(90) 90°軸(S) 片軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TT) NPTF 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
薄形シリンダ CDQ2LS50
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LS50TN
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷寸法(mm)50クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8揺動角度(°)(90) 90
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS50-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式フート形形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS50-~DCZ~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50![ブックシェルフスピーカー Mineral White LS50 Meta WHITE [2本 /2ウェイスピーカー] KEF(ケーイーエフ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82716735-220623-02.jpg)
ブックシェルフスピーカー Mineral White LS50 Meta WHITE [2本 /2ウェイスピーカー]
KEF(ケーイーエフ)¥219,800税込¥241,7801個13日以内出荷【世界初、Metamaterial搭載スピーカー】・KEFの音響技術の中でも、正真正銘革新的なツールとなる Metamaterial Absorption Technologyは、非常に複雑な迷路の様な構造で、ツイーター背面のノイズを99%吸収します。結果、音の歪みを削減し、より透明感のある自然な音を実現します。【どこにいてもスウィートスポットMAT搭載12世代UniーQ】高度なシミュレーションと分析ツールを使い、我が技術者たちは、MAT搭載の12世代Uni-Qを開発しました。この新たなドライバーアレイは、カラレーションや音の歪みを削減し、以前よりも更に透明感のある自然なサウンドを、部屋の隅々まで均等に放ちます。【より正確な原音再生を】Metamaterial Absorption Technology は、高音域の音の歪みを99%削減し、よりピュアで自然なサウンドを提供します。【デザイン ディテールまでこだわる】最適化されたキャビネットデザイン、クロス・ブレイシングとCLD(Constrained Layer Damping)テクノロジーが、信じられないほどの音の透明性を実現、そしてカラレーションを削減しました。【フレキシブル・ポート】数値流体力学を用い、LS50Metaの特許獲得オフセット・フレキシブル・ポートの輪郭や形状は、音波の乱れを遅らせするように計算され、また、フレキシブル・ポートの壁面は、中域帯の共振を防止しています。【パフォーマンスのためのデザイン】センセーショナルに見えるかもしれませんが、高パフォーマンスなラウドスピーカーとして、デザイン上のあらゆる点において機能を備えているのです。精密に型取られた曲線バッフルから、堅く増強されたキャビネットまで、最適なパフォーマンスのためにデザインされているのです。質量(kg)7.8色Mineral White出力(W)アンプ:40-100周波数(Hz)ベースレスポンス:(-6DB)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×200×280.5(ターミナル部分含む)周波数(kHz)クロスオーバー:2.1周波数特性(-6DB)47Hz-45kHz最大出力106dB歪率(%)高調波」<0.4/175Hz-20kHz、<0.1/300Hz-10kHz応答周波数(Hz)79-28 kスピーカーユニットUni-Q ドライバーアレイ:HF: 25mm (1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドーム、MF/LF: 130 mm (5.25 in.) アルミニウムコーンインピーダンス(Ω)8 (min. 3.5Ω)音圧感度(dB)85![ブックシェルフスピーカー Carbon Black LS50 Meta BLACK [2本 /2ウェイスピーカー] KEF(ケーイーエフ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82716726-220623-02.jpg)
ブックシェルフスピーカー Carbon Black LS50 Meta BLACK [2本 /2ウェイスピーカー]
KEF(ケーイーエフ)¥219,800税込¥241,7801個13日以内出荷【世界初、Metamaterial搭載スピーカー】・KEFの音響技術の中でも、正真正銘革新的なツールとなる Metamaterial Absorption Technologyは、非常に複雑な迷路の様な構造で、ツイーター背面のノイズを99%吸収します。結果、音の歪みを削減し、より透明感のある自然な音を実現します。【どこにいてもスウィートスポットMAT搭載12世代UniーQ】高度なシミュレーションと分析ツールを使い、我が技術者たちは、MAT搭載の12世代Uni-Qを開発しました。この新たなドライバーアレイは、カラレーションや音の歪みを削減し、以前よりも更に透明感のある自然なサウンドを、部屋の隅々まで均等に放ちます。【より正確な原音再生を】Metamaterial Absorption Technology は、高音域の音の歪みを99%削減し、よりピュアで自然なサウンドを提供します。【デザイン ディテールまでこだわる】最適化されたキャビネットデザイン、クロス・ブレイシングとCLD(Constrained Layer Damping)テクノロジーが、信じられないほどの音の透明性を実現、そしてカラレーションを削減しました。【フレキシブル・ポート】数値流体力学を用い、LS50Metaの特許獲得オフセット・フレキシブル・ポートの輪郭や形状は、音波の乱れを遅らせするように計算され、また、フレキシブル・ポートの壁面は、中域帯の共振を防止しています。【パフォーマンスのためのデザイン】センセーショナルに見えるかもしれませんが、高パフォーマンスなラウドスピーカーとして、デザイン上のあらゆる点において機能を備えているのです。精密に型取られた曲線バッフルから、堅く増強されたキャビネットまで、最適なパフォーマンスのためにデザインされているのです。質量(kg)7.8色Carbon Black出力(W)アンプ:40-100周波数(Hz)ベースレスポンス:(-6DB)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×200×280.5(ターミナル部分含む)周波数(kHz)クロスオーバー:2.1周波数特性(-6DB)47Hz-45kHz最大出力106dB歪率(%)高調波」<0.4/175Hz-20kHz、<0.1/300Hz-10kHz応答周波数(Hz)79-28 kスピーカーユニットUni-Q ドライバーアレイ:HF: 25mm (1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドーム、MF/LF: 130 mm (5.25 in.) アルミニウムコーンインピーダンス(Ω)8 (min. 3.5Ω)音圧感度(dB)85![WiFiスピーカー Mineral White LS50Wireless II WHITE [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717076-220623-02.jpg)
WiFiスピーカー Mineral White LS50Wireless II WHITE [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応]
KEF(ケーイーエフ)¥439,800税込¥483,7801個13日以内出荷Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現 MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現 Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現 システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計 KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。 LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのですセット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書質量(kg)20.1色WHITE出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力)出力RCA サブウーファー 出力寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)周波数特性40Hz-47kHz最大出力108dB解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit応答周波数(Hz)45-28k対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnPBluetooth4.2ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6![WiFiスピーカー CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717067-220623-02.jpg)
WiFiスピーカー CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応]
KEF(ケーイーエフ)¥439,800税込¥483,7801個13日以内出荷Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現 MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現 Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現 システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計 KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。 LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのですセット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書質量(kg)20.1色BLACK出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力)出力RCA サブウーファー 出力寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)周波数特性40Hz-47kHz最大出力108dB解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit応答周波数(Hz)45-28k対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnPBluetooth4.2ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS50)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS50TF)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50
ニツコー熔材工業¥5,098~税込¥5,608~1箱(5kg)4日以内出荷LS-50は490MPa級高張力鋼用溶接棒で、全姿勢の溶接において、すぐれた性能が得られる低水素系溶接棒です。アークの安定性やスラグの剥離性など溶接作業性は非常に良好です。用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、圧力容器などの溶接。高炭素鋼など亀裂を発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。色棒端/灰緑JIS規格Z3211 E4916AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T
ニツコー熔材工業¥5,498税込¥6,0481箱(5kg)4日以内出荷LS-50Tは490MPa級高張力鋼用の再アーク性に重点をおいた低水素系溶接棒です。機械的性質、耐割れ性とも優秀で、同一電流で全姿勢の溶接ができます。またスラグの剥離性など作業性も良好で、特に再アークにすぐれており仮付けなどの断続溶接に最適です。用途建築、船舶、橋梁などの断続溶接、仮付け溶接。色棒端/青棒長(mm)350JIS規格Z3211 E4916棒径(Φmm)3.2AWS規格A5.1 E7016 該当電流範囲(A)下向/100~150、立向・上向/100~150被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50V
ニツコー熔材工業¥5,498税込¥6,0481箱(5kg)4日以内出荷LS-50Vは490MPa級高張力鋼用の低水素系立向下進専用溶接棒です。立向溶接の能率と作業性に重点をおきましたので、従来の上進法に比べ作業能率を著しく向上することができます。またスラグの剥離性が良く、アンダカットの発生もなく非常に美しいビード外観が得られます。用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、橋梁などの立向下進溶接。色棒端/紫JIS規格Z3211 E4948AWS規格A5.1 E7048 該当被覆低水素系
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
塩化ビニル系防食テープ
日東エルマテリアル¥3,298~税込¥3,628~1パック(5巻)当日出荷テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品使用温度範囲(℃)-10~60テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.4粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナケーブル(L型-ストレート)
エレコム(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。色ブラックコネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型
減速機 G3シリーズ(G3LS-50)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
減速機 H2シリーズ(H2LS-50T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷枠番50種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-50R)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷枠番50種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-50L)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷枠番50種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
ステンレス平型蝶番(穴あり)
TRUSCO(2件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
...
















![ブックシェルフスピーカー Mineral White LS50 Meta WHITE [2本 /2ウェイスピーカー] KEF(ケーイーエフ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82716735-220623-02.jpg)
![ブックシェルフスピーカー Carbon Black LS50 Meta BLACK [2本 /2ウェイスピーカー] KEF(ケーイーエフ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82716726-220623-02.jpg)
![WiFiスピーカー Mineral White LS50Wireless II WHITE [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717076-220623-02.jpg)
![WiFiスピーカー CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717067-220623-02.jpg)