研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平丁番
取付穴なし
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1040
種類ロープ式
方式三つ打ち
フックFS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
特価
¥799
税込¥879
当日出荷
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSA
RoHS指令(10物質対応)対応
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型
仕様横収納型・横型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)10×20
仕上合成樹脂焼付塗装
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
質量(g)100
使用範囲(Φmm)0.4-0.8
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)7000
用途海上退船システム(垂直降下式)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途救命艇
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途イマーションスーツ
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途非常用位置指示無線標識(EPIRB)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途生存艇用救難信号
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途落下傘付き信号
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途乗艇用はしご
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途双方向VHF無線電話装置
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途救命いかだ
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途耐暴露服(AES)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
1セット
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
用途乗船ロープ
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途熱防護服(TPA)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途自己点火灯付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯及び索付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途集合場所
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途ダビット進水用救命いかだ
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
エスコ品番EA538KP
種別0.4-0.8mm パンチダウンツール(LSA-Plus端子用)
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
タイプラバーなし
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(ねじ部)SUM22L亜鉛メッキ
許容荷重(N)7000
材質(ナット)SUM22L亜鉛メッキ
傾斜角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
用途自己点火灯及び自己発煙信号付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途海上退船システム(滑り台式)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途捜索救助用トランスポンダー(SART)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途救助艇
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途救命索発射器
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ