多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
色白
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.1
色白
長さ(m)33
粘着力(N/cm)44
使用環境屋内・屋外
PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
厚さ(mm)1.1
色白
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)43
剥離紙PEフィルム
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合
幅(mm)5~150
長さ(m)1.5or10or33
90度方向剥離力(N/cm)44
引張接着力(N/cm2)47
剪断接着力(N/cm2)58
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレンなどの難接着PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。プラスチックから、金属まで幅広く使える多用途タイプです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
トラスコ品番630-8251
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム
幅(mm)12
厚さ(mm)1.1
色白
タイプ切断にはカッターが必要
長さ(m)33
使用温度範囲(℃)-20~150
粘着力(N/10mm)43
1巻
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!。独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!。シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!。スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用。【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。
用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
色ホワイト
長さ(m)3
接着剤アクリル系
材質(キャリア)アクリルフォーム
1巻
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。
1.高い耐候性とシール性。
2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。
3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)10~150
長さ(m)32.9
密度(g/cm3)0.59
T型剥離強度(N/mm)2.6
剥離紙あり、0.12mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])90
90度方向剥離力(N/cm)46
引張接着力(N/cm2)62
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード