「lt-300c」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-300C SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外でも使用が可能な耐水性、強粘着、対応温度を実現。トナーの定着温度による色変化やムラが少ないので、カラーベタや写真もきれいに表現できます。定着の安定性が抜群。トナーを1色ずつ重ねていく印刷方式にも対応。設定温度による色の変化や色ムラが少なく、カラーレーザー専用紙と同じ発色を維持。。きれいに印刷できる、カラーレーザープリンター専用耐水フィルムラベル。優れた耐水・広がった対応温度。屋外の温度(-20℃~80℃)や、悪天候にも対応。強粘着(既存品比)に。※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。カットがしやすい、台紙裏面に5mm方眼つき。台紙裏面にラベルをはがしやすくするスリット2本入り。光沢透明フィルムなので、ラベルを貼ったときに下地を活かす表現ができます。例えば、中身をしっかり見せたい、収納ケースやディスプレイケース、商品パッケージの表示などにお勧めします。また、貼ったラベルを目立たせたくない時などに便利です。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、。また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
サイズA4 紙厚(μm)総厚:145(0.145mm)、ラベル厚:65(0.065mm) 面付ノーカット 仕様台紙裏面に5mm方眼、横に2本のスリット入り 外形寸法(mm)297×210 素材光沢透明フィルム
1冊(10シート)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●併用可能製品:MWLT300、WLT300 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプカバーキット
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷


電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 SMC CADデータあり
・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ
駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)




LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)






ビスや釘でヘッド部を固定できます
ブラック 特性耐候性 材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2 最低温度(℃)-20(設置時) 使用場所屋内外
1袋(30本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスや釘でヘッド部を固定できます
ホワイト 材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2 使用場所屋内
1袋(30本)
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様2010年8月~ 規格12.5X18.5XT1.5 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoBSM-1310L 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.35、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.50、TSB3-11(36)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.71、BSD-5001LT 第3段ブーム ノズル 右部品_No.71、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.101、MRS60-300-4 ヤクエキハイカン部品_No.16、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.36、BSM-1170LT-E 第2段ブーム ノズル 右部品_No.28、MRS75-503 ヤクエキハイカン部品_No.17、BSM-640SLT 12M 薬液配管部品_No.19、BSM-640SLT-B 12M 薬液配管部品_No.19、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.42、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.71、BSM201-3JP CHEMICAL PIPIING部品_No.14、BSM-1240SLT-C2S 薬液配管部品_No.48など
1セット(5個)
229 税込252
7日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Noble Audio。・イヤホン・ヘッドホン。FALCON (NOB-FALCON)。AIR。・イヤホン・ヘッドホン。Air by crazybaby(NANO)。Air by crazybaby。ag。・イヤホン・ヘッドホン。TWS01K (AG-TWS01K)。TWS04K (AG-TWS04K)。Padmate。・イヤホン・ヘッドホン。Pamu Mini。PaMu Slide。SHANLING。・イヤホン・ヘッドホン。M0-GY-SET。M0 RD set。M0 PU set。M0 GY set。M0 BL set。M0 BK set。ソースネクスト。ポケトークW。ポケトークS。ポケトークS Plus。ポケトークmimi/ポケトークミニ。ポケトークmimi コンパクト。ポケトークmimi タブレット。AutoMemo S(オートメモ S)。EPSON。・プリンター。P202B901M2。P202W911M2。P802B901M3。P802B921A3。P802B941A2。P802W911M3。P802W931A3。P802W951A2。TM-P20。TM-P80。・スマートグラス。BO-IC400。BT-30C。・ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。・スキャナー。DS-C420W。DS-C480W。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボデー
部品名称ボデー 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.35MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.35MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(1.53MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.39MB) 展開図37(1.54MB) 展開図38(1.38MB) 展開図39(1.53MB) 展開図40(1.39MB) 展開図41(1.54MB) 展開図42(1.37MB) 展開図43(1.53MB) 展開図44(1.54MB) 展開図45(1.73MB) 展開図46(1.59MB) 展開図47(1.54MB) 展開図48(1.48MB) 展開図49(1.51MB) 展開図50(1.44MB) 図解NoKBM-500D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.8、BSM-620SLT 希望付属品4-2 (第1段ブーム ノズル)部品_No.6、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.5、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 左部品_No.5、CBM-520SLT-1 第1段ブーム・ノズル部品_No.5、BSM-840SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.5、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.5、BSM-1100L-2 第1段ブーム ノズル 左部品_No.5、BSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.13、BSM-1230SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.5、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.45、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.13、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.15、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.13など
1個
519 税込571
7日以内出荷