カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(339)
  • 安全保護具(254)
  • 自転車部品(167)
  • 測定用品(160)
  • 作業工具(132)
  • 制御機器(113)
  • 自動車補修部品(89)
  • メカニカル部品(87)
  • 農業機械(86)
  • バイク部品(81)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • 機構部品(52)
  • 作業服(51)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • 卓上消耗品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 家電(35)
  • カー用品(33)
  • 保管用品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 建築金物(30)
  • 溶接用品(29)
  • 手袋(28)
  • 切削工具(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • 防災用品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 介護用品(14)
  • 電気材料(13)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 事務用品(11)
  • 安全用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 物流用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 研磨材(7)
  • 電動工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 医療(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 日用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 塗料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lta」の検索結果

関連キーワード
2,324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A4サイズレタートレー TRUSCO

    A4サイズレタートレー

    TRUSCO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    積み重ねて整理可能なA4サイズトレーです。
    用途デスク周りの収納トレーとして。材質ポリスチレンサイズA4高さ(mm)65質量(g)286奥行(mm)350間口(mm)257外寸法・高さ(mm)65収納の目安A4用紙500枚外寸法・奥行(mm)350外寸法・間口(mm)257有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)55有効内寸法・幅(mm)245
  • 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
    用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。質量(kg)2.8消費電力(W)38/39(50/60Hz)ハネ径(cm)30風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850左右首振90度(自動)上下首振37度(手動)切タイマー最高3時間
  • ライトボード MUTOH

    ライトボード

    MUTOH(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
    用途トレース・検査台使用温度範囲(℃)10~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED
  • スラントレベル タジマツール(TJMデザイン)

    スラントレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
    用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
  • 粘着付きフェルト(キズ、不快音防止対策) ながしまや

    粘着付きフェルト(キズ、不快音防止対策)

    ながしまや
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。 強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。 机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。 家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。 シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
    用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。材質ポリエステル100%形状シート厚さ(mm)2.5サイズA4使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)寸法(横×縦)(mm)約210×300再生紙使用マーク適合
  • HIDISC トレースボード HIDISC

    HIDISC トレースボード

    HIDISC
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    厚さ4mmのスリム設計 イラストのトレースや、フィルムチェック、撮影用の照明としても便利
    材質アクリル、PVC光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応USBmicroUSB
  • タービン専用オイル BOLL

    タービン専用オイル

    BOLL(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(4L)
    当日出荷
    油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
    寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850容量(L)4適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LISOグレード32危険物の性状非水溶性
  • スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルト

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(2本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ等
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A16

    omron(オムロン)
    289税込318
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 配管用シールテープ ヘルメチックシールテープ ヘルメチック

    配管用シールテープ ヘルメチックシールテープ

    ヘルメチック
    1,598税込1,758
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    仕様ネジ配管用シールテープ
  • メニューブック えいむ

    メニューブック

    えいむ
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • セキュリティスロット増設アダプタ ケンジントンスロットセキュリティロックワイヤー対応 タブレット/iPad/コンピュータ/モニター/スマホ/ノートパソコン盗難防止 スリム薄型タイプ シルバー StarTech.com

    セキュリティスロット増設アダプタ ケンジントンスロットセキュリティロックワイヤー対応 タブレット/iPad/コンピュータ/モニター/スマホ/ノートパソコン盗難防止 スリム薄型タイプ シルバー

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    盗難防止:ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどにセキュリティロックスロット(ケンジントンスロット)を追加し施錠可能に。Tバーロック互換のセキュリティロックアダプタキット。スリム設計:超薄型コンピュータとシームレスに馴染むシルバーサテン仕上げの薄型設計(厚さ6.7mm x 直径32.7mm)。業務用の強度:強力な接着剤、アルコールワイプ、接着面用パッドが付属。134kgまでの強度テストをクリア(平面の種類に依存)。ユニバーサルな互換性:店舗や教室などのスペースでデバイスに標準スロットを追加し施錠(MacBook Pro/Air、Ultrabooks、iPad、Chromebooks、ディスプレイ、タブレットなど)。多目的アンカー:ケンジントンセキュリティロックスロット対応ケーブルのアンカーポイントとしてデスクや壁などの平面に設置
    用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。公共スペースやオフィスでノートパソコンその他のデバイスを施錠セット内容ロックスロットアダプタ、アルコールワイプ、研磨パッド、チューブ入り接着剤材質亜鉛合金長さ(mm)32.6幅(mm)32.6シルバー高さ(mm)6.7質量(g)23.8対応機種ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどに保証期間2年
  • LTEルーター? I ・O DATA(アイオーデータ)

    LTEルーター?

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    SIMスロットを搭載し、4G/LTE回線でのインターネット接続が可能なWi-Fiルーターです。固定回線がない場所でもSIMをご用意いただくことで、固定回線のようにご利用いただけます。また、Wi-FiはIEEE 802.11ac(Wi-Fi 5)に対応。4G/LTE回線によるインターネット接続に対応していますので、SIMカード(別途契約が必要)をご用意いただくことで固定回線の工事不要でインターネットをご利用いただけます。4G/LTE回線のとどく場所であればコンセントさえあればどこでも設置することが可能です。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)。4G/LTE回線だけではなく、有線LAN経由でのWAN接続(PPPoE、DHCP、静的ルーティング)にも対応しています。固定回線に障害が発生した場合でも、LANケーブルを外せば4G/LTE回線へ自動的に切り替えできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ方式内蔵アンテナ・2.4GHz帯/5GHz帯無線LAN送受信用×2・4G/LTE送受信用×2
  • えいむ クリアテーピング メニューブック 合皮 えいむ

    えいむ クリアテーピング メニューブック 合皮

    えいむ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    布の入った合皮の使用により耐久性に優れ美しい
  • リニアロック LLTA インフォム

    リニアロック LLTA

    インフォム
    519税込571
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • PZL ポジティブグリップジッパープルズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PZL ポジティブグリップジッパープルズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,198税込2,418
    1セット(6本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ジッパースライダー部分に取り付けることで、片手やグローブをはめた状態でもジッパーの開閉を容易にします。
    材質熱可塑性ポリウレタン2018年トラスコ掲載ページ4 2236
  • 多目的灯 ACアダプター ELPA

    多目的灯 ACアダプター

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • マウントパーツ ラムマウント

    マウントパーツ

    ラムマウント(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • Weller LTシリーズ コテ先 Weller

    Weller LTシリーズ コテ先

    Weller
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス
    用途対象となるコテ:WSP 80
  • ノートパソコン盗難防止アンカーポイント スチール製 StarTech.com

    ノートパソコン盗難防止アンカーポイント スチール製

    StarTech.com
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ノートパソコン、ドックその他の機器の盗難を防止するケーブルロック用アンカーポイント。頑丈な亜鉛合金製アンカーポイントで盗難を防止。付属のネジと粘着シールで平面への固定が簡単。鍵付き/暗証番号ケーブルロックに対応。機器を固定する場所が簡単に見つかる小型設計
    用途デスク、キャビネットその他のオフィス用家具にセキュリティ用アンカーポイントを設置。オフィス、ロビーその他のエリアで機器の盗難を防止。店舗、医療機関、ビジネス、商業施設での使用
  • えいむ クリアテーピング メニューブック えいむ

    えいむ クリアテーピング メニューブック

    えいむ
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    布の入った合皮の使用により耐久性に優れ美しい
    サイズA4
  • ユーティリティーフック(4個入) MAXPEDITION

    ユーティリティーフック(4個入)

    MAXPEDITION
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質ナイロン幅(mm)20高さ(mm)64質量(g)1奥行(mm)32
  • 直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形

    エコリカ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状トラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
  • セレクタスイッチ A22NZ omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NZ

    omron(オムロン)
    519税込571
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    品名操作部保護構造IP66
  • クリーニングツール ワイパータイプ MSTコーポレーション

    クリーニングツール ワイパータイプ

    MSTコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 水平収納扉 ALT-3H

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    開き方水平収納
  • D環止め ツヨロン(藤井電工)

    D環止め

    ツヨロン(藤井電工)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    D環、B環の固定に使用します 4つ穴でずれにくいです
    トラスコ品番836-6166
  • えいむ クリアテーピングメニュー (A4x6) えいむ

    えいむ クリアテーピングメニュー (A4x6)

    えいむ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    サイズA4外形寸法(縦×横)(mm)228×312ページ数6
  • えいむ クリアテーピングメニュー (A4x2) えいむ

    えいむ クリアテーピングメニュー (A4x2)

    えいむ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    サイズA4外形寸法(縦×横)(mm)228×312ページ数2
  • リトルアーティスト 日本理化学

    リトルアーティスト

    日本理化学
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    キットパスの魅力がたくさん詰まったバッグです。付属のHowToBookを見ながらキットパスの様々なテクニックが習得できるセットです。キットパスは、16色です。バッグは、フェアトレード、バングラディッシュのジュート麻を使用しています。あそびかたHowToBookには、キットパスを使ったテクニックが満載です。
    用途固形マーカーのセット。仕様キットパス:16色セット内容キットパス16色×1・水筆×1・スポンジ×1・パネル×1・ボード×1・クロス×1・あそびかた×1・ステンシル用シート×3材質キットパス:ワックス・顔料、水筆:(本体)PP・(水タンク)PE、(リバーシブルパネル)ポリエチレン・PET・(エソラ)PE・(ステンシルスポンジ)PP・スポンジ・(ステンシル用シート)ストーンペーパー。適合年齢(歳)3以上
  • 濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(リスクアセスメント非該当品) ネクストリー

    濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(リスクアセスメント非該当品)

    ネクストリー
    3,598税込3,958
    1個(1kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。。【特徴】。 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。 ・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。
    用途◯インキ、糊含有排水主成分炭酸カルシウム使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。危険物の類別非危険物作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。性状白色粉末
  • DELTA Pro 専用リモートコントローラー EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro 専用リモートコントローラー

    EcoFlow(エコフロー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    Bluetoothで繋ぐリモコン。 DELTA Proを遠隔操作できる。
    電源電圧(V)5.0(USB-C)、12(ネットワークポート)※DELTA Proのみ使用電池アルカリ乾電池単4形動作温湿度範囲-10~45RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)3.0~4.5(バッテリー)
  • 当たり止め LAMP(スガツネ工業)

    当たり止め

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ALT-2V-10に必要な当たり止めです。
    材質/仕上鋼・エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト
  • サドルバンド フソー化成

    サドルバンド

    フソー化成
    35,980税込39,578
    1袋(1000本)
    5日以内出荷
    やわらかい素材なので、カットも簡単。 高耐候性。耐久性も抜群で適合結束径はΦ40~Φ60。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付。
    アイボリー寸法A(mm)202寸法B(mm)20
  • D環止め(4つ穴) ツヨロン(藤井電工)

    D環止め(4つ穴)

    ツヨロン(藤井電工)
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    D環、B環の固定に使用します。 4つ穴でずれにくいです。
  • ロックタイトエアマシンバイス ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス

    ナベヤ
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。
    付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個幅(mm)【標準ガイドブロック】14質量(kg)26口幅×口開×口深(mm)102×45×138RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • 直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形

    エコリカ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込)型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状下面解放(埋込型)定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 40形/20形

    エコリカ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状逆富士型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 自動機用ブラシレスドライバー専用電源 ハイオス

    自動機用ブラシレスドライバー専用電源

    ハイオス
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    自動機用ブラシレスドライバー専用電源です。2WS(2WAYスピード仕様)、REV(逆転仕様)が標準装備です。外部制御機器(シーケンサー等)との接続が可能で、ドライバーの正転・逆転・低速回転操作が容易に行えます。
    幅(mm)202質量(kg)1.75高さ(mm)87奥行(mm)143消費電力(W)35電源コード(m)1.8(アース付)入力電源(V)AC100~240
関連キーワード
...