RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
RX210/AX220/NSX7000に対応した高性能ロッドアンテナ。
適合機種RX210/AX220/AX220S/NSX7000
固定方法本体直接
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
RX220/RX230/AX220/NSX7000/DRX5010に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長10M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
適合機種RX230/AX220/AX220S/NSX7000/DRX5010
ケーブル長(m)10
固定方法マグネット
防水性IPX6相当
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
。LTEルーター「UD-LT2」用のLTE延長アンテナです。スペースの問題で付属アンテナが取付できない場合や、4G/LTEの電波が届きにくい場所に設置する際に、本製品を使うことでアンテナの設置場所が調整でき、4G/LTE通信を改善することができます。IP56相当の防塵・防水性能を備えていますので、屋外でも安心してご利用いただけます。※すべての状況について性能を保証するものではありません。防水・防塵機能についての注意事項をご確認のうえご利用ください。MIMOタイプのアンテナのため小型で設置に必要なスペースも少なくて済み、本商品1つでも十分な電波を受信できます。アンテナの固定方法は本体に取り付けられているマグネットによる取り付け、両面テープ、ネジ止め(※)の3通りから選ぶことができます。設置シーンに合わせてご利用ください。※アンテナを固定するネジは添付していません、M4ネジを別途ご用意ください。
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
仕様内部/外部:Internal 、 アンテナ物理形状:角型 、 アンテナ実装タイプ:粘着剤付き 、 ゲイン:3dBi 、 リード長:100mm 、 GSMセルラー6帯域スタンドアロンアンテナ. Molex 6帯域スタンドアロンアンテナは、 GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900、UMTSバンド1 、 LTEバンド7 などの携帯電話帯域を介した通信を提供します。 このアンテナは、医療から産業までの幅広い分野で、様々なワイヤレス用途に使用されています。 Molex マイクロ同軸ケーブルには、100 mm ( 105263-0001 )、150 mm ( 105263-0002 )、そして200 mm ( 105263-0003) の長さのものが用意されています。 この携帯電話アンテナは非常にコンパクトなサイズで、それらの帯域幅における反射率値は-7 dB以上です。 また、放射効率は低帯域GSM850 / GSM900で80%、高帯域GSM1800 / GSM1900 / LTEバンド7では70 %です。. 引張力: 18 N アース面に依存しない RoHS準拠及びハロゲンフリー 極性: リニア 入力インピーダンス: 50 Ω 最大PWR: 2 W / 33 dBm 動作温度: -30 → +75℃ 取り扱いが簡単 アンテナの下側には柔軟なポリ接着剤テープ Molexマイクロ同軸SMTジャック(RS ; 702-5425 702-5425 )とかん合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)サポートされる周波数帯 = 2.4 → 5 GHzアンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 3.5dBiアンテナ指向性 = 無指向性2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
AVX 外部磁気マウント LTE アンテナは、さまざまな用途で最高の性能を発揮するように設計されています。このアンテナは、最適な性能を発揮できるようにアース面に取り付けるように設計されています。クラス最高のパフォーマンス 最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在)。
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMB●ゲイン:1.9dBi●リード長さ:1.12m
アズワン品番65-7157-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアで利用出来るLTE対応ルータ機能搭載通信アダプタ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。
付属品各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本
色グレー
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
RX210/RX230/RX260/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。屋外対応。1個のアンテナで接続可能。
適合機種RX210/RX230/RX260/RX280/AX220/AX220S/NSX7000
ケーブル長(m)2.5
固定方法マグネット又は両面テープ、屋外対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
RTR500BM用のLTEアンテナです。
対応機種RTR500BM
アンテナサイズ(mm)長さ135
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
仕様RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)アンテナ物理形状 = 基板アンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 3.5dBiアンテナ指向性 = 無指向性2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150
伝送方法LTE
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク
モジュールAM Telecom「AMM570」
アクセス方式LTE
通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート
周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))
インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1
電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)
動作温度範囲(℃)-20~60
LED8個
プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1
機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能
制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
RX210/RX230に対応した高性能ロッドアンテナ。
用途ルータ本体に接続可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
TC-821-3M-SMA(M)
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:2.6 dBi, 4.4 dBi, 3.4dBi●寸法:49.6 x 8.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:49.6mm●幅:8mm
アズワン品番65-7158-23
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
AVX 汎用ブロードバンド FR4 組み込み LTE / LPWA アンテナは、IMD 技術を採用しているため、あらゆる回路基板の電気フットプリントが削減され、独立したチューニング機能で性能を最適化します。小型フォームファクタで高性能 LTE を実現 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi●寸法:36.0 x 9.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:36mm●幅:9mm
アズワン品番65-7152-57
1セット(1000個)
¥449,800
税込¥494,780
欠品中
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:0.7dBi●寸法:35 x 9 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:35mm●幅:9mm
アズワン品番65-7153-62
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi●寸法:36.0 x 9.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:36mm●幅:9mm
アズワン品番65-7157-60
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
AVX ブロードバンド FR4 内蔵セルラーアンテナは、絶縁型 Magnetic ダイポール( IMD )テクノロジーを採用しており、今日の製品設計者が直面している課題に対処します。IMD の高いパフォーマンスと分離特性により、接続性が向上し、干渉が最小限に抑えられます。汎用アンテナ 最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在)
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:0.7dBi●寸法:35 x 9 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:35mm●幅:9mm
アズワン品番65-7157-63
1箱(1120個)
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
仕様●入数:1リール(1120個入り)●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:<-2 dBi, <1.2dBi●寸法:35 x 9 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:35mm●幅:9mm
アズワン品番65-7153-91
1セット(1120個)
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
低プロファイルMiMoセルラーアンテナ、TE Connectivity。TE ConnectivityのM2M MiMo LTEアンテナは、IoTやM2Mの用途向けのMiMoセルラー / LTEアンテナ機能を実現するための製品です。耐候性の低プロファイルのハウジングに、セルラー及びLTEの周波数帯域に対応する2つのアンテナ素子が組み込まれています。位置機能や時間機能を必要とする用途向けに、資産
仕様●RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), GPS, ISM Band●アンテナ物理形状:シャークフィン●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:5dBi●リード長さ:3m
アズワン品番65-6974-48
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RX230/ RX110/RX180/RX160/AX110 に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
内蔵無線WAN(LTE/3G)を搭載しIPsecにも対応したオールインワンVoIPルーターのフラッグシップモデル。本体のONUポートに小型ONUを装着することで、別途据置型ONUやVoIPアダプター等を接続することなく、1台で光回線へ接続できます。これにより、省スペース化と省電力化を実現します。多彩なVoIP機能内蔵無線WAN(LTE/3G)を搭載RTXシリーズ各機能を搭載使いやすさを追求した新Web GUIを搭載YNOエージェント機能対応
付属品電源アダプター(P12V2.0A-HT)、 縦置きスタンド、 外部アンテナ×2、 アンテナ端子保護キャップ×2、 ONUポートダストカバー、 冊子(取扱説明書(保証書含む))、 CD-ROM(1枚[PDF]
質量(g)700(付属品含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、 電源アダプター、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41×161.9(突起部含む・アンテナ部分を除く)
機能ファイアウォール機能、バックアップ機能、統計管理機能、ロギング機能、拡張機能、電話機能
その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 UPnP対応、 ネットボランチDNSサービス対応 (※17)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 SNTPサーバー
最大消費電力(W)16.4(30VA)
動作環境周囲温度0~45℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)
セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、 DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング
発熱量(KJ/h)59.1
無線【内蔵無線WAN(LTE/3G)】通信方式:3G(W-CDMA)/LTE、アンテナ数:2、通信速度:LTE 下り最大150Mbit/s、 上り最大50Mbit/s、3G 下り最大14Mbit/s、 上り最大5Mbit/s、対応周波数帯:LTE Band1、 3、 19、 21、3G Band1、 6、 19、対応キャリア:NTTドコモ
最大消費電流(A)0.30
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
52日以内出荷
NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ専用のLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。
付属品各スタートアップマニュアル/RX230本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本
色シルバー
周波数2100/800MHz
伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5
伝送方法FDD-LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ヤマハ製無線WANルーターを金属ケースや電波環境の悪いバックヤード等に設置した場合に使用する延長アンテナです。延長アンテナの設置はネジ、もしくはマグネットシートで固定をします。本製品には延長アンテナが1本しか含まれておりませんので、本製品を2つご購入されることを推奨します。延長アンテナを1本で使用する場合は、LTEの通信速度が半分になりますのでご注意ください。
対応製品NVR700W
ケーブル長(m)2.5
設置方法ねじ:可(取り付け用ネジは付属していません)、マグネットシート:可(屋内のみ)
コネクタSMA-P
設置場所屋外可
防水可(SMA-Pコネクターは防水になっていません)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
SIMカードを本体にセットし、コンセントに差すだけで、手軽にネットワーク環境を構築できます。固定回線の工事不要でコンセントがある部屋ならどこでも設置できます。主要4キャリアに対応しています。今話題の格安SIMにも対応しているので、。お得におうちのインターネット環境を整えることが出来ます。
セット内容本体・ACアダプター・セットアップガイド(兼保証書)・かんたん接続ガイド
質量(g)約320
電源(V)本体:DC 12V・ACアダプター:AC 100V 50/60Hz
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約175×50×165
消費電力(W)最大 12
インターフェースLAN×4・電源×1(DC入力)
取得規格VCCI Class B/電気用品安全法(ACアダプター)/電気通信事業法 設計認証/電波法 工事設計認証
アンテナLTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)/無線LAN:送信2×受信2(内蔵アンテナ)
適合バンドバンド:B1、B3、B8、B18、B19
許容温度(℃)温度:0~40
許容湿度(%)湿度:5~95RH(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)モバイル通信:下り最大150Mbps、上り最大50Mbps/有線LAN:LANポート:最大1Gbps
1個
¥14,364
税込¥15,800
当日出荷
豊富な接続性・簡単設定・PCレス・OPC UA対応・MQTT対応。国内マルチキャリア対応(NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI、ソラコム 等)。LTE対応(3G不可)。デュアルアンテナ。シリアル1ポート搭載(RS232C)
用途設備のIoT化
規格OPC UA、MQTT、LTE(3G不可)、10/100/1000BASE-T、RS-232C
関連資料(10.81MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
RS Pro ANT-DK シリーズは、電磁波を送受信する用途に最適なソリューションの RF アンテナです。このシリーズは、組み込み又は外部として、 WiFi / WLAN / LTE アンテナによってヘッドライニングされています。このアンテナは汎用性を考慮して設計されており、さまざまな長さの製品が用意されています。また、垂直及び水平の両方の取り付け方向に対応しています。水平及び垂直の取り付け向き 鉛フリー、 RoHS 適合 高速ワイヤレス通信を有効にします。
仕様アンテナフォームファクタ = ホイップ周波数範囲 = 2.4 → 5.8 GHzコネクタ タイプ = SMAコネクタジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ALT1250(Altair Semiconductor製)を搭載したSPRESENSE用LTE-M(LTE Cat-M1)基板です。マイク入力はデジタル最大4ch(排他利用時、アナログ最大2ch)をサポート。ヘッドホン端子、microSDカードスロット、GPIO、I2C、UART等のインターフェースを搭載。
寸法(mm)45.0×50.0
モジュールLBAD0XX1SC(Altair Semiconductor製 ALT1250 Chipset 搭載 村田製作所製モジュール)
規格nanoSIM
入力端子アナログ入力端子:2ch (5.0V レンジ)
アンテナオンボードアンテナ搭載
入出力デジタル入出力:3.3V もしくは 5V デジタルI/O
無線通信方式RAT:LTE Cat-M1(対応バンド: 1,8,18,19)
オーディオ4ch デジタルマイク入力、もしくはアナログマイク入力 + ヘッドホン出力
カードスロットmicroSDカードスロット
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
AVX 外部平衡 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 帯域全体で最高のセルラー性能を発揮し、低プロファイルで簡単に統合できるように設計されています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:3.4dBi●アンテナ指向性:無指向性
アズワン品番65-7157-65
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
AVX ブロードバンド外部 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 周波数にわたって最高の性能を発揮するように設計されています。ヒンジ付きコネクタと低プロファイル設計により、多様な統合と機能性を実現しています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:4.5dBi●アンテナ指向性:無指向性
アズワン品番65-7158-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
RS Pro ANT-DK シリーズは、電磁波を送受信する用途に最適なソリューションの RF アンテナです。このシリーズは、組み込み又は外部として、 WiFi / WLAN / LTE アンテナによってヘッドライニングされています。このアンテナは汎用性を考慮して設計されており、さまざまな長さの製品が用意されています。また、垂直及び水平の両方の取り付け方向に対応しています。水平及び垂直の取り付け向き 鉛フリー、 RoHS 適合 高速ワイヤレス通信を有効にします。
仕様アンテナフォームファクタ = ホイップアンテナ物理形状 = ホイップコネクタ タイプ = RP SMAゲイン = 2dBiコネクタジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
RS Pro ANT-DK シリーズは、電磁波を送受信する用途に最適なソリューションの RF アンテナです。このシリーズは、組み込み又は外部として、 WiFi / WLAN / LTE アンテナによってヘッドライニングされています。このアンテナは汎用性を考慮して設計されており、さまざまな長さの製品が用意されています。また、垂直及び水平の両方の取り付け方向に対応しています。水平及び垂直の取り付け向き 鉛フリー、 RoHS 適合 高速ワイヤレス通信を有効にします。
仕様周波数範囲 = 2.4 → 5.8 GHzアンテナ実装タイプ = 基板ゲイン = 2dBi
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●アンテナ物理形状:角型●有鉛:あり
シリーズ105263
指向性アンテナ:無指向性
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性GSM セルラー 6 バンドスタンドアロンアンテナ. Molex 6バンドスタンドアロンアンテナは、 GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900、UMTSバンド1 、 LTEバンド7 などの携帯電話帯域を介した通信を提供します。このアンテナは、医療から産業まで幅広い分野で、様々なワイヤレスアプリケーションに使用されています。 Molex マイクロ同軸ケーブルには、100 mm ( 105263-0001 )、150 mm ( 105263-0002 )、200 mm ( 105263-00
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
i-PRO屋外PTZカメラと一体型設置可能
施工を簡素化でき、トータルコストの低減につなげられます
i-PRO Remo.サービスに対応
ネットワーク環境が無い遠隔地や無人拠点でもi-PRO Remo.サービスを利用し、ブラウザやi-PRO Mobile APPから簡単にリモート監視が可能です。
別途、LTEおよびWANの契約が必要です
仕様疎通確認機能:指定のサーバーに一定間隔でpingを自動実行し疎通確認
セット内容LTE無線通信ユニット本体(電源AC100V用防雨型2芯プラグ、5m)、クランプ固定金具、外部I/O防水コネクター(プラグ側)
質量(kg)1.7(取付金具除く)
使用温度範囲(℃)-20~+50(起動は-10以上)
電源(V)AC100
消費電力(W)26
出力カメラ用電源出力×1 DC12V max 1.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×45×190(取付金具除く)
入力LED制御入力×1系統(接続するカメラのI2C信号入力用)
スロットSIMスロット: Micro SIMスロット×1 ※別途、LTEおよびWANの契約が必要です。
アンテナ0.8GHz~2.2GHz LTE用アンテナ×2(内蔵)
防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)
USBタイプMicro-USB Bメス×(SIMスロットカバー内)外部USB-LAN変換器によりLANアクセス可能 ルーター設定/メンテナンス用にはこちらを使用
GPSGPSアンテナ内蔵 ※GPS(位置情報)機能は次のカメラとの組み合わせでカメラバージョンアップにてご使用いただけます。WV-B65300-ZY、WV-B65301-Z1、WV-B65302-Z2(22年11月時点) 。
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX x 1 (イーサネットケーブル(オス)で出力、カメラとの接続用)
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ