取付は、パネル孔に挿入するだけで固定できるスナップイン取付方式を採用。
端子部は、コネクターがワンタッチで取付けられます。
PC基板を使用しないコネクター一体型端子。
ドーム形接点の採用によりシャープなクリック感を実現。
用途アミューズメント用遊戯具の操作用ボタン。
各種信号入力用操作ボタンとして最適です。
ストローク(mm)0.25
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~+70
定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.
接点銀メッキ
ボタン形状丸
ボタン色グレー
動作方式モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N 荷重時)
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
バウンシング10ms以下(初期値)
電気的寿命30万回
耐電圧(V)AC250 1分間
作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード