テープ幅:12.65mm、カートリッジ寸法:W21.5mm H105.4mm L102.0mm、テープ長:846m
1台
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)6.25(2.5:1 圧縮時)
仕様データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oe
色パープル
テープ幅(mm)12.65
基材金属粒子
テープ長さ(m)846
ビット343k/inch
フォーマット形式メディア:リライト可能 (RW)
テープ厚さ(μm)6.4
読み取り速度400MB/秒
保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23
保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
新規格LTO(Liner Tape-Open)に基づいて開発LTO規格の特徴であるサーボ信号に対応、LTO Ultrium6 圧縮時6.25TB、非圧縮時2.5TB
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)6.25(2.5:1 圧縮時)
仕様メディアラベル印刷:書き込み用ラベル付き、データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oe
色パープル
テープ幅(mm)12.65
基材金属粒子
テープ長さ(m)846
ビット343k/inch
フォーマット形式メディア:ライトワンス メディア
テープ厚さ(μm)6.4
読み取り速度400MB/秒
保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23
保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
平型接続ターミナル
種類裸圧着端子
端子形状平形
材質(端子)黄銅/すずめっき
容量6.25TB、(圧縮された容量)6.25TB
フォーマット形式LTO-6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
LTO世界シェアNo1。世界初のバリウムフェライト(BaFe)磁性体を採用。 1巻毎のシュリンク包装を無くしたゴミ軽減エコ包装に変更
1台
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
LTO7(6 000GB)データカートリッジ5巻セット
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170314●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4200-78
1式
¥519,800
税込¥571,780
13日以内出荷
LTO-2の身箱がグリーンのタイプ。りんご28玉が6個入ります。
仕様フタ・身
適合りんご28玉6個
種別果物・フルーツ
寸法(mm)300×210×110
質量(g)21.28
構成部品2
1ケース(40枚)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium7。・インターフェイス:USB3.0 。・容量:6TB(非圧縮時)、15TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)
寸法(mm)370×520×300
質量(kg)4.5
容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
データ容量6.0TB
性能保存:30年以上
テープ幅(mm)12.65
テープ長さ(m)960
方式タイミングベースサーボ方式
幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
テープ厚さ(μm)5.6
トラック数3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式)
転送レート300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)
カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
1巻
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
性能保存:30年以上
テープ幅(mm)12.65
方式タイミングベースサーボ方式
幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
HPEStoreEverMSLテープライブラリは、データバックアップ、データの長期保管、災害時復旧において幅広く使用されています。バックアップを自動で行う事により、IT管理者の工数を削減するだけでなく、人的ミスを削減し大切なデータを確実に保護します。最も信頼性の高いLTOUltriumテープドライブを搭載し、暗号化機能、改ざん防止機能により、法令順守にも対応。MSLライブラリは、管理者の視点に基づき設計を行い、HPE独自のWebベースリモート管理機能により世界中のどこからでも管理が可能です。またバーコードリーダー機能により、ライブラリがメディアの管理を行います。さらに、設定可能なメールスロット、取り外し可能なメディアマガジンにより管理者の作業を容易にします。幅広いラインナップにより、最大360TB(圧縮時)、144TB(非圧縮時)のデータバックアップに対応可能です。
容量(TB)最大360 (2.5:1 圧縮時)、最大144 (非圧縮時)
仕様ドライブ:LTO7 Ultrium 15000、LTO6 Ultrium 6250、LTO5 Ultrium 3280、LTO5 Ultrium 3000、LTO4 Ultrium 1760、最大4台をサポート、シャーシ:2U
機能暗号化機能:AES256ビット(LTO4Ultriumドライブ以降)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)48.0×80.6×8.7
インターフェイスホスト:8Gb/s(または4Gb/s)ファイバーチャネル、6Gb/s(または3Gb/s)SAS
データ転送速度最大2.16TB/時(非圧縮時)
スロット数(個)24
1台
¥509,800
税込¥560,780
5日以内出荷
関連キーワード