15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)LTO9 Ultrium 45TB RW データカートリッジ
LTO9 Ultrium 45TB RW データカートリッジ。
容量(TB)45
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)LTO9 Ultrium 45TB WORM データカートリッジ
LTO9 Ultrium 45TB WORM データカートリッジ。
容量(TB)45
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

1個
14,990 税込16,489
9日以内出荷

LTOテープ。【仕様】。・容量:18TB(非圧縮時)・45TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium9テープ(5巻)
寸法(mm)130×270×210 質量(kg)1.5 容量(TB)18(非圧縮時)、45(2.5:1圧縮時)
1セット(5巻)
189,800 税込208,780
11日以内出荷


HP(日本ヒューレット・パッカード)StoreEver LTO9 Ultrium45000 テープドライブ(外付型)
HPE StoreEver LTO Ultriumテープドライブは、1カートリッジあたり最大45TB1の保存が可能な9世代のLinear Tape Open (LTO) テクノロジーを代表する製品で、ハードウェアによるデータ暗号化、Linear Tape File System (LTFS) を搭載したHPE StoreOpenにより、これまでにないパフォーマンスと使いやすさを実現します。AES 256ビットを使用したデータのハードウェア暗号化により、最も重要なデータを保護し、テープカートリッジへの不正アクセスを防止するための簡単なセキュリティを提供します。 LTFSは、テープ上にデータを保存するためのオープンフォーマットで、LTO第5世代以降のテープを自己記述式のファイルベースにしています。ネイティブで最大300MB/sのデータ転送速度に対応し、さらにデータレートマッチングにより、ホストシステムの速度に合わせてドライブのストリーミングを維持することでパフォーマンスを最適化し、テープの高速化を実現します。
仕様サポートするドライブ:単体のHPE StoreEver LTO Ultriumテープドライブ、シャーシ:5.25インチ(ハーフハイト)、ホストインターフェイス:12Gb/秒SAS、レコーディング・テクノロジー:LTO-9 Ultrium、USB Bluetoothアダプター:EMEET A200、デイジーチェーン:最大16人 質量(kg)4.65 寸法(cm)7.7×22.3×29.5 機能WORM:有、暗号化:AES 256ビット 保証期間標準:3年間部品交換のみ、作業やオンサイトサポートはなし 転送速度(Mbps)300 MB/秒ネイティブ最大 容量(TB)45(2.5:1圧縮時)
1台
1,898,000 税込2,087,800
30日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)LTO9 Ultrium 45TB 20巻パック(バーコードラベル付き)
LTO9 Ultrium 45TB 20巻パック(バーコードラベル付き)。
容量(TB)45
1個
959,800 税込1,055,780
31日以内出荷


1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

LTOテープ(データカートリッジ)
仕様●容量:非圧縮時/18TB、2.5:1圧縮時/45TB アズワン品番65-8099-99
1箱(5巻)
159,800 税込175,780
17日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

テープ幅:12.65mm、カートリッジ寸法:W21.5mm H105.4mm L102.0mm
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium9。・インターフェイス:USB3.0。・容量:18TB(非圧縮時)、45TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0) 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 容量(TB)18(非圧縮時)、45(2.5:1圧縮時)
1台
2,898,000 税込3,187,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマニパッケージグロス290角 身グリーン
LTO-G8の身箱がグリーンのタイプ。りんご28玉が9個入ります。
仕様フタ・身 適合りんご28玉9個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)290×290×110 質量(g)23.94 構成部品2
1ケース(40枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度300MB/sec
1セット
3,198,000 税込3,517,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)