カテゴリ

  • 制御機器(88)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 自動車純正部品(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • オフィス家具(8)
  • 家電(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ltv」の検索結果

244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラLTV-817 1回路 LITE-ON

    フォトカプラLTV-817 1回路

    LITE-ON
    79税込87
    1個
    当日出荷
    仕様●回路数:1回路●最大直流順電流If[A]:50mA●最大出力電圧Vo[V]:-●出力許容損失Po[W]:200mW●絶縁耐圧[V]:5000Vrms●動作温度:-55℃~110℃●用途:-●パッケージ:4-PDIP●回路数:1回路アズワン品番68-2072-10
  • ホームプロジェクター AWOLVISION

    ホームプロジェクター

    AWOLVISION
    499,800税込549,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)9.5サイズ80-150 インチ出力デジタルオーディオ:1×S/PDIF入力アナログビデオ:1× AV In光源3原色レーザーコントラスト比1000000:1 (ダイナミック)動作温度5 - 40℃解像度4K@60Hzモード待機:0.5 W動作湿度(%)20 % - 80 % RHBluetoothYesWi-Fiあり、802.11a/b/g/n/acオーディオ出力36W(ステレオ)HDMI規格3×HDMI 2.0b (eARC on HDMI 2)、ARC:eARCUSB2×USB 2.0
  • フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ M4形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
    用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
  • ラインテープ 伸びるタイプ MIKASA (ミカサ)

    ラインテープ 伸びるタイプ

    MIKASA (ミカサ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(4巻)
    当日出荷
    伸びるタイプ5cm幅 4巻入 曲線
    材質ビニール幅(mm)50長さ(m)25
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式] オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ [2連式]

    オジデン(大阪自動電機)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    材質アルミダイカスト質量(g)1160形式小型機器形保護構造IP30接点構成1c(各側とも)連数2連動作特性モーメンタリー(2連式)動作力10N(1kgf)付属コード0.75mm26芯1.5m
  • フットスイッチ SP形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ SP形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他形式多機能形耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
  • フットスイッチ S5形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S5形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    9,490税込10,439
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力12N(1.2kgf)
  • ラインテープ  伸びるタイプ MIKASA (ミカサ)

    ラインテープ 伸びるタイプ

    MIKASA (ミカサ)
    4,298税込4,728
    1箱(5巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    伸びるので、曲線を引くのに適しています。カッター付。
    用途ソフトバレーボール・バドミントン用材質ビニール幅(mm)40長さ(m)25入数5巻
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)1160保護構造IP30定格6A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型

    日東工器
    23,980税込26,378
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア(鋼製ドア用)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • スタディプランナー ノート 2ウイーク罫 A5 コクヨ

    スタディプランナー ノート 2ウイーク罫 A5

    コクヨ
    319税込351
    1冊(28枚)
    翌日出荷
    これならできる! テスト前2週間計画!テスト2週間前から科目別に勉強のスケジュールが立てられる、A5サイズのノートです。2週間の勉強スケジュールをみえる化できます。
    サイズA5質量(g)78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×3×210
  • ダイヤフラムポンプK3-LT ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK3-LT

    ダイナフロー
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    コンパクトな10A型サイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム
    接続口径10A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
  • ダイヤフラムポンプK6-LT ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK6-LT

    ダイナフロー
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム
    接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
  • スタディプランナー ノート 2ウイーク罫 B5 コクヨ

    スタディプランナー ノート 2ウイーク罫 B5

    コクヨ
    339税込373
    1冊(28枚)
    3日以内出荷
    これならできる! テスト前2週間計画!テスト2週間前から科目別に勉強のスケジュールが立てられる、セミB5サイズのノートです。2週間の勉強スケジュールをみえる化できます。
    質量(g)114寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×3×252
  • ダイヤフラムポンプK4-LT ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK4-LT

    ダイナフロー
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム
    接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ボール)バイトン材質(ダイヤフラム)テフロン
  • ダイヤフラムポンプK8-LT ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK8-LT

    ダイナフロー
    329,800税込362,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    汎用で高性能な25Aタイプ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム
    接続口径25A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)77材質(ダイヤフラム)テフロン
  • ダイヤフラムポンプQ4-LT ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプQ4-LT

    ダイナフロー
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様
    接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
  • Lite-On フォトカプラ トランジスタ出力 LITE-ON

    Lite-On フォトカプラ トランジスタ出力

    LITE-ON
    419税込461
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ダイヤフラムポンプQ6-LTd ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプQ6-LTd

    ダイナフロー
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ドラム缶用ポンプ。小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム
    接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
  • ラインテープ  伸びるタイプ MIKASA (ミカサ)

    ラインテープ 伸びるタイプ

    MIKASA (ミカサ)
    4,298税込4,728
    1箱(3巻)
    6日以内出荷
    伸びるので、曲線を引くのに適しています。カッター付。
    用途剣道・柔道用材質ビニールホワイト長さ(m)20
  • フットスイッチGSシリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチGSシリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観 踏みやすいカーブを描くペダル形状 踏むポイントが分かりやすい円形突起 単体と連結状態で変わらないペダル高さ 独立した表示エリア+別体ネームプレート
    パントーンクールグレー保護構造IP28相当定格0.1A-30VDC定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)動作特性モーメンタリー動作力12N材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.1耐久性100万回以上内蔵スイッチシール構造スイッチV形耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
  • ダイヤフラムポンプQ4-LTd ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプQ4-LTd

    ダイナフロー
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ドラム缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム
    接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
  • ダイヤフラムポンプQ4-LTp ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプQ4-LTp

    ダイナフロー
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム
    接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番

    日東工器
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    オートヒンジ100PCシリーズ 143-T-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア(鋼製ドア用)
  • オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 空丁番

    日東工器
    24,980税込27,478
    1枚
    4日以内出荷
    オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア用(鋼製ドア)付属品取付ネジセット内容空丁番適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
  • オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 日東工器

    オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型

    日東工器
    69,980税込76,978
    1組
    4日以内出荷
    あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
    用途屋外ドア用(鋼製ドア)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
  • WALLテレビスタンドV3ハイタイプ WALL

    WALLテレビスタンドV3ハイタイプ

    WALL
    35,000税込38,500
    1台
    6日以内出荷
    大型テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。 最大80V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。 高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。 インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。 対応するテレビサイズは32インチから大型80インチ(重量は50kgまで)。 5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。 特許を取得した薄型3Dベースは先端の厚みが2mmで段差を感じない安全設計。 震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 ※耐震試験実施済
    用途薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適材質スチール質量(kg)約21幅(cm)76耐荷重(kg)15棚板数(枚)最大3(取付可能)適合サイズ32~80インチ(50kgまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×52×129.5~169.5高さ(cm)129.5~169.5塗装粉体塗装高さ調節9段階(5cmごと)奥行き(cm)52
  • 白色LED照明装置 ミラック光学

    白色LED照明装置

    ミラック光学
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    発光色光源可視光
  • 移動式テレビスタンド/キャスター付き/37インチから70インチVESAディスプレイ対応/装置台・収納コンパートメント付き/ディスプレイ回転 & チルト対応/耐荷重70kg StarTech.com

    移動式テレビスタンド/キャスター付き/37インチから70インチVESAディスプレイ対応/装置台・収納コンパートメント付き/ディスプレイ回転 & チルト対応/耐荷重70kg

    StarTech.com
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    高耐久性ポータブルテレビカート:37インチから70インチのディスプレイに対応(耐荷重70kg)。スムーズに動き、移動跡がつかないポリウレタン製ロック可能キャスター4個付き。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース。簡単調整:床から137cmの高さにテレビ中央を配置する壁寄せテレビスタンド。0/+5°の上下振りで画面調整、+/-90°回転機能でディスプレイ画面を縦長・横長に設定可能。装置台と収納:5kgまでの装置(メディアプレーヤ、ノートPCなど)が置ける装置台、テレビ裏の収納コンパートメント(電源タップ、メディアプレーヤなど)付き | 装置台サイズ42cmx29cm。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、SharpなどのTV/インタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、300x300、350x350、400x200、400x300、400x400、600x200, 600x400。ネジ・スペーサー付属。収納・ケーブル隠し付き:支柱に配線を通せる移動式モニタースタンドをプレゼンテーションカートとして活用。装置を収納できるコンパートメント、セットアップに便利なケーブルクリップ(再使用可能)とクリップホルダー付き
    用途会議室間、教室間、その他のスペースでカートを移動。メディア装置を共有しコストを削減。特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ。壁面にディスプレイを設置できないエリアでディスプレイを固定使用セット内容1 - ベース、4 - キャスター、2 - ベース支柱、2 - 上部柱、1 - 機器用シェルフ、2 - 棚板ブラケット、1 - ケーブルカバー、1 - VESA取り付けプレート、1 - 後部ブラケットカバー、2 - VESA延長アーム(左)、2 - VESA延長アーム(右)、4 - ケーブルカバー、8 - M8×20mm ネジ、8 - M6×8mm ネジ、16 - M6×12mm ネジ、1 - M6×18mmネジ、8 - M8×8mm ネジ、5 - ケーブルクリップホルダー、5 - ケーブルクリップ、1 - M6レンチ、1 - M10レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、4 - M5×14mmネジ、4 - M6×14mm ネジ、4 - M6×30mm ネジ、4 - M8×30mm ネジ、4 - M8×50mm ネジ、4 - ワッシャー、8 - スペーサー 小、1 - スペーサー 大長さ(mm)702幅(mm)920質量(kg)23.8サイズ37インチから70インチ対応角度(°)チルト:0 / +5、ディスプレイ回転:90耐荷重(kg)70棚板耐荷重(kg)5ディスプレイ対応数:1VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、300×300、350×350、400×200、400×300、400×400、600×200、600×400高さ(m)1.6キャスターの有無あり
  • Lite-On フォトカプラ ダーリントン出力 LITE-ON

    Lite-On フォトカプラ ダーリントン出力

    LITE-ON
    119,800税込131,780
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:Mini-Flat●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:100μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最小電流伝送率:1000 %●ダーリントントランジスタ出力オプトカプラ、Lite-OnRoHS指令(10物質対応)対応
  • WALLテレビスタンドV2ハイタイプ WALL

    WALLテレビスタンドV2ハイタイプ

    WALL
    31,728税込34,901
    1台
    6日以内出荷
    テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。 最大60V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。 高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。 インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。 対応するテレビサイズは32インチから60インチ(重量は40kgまで)。 5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。 震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 ※耐震試験実施済
    用途薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適材質スチール質量(kg)約20.5耐荷重(kg)15棚板数(枚)最大3(取付可能)適合サイズ32~60インチ(40kgまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×52×129~169(ハイタイプ)塗装粉体塗装
  • WALLテレビスタンドV2ロータイプ WALL

    WALLテレビスタンドV2ロータイプ

    WALL
    27,182税込29,900
    1台
    6日以内出荷
    テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。 最大60V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。 高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。 インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。 対応するテレビサイズは32インチから60インチ(重量は40kgまで)。 5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。 震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 ※耐震試験実施済
    用途薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適材質スチール質量(kg)約16耐荷重(kg)15棚板数(枚)最大3(取付可能)適合サイズ32~60インチ(40kgまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×46×101.5~121.5(ロータイプ)塗装粉体塗装
  • WALL テレビスタンドV5ハイタイプ WALL

    WALL テレビスタンドV5ハイタイプ

    WALL
    45,000税込49,500
    1台
    6日以内出荷
    自立タイプのWALL TVスタンドV5。お部屋のコーナや部屋の中間地点のような壁から離れた場所にテレビを設置することが可能なので使う場所を選びません。また、キャスター付きでスムーズに移動ができレイアウトの変更やお掃除、テレビの向きの変更も簡単に行えます。ハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせて高さが選べます。取付られるテレビは最大80V型テレビまで対応。対応するテレビサイズは32インチから大型80インチ(重量は50kgまで)。5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは7段階、ロータイプは4段階調節)。目立たない薄型キャスターをベースの裏側にバランスよく配置。取っ手もついているのでスムーズに動かせます。震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。※耐震試験実施済 お部屋のどの位置でも使用できるレイアウト自在な自立タイプ。部屋のコーナーや中央部など壁から離れた場所にテレビが設置できます。リビングだけでなくダイニングでも。オフィス、会議室にも最適。
    材質スチール厚さ(mm)フロントパネル :45質量(kg)約30タイプハイ耐荷重(kg)50まで棚板数(枚)取付可能:3棚板耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×62×129~159塗装粉体塗装適合モニターサイズ32~80高さ調節7段階(5cmピッチ)
  • WALLテレビスタンドV4 WALL

    WALLテレビスタンドV4

    WALL
    54,455税込59,901
    1台
    6日以内出荷
    大型テレビを設置しても部屋を広く美しく。 場所の制約をなくし、あらゆる場所をテレビを楽しむ場所に変えます。 V4は大型テレビのためにデザインされ、90インチまで対応した壁寄せタイプのテレビスタンドです。 設置がスムーズにできで床を保護するポリカーボネートシートが付属しています。 大型画面を視聴する場合、テレビ台では高さが調整できずに高く感じてしまう場合がありますがV4ならより見やすい高さに調整できます。 高さは8段階に調整が可能(5cmピッチ)。 大型テレビの画面サイズとのバランスを考えた安定感と美しさを追求したデザインでベース部分は、段差のストレスを解消した斜め形状の3Dベース。 また、震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 薄型なので大画面テレビでもリビングにすっきり設置できます。 ※耐震試験実施済
    材質スチール質量(kg)約22耐荷重(kg)15棚板数(枚)最大3(取付可能)適合サイズ60~90インチ(80kgまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×52×96~126.5塗装粉体塗装
  • フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

    オジデン(大阪自動電機)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式機器用ミニ形定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)
  • Lite-On フォトカプラ AC入力 トランジスタ出力 LITE-ON

    Lite-On フォトカプラ AC入力 トランジスタ出力

    LITE-ON(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WALL テレビスタンド A2ハイタイプ WALL

    WALL テレビスタンド A2ハイタイプ

    WALL
    29,819税込32,801
    1台
    6日以内出荷
    「見たい場所へ、使う場所へ。」移動に便利な薄型の低床キャスター付きのWALL TVスタンド A2ハイタイプ。24~55V型のTVに対応。キャスター付きで移動ができコンパクトな円型ベースなので家のいろいろな場所で使用が可能です。テレビの高さ調節やコード収納などの使いやすい機能も充実。高めにテレビ画面を設定できるのでダイニングテーブルへの設置や家族でのゲームやモニターを見ながらのフィットネスなどアクティブな使い方にも最適。テレビは24型から55型まで対応します。(耐荷重は20kg)。低床キャスターをベースの裏側にバランスよく9個配置。荷重が分散されるのでスムーズに動かせます。テレビの向きを変えたい時、お掃除の際に少し移動させたい時などとても便利。コード類は7の字型フレームの支柱の内部に配線を通せる仕様です。テレビの高さは5段階(5cmピッチ)で調節ができます。また、震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。※耐震試験実施済 省スペースに自立して使用できるテレビスタンドなので、部屋のコーナーやソファーやテーブルの近くなど置く場所を選びません。また、キャスター付きなのでお部屋のレイアウト変更や隣の部屋への移動などにも便利です。また、棚板などの豊富なオプションと組み合わせて使用できます。
    材質スチール質量(kg)約13タイプハイ耐荷重(kg)20まで棚板数(枚)取付可能:2パイプ径(Φmm)51棚板耐荷重(kg)10ベース厚さ(mm)2.6(キャスター含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×108~128ベース径(Φmm)55塗装粉体塗装ベースキャスター付きフラットベース適合モニターサイズ24~55高さ調節5段階
  • WALLテレビスタンドV3ロータイプ WALL

    WALLテレビスタンドV3ロータイプ

    WALL
    33,000税込36,300
    1台
    6日以内出荷
    大型テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。 最大80V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。 高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。 インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。 対応するテレビサイズは32インチから大型80インチ(重量は50kgまで)。 5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。 特許を取得した薄型3Dベースは先端の厚みが2mmで段差を感じない安全設計。 震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。 壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。 ※耐震試験実施済
    用途薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適材質スチール質量(kg)約17耐荷重(kg)15棚板数(枚)最大3(取付可能)適合サイズ32~80インチ(50kgまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×46×101~121(ロータイプ)塗装粉体塗装
  • WALL テレビスタンド A2ラージタイプ WALL

    WALL テレビスタンド A2ラージタイプ

    WALL
    32,637税込35,901
    1台
    6日以内出荷
    「見たい場所へ、使う場所へ。」移動に便利な薄型の低床キャスター付きのWALL TVスタン A2ラージタイプ。45~80インチの大型TVに対応。スマートな7の字型のデザインでテレビを省スペースに設置可能。キャスター付きで移動ができ、コンパクトなので家のいろいろな場所で使用が可能です。シンプルなデザインでインテリアに合わせやすく、高さ調節やコード収納などの使いやすい機能も充実。テレビは45型から80V型まで対応します。(耐荷重は35kg)。低床キャスターをベースの裏側にバランスよく9個配置。荷重が分散されるのでスムーズに動かせます。テレビの向きを変えたい時、お掃除の際に少し移動させたい時などとても便利。コード類は7の字型フレームの支柱の内部に配線を通せる仕様です。テレビの高さは6段階(5cmピッチ)で調節ができます。また、震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。※耐震試験実施済 省スペースに自立して使用できるテレビスタンドなので、部屋のコーナーやソファーやテーブルの近くなど置く場所を選びません。また、キャスター付きなのでお部屋のレイアウト変更や隣の部屋への移動などにも便利です。また、棚板などの豊富なオプションと組み合わせて使用できます。
    材質スチール質量(kg)約14.5タイプラージ耐荷重(kg)35まで棚板数(枚)取付可能:2パイプ径(Φmm)51棚板耐荷重(kg)10ベース厚さ(mm)2.6(キャスター含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×58×93~118ベース径(Φmm)58塗装粉体塗装ベースキャスター付きフラットベース適合モニターサイズ45~80高さ調節6段階