曜日別特売

ダイヤフラムポンプK3-LT

ダイヤフラムポンプK3-LT - ダイナフロー

コンパクトな10A型サイズ
本体接液部はアルミ仕様
薬液に強いテフロンダイヤフラム

接続口径
10A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
14
材質(ダイヤフラム)
テフロン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81739388K3-LTSネオプレン
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739537K3-LTEEPDM
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739711K3-LTUニトリル
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739756K3-LTVバイトン
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする