曜日別特売

ダイヤフラムポンプQ6-LTd

ダイヤフラムポンプQ6-LTd - ダイナフロー

ドラム缶用ポンプ
小型で大人気の20Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様
薬液に強いテフロンダイヤフラム

接続口径
20A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
35
材質(ダイヤフラム)
テフロン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
材質(ボール)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81356461Q6-LTZ-B-dSUS
¥233,000
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356506Q6-LTU-dニトリル
¥222,000
¥219,800
¥241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356777Q6-LTUニトリル
¥209,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357416Q6-LTE-dEPDM
¥225,000
¥219,800
¥241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357888Q6-LTZ-BSUS
¥224,000
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358676Q6-LTV-dバイトン
¥246,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358956Q6-LTTテフロン
¥224,000
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359331Q6-LTSネオプレン
¥212,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361160Q6-LTT-dテフロン
¥237,000
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362185Q6-LTEEPDM
¥212,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363549Q6-LTVバイトン
¥232,000
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81364100Q6-LTS-dネオプレン
¥225,760
¥219,800
¥241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする