集中保湿で、一日中輝く、うるおい髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、パサつく髪を保湿する独自処方
シリーズラックス
ダメージを補修し、一日中輝く、ツヤめき髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、ダメージを補修する独自処方
シリーズラックス
集中保湿で、一日中輝く、うるおい髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、パサつく髪を保湿する独自処方
シリーズラックス
ダメージを補修し、一日中輝く、ツヤめき髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、ダメージを補修する独自処方
シリーズラックス
30年間の研究を経て進化したラックス、毎日のケアで内側からツヤめく輝き髪へ。ラックススーパーリッチシャイン ボタニカルシャイン光沢コンディショナーは自然にツヤめきうるおう、ボタニカル処方。100%オーガニックのアロエベラエキス配合で光沢感溢れるみずみずしい髪へ。朝摘み果実とウォーターブロッサムを感じさせる香り。
シリーズラックス
香り朝摘み果実とウォーターブロッサム
砂漠の過酷な環境でも枯れずに生き抜く再生メカニズムを持つ植物ローズ・オブ・ジェリコ。そのローズ・オブ・ジェリコの抽出成分を配合。髪の内側までうるおいをたっぷりと送り込み、傷んで弱った髪を集中補修・保湿。なめらかに整えます。根本から輝きたいあなたへ。フランス産ローズオイルを贅沢に配合した、生命感あふれる湯が出上質なラグジュアリー フローラルの香り
シリーズラックス
使用場所浴室
うねりケアで、一日中輝く、まとまり髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、うねりをケアする独自処方
シリーズラックス
「1本で芯からうるおい つややかな髪」へ導くヘアケアシリーズ。11種類の海藻成分(保湿成分)、海洋深層水(補強、保湿成分)配合。海洋性コラーゲン(うるおい成分)+真珠タンパクエキス(キューティクル保護成分)で、うるおいを与え、髪表面のキューティクルを整えます。爽やかで優雅なアクアフローラルマリンの香り。
使用場所浴室
1本(450g)
¥699
税込¥769
翌日出荷
1本で夜の洗髪と朝のスタイリングが手早くなるコンディショナーインシャンプー
使用場所浴室
自然の恵みを蓄えた純国産オーガニックハーブ配合エッセンス*が、髪を芯からサラサラなめらかな美髪にします。
髪と地肌のうるおいを守る弱酸性。
豊かな泡立ちで、やさしく洗い上げる洗浄成分AMT**配合。
自然のすがすがしい風を感じるような、グリーンフローラルの香り。
サトウキビ由来の植物プラスチック使用(ボトル:96%)。
*毛髪保湿成分:カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、BG
**毛髪洗浄成分:ココイルメチルタウリンタウリンナトリウム
成分水、ココイルメチルタウリンNa、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウリン酸PEG-2、ジステアリン酸グリコール、塩化Na、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、クエン酸、EDTA-2Na、BG、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料
シリーズスーパーマイルド
香りグリーンフローラルの香り
使用場所浴室
モイスチャーミルクEXが髪になじんで内側まで浸透し、うるおいを届ける。
髪の外側をベールのようにつつみこみ、うるおいを守る。
ダヴの2Wayケアで、髪の内側も外側もうるおいケア。
うっとりするほど、なめらかな髪へ。
使用場所浴室
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用
液性中性
適合塗装色オールカラー用
トラスコ品番401-0442
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
乾燥や摩擦から髪を守り、まとまりのある髪に仕上げます。爽やかでやさしいグリーンフローラルの香り、微香性。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
1セット(40g×2個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素
使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率5~10倍
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
高保湿成分 椿オイル配合でうるおいを守り、輝く艶髪に。
保湿成分 アミノ酸・セラミドAPが、パサつきを抑えて、湿気にも乾燥にも強いまとまりのある髪に。
髪の芯から毛先までしっかりと保護して、なめらかに洗いあげます。
使用場所浴室
シリーズスーパーマイルド
使用場所浴室
モイスチャーミルクEXが髪になじんで内側まで浸透し、うるおいを届ける。
髪の外側をベールのようにつつみこみ、うるおいを守る。
ダヴの2Wayケアで、髪の内側も外側もうるおいケア。うっとりするほど、なめらかな髪へ。
使用場所浴室
屋外カメラABV-Z56EAとワンケーブル電源ユニットPVT-N1(カメラに電力を送る)がセットで、モニターの映像端子に接続することで映像がみれます。
カメラからのケーブルは同軸ケーブル
用途EV(電気自動車充電)ガソリンスタンド
形状防水・暗視型
温度範囲(℃)-30~55
寸法(Φ×Lmm)87.4 x242.12
レンジワイドダイナミックレンジ: 120dB
レンズサイズ(mm)バリフォーカル:2.7~13.5
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22 (BNCコネクタ含む)
視野角水平:110~33°
防塵防水性能IP66
対応信号HD-CVI/TVI/AHD/ CVBS(アナログ)
画素数200万画素
使用場所屋外
伝送距離(m)100
赤外線投光距離30m
最低照度(Lux)0.02
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
関連キーワード