カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電気材料(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lvw」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90) SMC

    LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様【弁漏れ量】0cm3/min(水圧にて)使用圧力範囲(MPa)0~0.02ねじの種類Rc流体温度(℃)0~60適合流体脱イオン水(純水)、薬液操作圧力範囲(MPa)0.3~0.5パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8
  • LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW60) SMC

    LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW60)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(25A)Φ32
  • LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ SMC

    LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    サイズ9適合チューブ外径(Φmm)89管接続口径Rc1/8オリフィス径(Φmm)80材質(Oリング)FKMパイロットポートねじの種類(N) NPT1/8
  • 塩化ビニル製 急速排水バルブ LVWシリーズ SMC

    塩化ビニル製 急速排水バルブ LVWシリーズ

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    適合管外径(Φmm)60
  • カラー電卓 EL-VW31 シャープ

    カラー電卓 EL-VW31

    シャープ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カラー・デザイン電卓 プレミアムモデル(手帳タイプ) 表面に光沢のあるアルミパネルを使用した高級感あるデザインと選べる3色カラーバリエーション 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 早打ち 演算状態表示 使いやすさに配慮した充実の機能(4キーメモリー,→,00) 手帳型ケースつき 定数計算が簡単
    桁数10サイズ手帳タイプ質量(g)約59(電池含む)タイプ手帳エコマーク認定認定機能大型表示、早打ち、プラスチックキー、税計算、演算状態、ツインパワー、定数計算使用電源太陽電池+CR2016×1メモリー1使用時間約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)72×120×8.5エコマーク認定番号06 135 007
  • SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher Scientific

    SureSTARTバイアル 1箱(100本入)

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
    材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号製品番号:6PMCK30LVW全高(mm)32口内径(Φmm)6キャップブルー スリット無セプタム胴径(Φmm)12アズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
  • 真空ユニット ZK2-L SMC

    真空ユニット ZK2-L

    SMC
    419税込461
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
  • SureSTARTバイアル 1箱 100本入 Thermo Fisher Scientific

    SureSTARTバイアル 1箱 100本入

    Thermo Fisher Scientific
    22,980税込25,278
    1箱(100本)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
    材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
  • SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher Scientific

    SureSTARTバイアル 1箱(100本入)

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
    材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号(製品番号)6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
  • ゲームジャケット リベロ MIKASA (ミカサ)

    ゲームジャケット リベロ

    MIKASA (ミカサ)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    バレーボールリベロ専用ゲームジャケット。メッシュタイプ。
    材質ポリエステル(伸縮性)幅(cm)54丈(cm)57胴回り(cm)108
  • C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    14,650税込16,115
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/天板付) サカエ

    CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/天板付)

    サカエ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    17,413税込19,154
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • チエーン&スプロケツトキツト 5LV-W001A-01 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン&;スプロケツトキツト 5LV-W001A-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
  • キーセツト 5LV-W8201-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キーセツト 5LV-W8201-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • LVパーテーション トーカイスクリーン

    LVパーテーション

    トーカイスクリーン
    2,898税込3,188
    1セット
    11日以内出荷
    両側安定脚
    用途両側安定脚幅(mm)230ブラック高さ(mm)190奥行(mm)38
  • キーセット 3LV-W8201-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キーセット 3LV-W8201-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    -規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
  • ブレーキパッドキット 2 5LV-W0046-50 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキパッドキット 2 5LV-W0046-50

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VD-268
  • C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    22,200税込24,420
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • HRS-R - サーモチラー/耐環境仕様 SMC

    HRS-R - サーモチラー/耐環境仕様

    SMC
    549,800税込604,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット コミネ

    JK-184 エニグマG2フライトメッシュジャケット

    コミネ
    15,980税込17,578
    1着
    7日以内出荷
    ミリタリースタイルを取り入れた、ハーフメッシュジャケット。強度が求められる肩から腕にはテキスタイル素材を、前後のボディには走行風を効果的に取り込むメッシュ素材を採用。胸部・肩・肘・背中にプロテクターを標準装備した、フルプロテクション仕様。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 背中・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベル
    プロテクターshoulder・elbow・back・chest
  • PK-764 エニグマG2カーゴパンツ コミネ

    PK-764 エニグマG2カーゴパンツ

    コミネ
    9,298税込10,228
    1着
    7日以内出荷
    ストレッチコットンを使用した、風合いの良いコットンカーゴパンツ。膝には自然なフィット感と高い衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクター、腰横にはEVAパッドを標準装備。普段着のようなカジュアルな見た目と、ライディングに必要な機能性を両立。・サイズ: WS・WM・WL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XLB・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・膝プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰プロテクター : EVAパッド・偽造防止4Dラベル
    プロテクターknee・side
  • JK-185 エニグマG2 WPパーカ コミネ

    JK-185 エニグマG2 WPパーカ

    コミネ
    18,980税込20,878
    1着
    7日以内出荷
    透湿防水生地を使用したプロテクションパーカ。肩・肘・胸部には自然なフィット感と高い衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクターを、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを装備。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 腕・背中・ベンチレーション : 上腕・背中・フード : 着脱可能・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベル
    プロテクターshoulder・elbow・back・chest
  • JK-187 エニグマG2ハーフメッシュジャケット コミネ

    JK-187 エニグマG2ハーフメッシュジャケット

    コミネ
    14,980税込16,478
    1着
    7日以内出荷
    シンプルなデザインで、どんなバイクにも合わせやすいハーフメッシュジャケット。胸部・肩・肘・背中にプロテクターを標準装備したフルプロテクション仕様で、快適性と保護性能を兼ね備えた一着。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 腕・背中・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベル
    プロテクターshoulder・elbow・back・chest
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用

    岩崎電気
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3.8逆富士形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用

    岩崎電気
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)2.6逆富士形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ

    JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット

    コミネ
    14,980税込16,478
    1着
    7日以内出荷
    走行中の風を効率よく取り込み、快適性を高めたフルメッシュジャケット。シンプルなデザインでコーディネートしやすく、胸部・肩・肘・背中にプロテクターを標準装備したフルプロテクション仕様。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 腕・背中・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベル
    プロテクターshoulder・elbow・back・chest
  • UAG ラップトップ用スリーブケース ハンドル付き UAG

    UAG ラップトップ用スリーブケース ハンドル付き

    UAG
    8,598税込9,458
    1台
    6日以内出荷
    優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。耐衝撃ケースで培った技術を詰め込んだSLEEVEシリーズ。タブレットやノートPCなどのデバイスを落下や衝撃から守り、傷つけることなく強固に保護します。軽さと耐衝撃性を備えたEVA素材を採用、裏地にはデバイスへの傷を防ぐマイクロスエードを採用。持ち運びに便利なハンドル付き
    材質EVAブラック保証期間初期不良のみ
  • PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ コミネ

    PK-762 エニグマG2クッションカーゴパンツ

    コミネ
    14,980税込16,478
    1着
    7日以内出荷
    撥水性と通気性に優れた生地を使用した、速乾性のあるカーゴパンツ。膝には通気性と衝撃吸収性に優れたENIGMA G2プロテクターを、ヒップにはライディング時の振動を緩和する着脱式のゲルクッションを内蔵。高い伸縮性で、ストレスのない履き心地を実現。・サイズ: WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XLB・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : カーゴポケット・膝プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・ヒップ : KOMINE SK-863 MCゲルクッション・膝プロテクターは出し入れしやすい外入れ式・ゲルクッション着脱可能・偽造防止4Dラベル
    プロテクターknee
  • 超硬ボールノーズエンドミル プロトティップ

    超硬ボールノーズエンドミル

    プロトティップ
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス編組チューブ 協和ハーモネット

    ガラス編組チューブ

    協和ハーモネット(18件のレビュー)
    389税込428
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
    用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1特性可とう性、屈曲性、難燃性使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)

    計装用ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
    用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種類制御・計装ケーブル種別より線使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-51 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-51

    ELPA
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA ◇適合型番: LINT-51 LINT-51(G)
    用途◇適合洗濯機: AQW-GT800 AQW-LV800E AQW-LV800F AQW-TW1000C AQW-TW1000F AQW-VW1000C AQW-VW800C AQW-VW900C AQW-LV80G AQW-TW1000D AQW-TW1000E AQW-VW1000D AQW-VW1000E AQW-VW1000F AQW-VW100G AQW-VW70G AQW-VW800D AQW-VW800E AQW-VW800F AQW-VW80G
  • UL2468耐熱2心平行線 協和ハーモネット

    UL2468耐熱2心平行線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気、電子機器の内部配線.種類難燃ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.19仕上外径(Φmm)2.01×4.05絶縁体標準厚さ(mm)0.41耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300導体構成(本/mm)33/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製クリップ式バランスウェイト(薄リムアルミホイール用) 東豊工業

    鉄製クリップ式バランスウェイト(薄リムアルミホイール用)

    東豊工業
    2,198税込2,418
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUBARU、SUZUKI(一部)、欧州車(BENZ、BMW、Audi、VOLVO、VW、FIAT、PEUGEOT、MINI、etc)適合品。
    ウエイト隙間寸法(mm)5.1材質
  • オイルフィルターレンチカップ式 36mm JTC

    オイルフィルターレンチカップ式 36mm

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    VW AUDI ベンツ BMW MINI VOLVO FORD等
    差込角(mm)9.5 36/6角
  • 熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(12本)
    当日出荷
    収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152特性絶縁質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50耐電圧(V)600
  • ドラム缶用つりクランプ DLVW2-500kg イーグルクランプ

    ドラム缶用つりクランプ DLVW2-500kg

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    使用荷重(kg)500