カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • バイク部品(21)
  • 制御機器(13)
  • 安全用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「ly1-0」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
30,980税込34,078
1個
翌日出荷
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:Y型
スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から9日以内出荷
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
水平にY型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:Y型
土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101 bitstrong土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101bitstrong
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
(1)土壌のpH値、肥沃度、水分を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(2) 測定範囲 土壌pH値:1 ~ 8、土壌肥沃度:不足~適切~過剰量、土壌水分:1 ~ 10 (3) 異種金属電極によるガルバニック電池で誘起される電位差で動作するので電池不要です。(4) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。仕様水分測定範囲:1~10、肥沃度範囲:不足~適切~過剰量質量(g)65奥行(mm)28幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8電池不要関連資料(0.79MB)
土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶土鍋圧力IHジャー炊飯器タイガー魔法瓶
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
料亭ごはんの甘み、食感を引き出す土鍋炊きモデル。最高温度約250度。本土鍋による理想の炊き技でふっくらおいしい炊きあがり。土鍋ご泡火炊きによる高火力とやさしい泡立ちでお米の甘み・旨み・弾力を引き出します。しゃっきり・標準・もっちりの3段階から、白米の炊きあがりの「粘りかげん」をえらべます。いつものお手入れは本土鍋と内ぶたの2点。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応。
質量(kg)約6.9エボニーブラック消費電力(W)1080コード長さ(m)約1加熱方式土鍋圧力IH機能メニュー:エコ炊き/白米/白米(おこげ選択あり)/無洗米/少量炊き/早炊き/炊込み(おこげ選択あり)/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし/おこわ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35.1×22高さ(cm)ふた開き時:約47.3消費電力量(Wh)159(1回あたりの炊飯時)、16.8(1時間あたりの保温時)年間消費電力量(kWh/年)84省エネ基準達成率(%)100炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合
屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2Chrester(コンフォー)
229,980税込252,978
1台
4日以内出荷
ドライな冷風を送風するスポットクーラーと、ボリュームのある涼風を送風するサーキュレーターを同時に搭載しています。一般的なミスト送風機や、水を入れる必要のある気化式などとは全く違う設計となっており、従来の屋外送風機とは一線を画した冷風感となっています。奥行サイズのスリム化にこだわり、テラス席などの有限なスペースを圧迫しづらくなっています。屋外使用をベースとして企画・開発されており、屋外での使用が可能です。(本降り以上の雨が降った場合は、屋根のある場所に移動させる等の対処をお願いいたします)
用途屋外の熱中症対策に。電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2消費電力(kW)0.9/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×295×1120使用環境温度(℃)25~40設定可能温度(℃)16 ~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)330冷房能力(kW)1.9/2.2
電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)JAE(日本航空電子工業)
1セット(20個)
欠品中
形状オンボード定格電圧(V)AC250,DC250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応
オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10E5/TD AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10E5/TDAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
39,980税込43,978
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-Y10E5/TD販売備考:S-Y10E3-APTにS-Y10SO17-RT/TDを交換装着する際に必要となるリンクパイプです。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタン材質[素材]:チタン集合方式:1-1備考:このリンクパイプはスリップオンサイレンサーと、ヘッダーパイプの適合に注意してください。スリップオンライン Track Day(品番:S-Y10SO17-RT/TD)と、ヘッダー(エキゾーストパイプ)はS-Y10E3-APT エボリューションラインキット(品番:S-Y10E3-APT)のみに適合します。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-Y10SO19-RT/TD
適合【関連商品】品番:S-Y10SO19-RT/TD材質チタンチタン区分オプションパーツ備考このリンクパイプはスリップオンサイレンサーと、ヘッダーパイプの適合に注意してください。スリップオンラインTrackDay(品番:S-Y10SO17-RT/TD)と、ヘッダー(エキゾーストパイプ)はS-Y10E3-APTエボリューションラインキット(品番:S-Y10E3-APT)のみに適合します。タイプオプションリンクパイプ方式集合:1/1
オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO15T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO15TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
109,800税込120,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-Y10SO15T適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-10 16-19タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:6.7重量[キログラム]:0.9材質[素材]:チタン加工[有/無]:無集合方式:2-1備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y10SO15-HAPT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:106.42kW/11150rpm最大出力:108.26kW/11150rpmSTD 最大トルク:104.5Nm/9400rpm最大トルク:105.2Nm/9450rpm関連商品:品番:L-Y10SO15T
材質チタン質量(kg)0.9、STD:6.7チタン区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y10SO15-HAPT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:104.5/9400rpm方式集合:2-1加工最大出力(kW)108.26/11150rpm、STD:106.42/11150rpm
オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO17 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO17AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-Y10SO17販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.5重量[キログラム]:1.0材質[素材]:チタン集合方式:2-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:139.91kW/13750rpm最大出力:141.17kW/13800rpmSTD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm最大トルク:111.3Nm/10850rpm関連商品:品番:S-Y10SO18-HAPLT
適合【関連商品】品番:S-Y10SO18-HAPLT材質チタン質量(kg)1、STD:7.5チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:109.59/9250rpm方式集合:2-1最大出力(kW)141.17/13800rpm、STD:139.91/13750rpm最大トルク111.3Nm/10850rpm
オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO11T/TD AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO11T/TDAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
119,800税込131,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-Y10SO11T/TD販売備考:ノーマルヘッダーにS-Y10SO19-RT/TDを装着する際に必要となるリンクパイプです。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタン材質[素材]:チタン集合方式:2-1備考:このリンクパイプはスリップオンサイレンサーと、ヘッダーパイプの適合に注意してください。スリップオンライン Track Day(品番:S-Y10SO17-RT/TD)と、ヘッダー(エキゾーストパイプ)は純正ヘッダー(エキゾーストパイプ)のみに適合します。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-Y10SO19-RT/TD
適合【関連商品】品番:S-Y10SO19-RT/TD材質チタンチタン区分オプションパーツ備考このリンクパイプはスリップオンサイレンサーと、ヘッダーパイプの適合に注意してください。スリップオンラインTrackDay(品番:S-Y10SO17-RT/TD)と、ヘッダー(エキゾーストパイプ)は純正ヘッダー(エキゾーストパイプ)のみに適合します。タイプオプションリンクパイプ方式集合:2-1
ベースシールドグローブ メンズフリー NICHIEI(日栄産業)ベースシールドグローブ メンズフリーNICHIEI(日栄産業)
2,998税込3,298
1双
4日以内出荷から7日以内出荷
冬のアウトドア活動やスポーツを楽しむ際に、手を暖かく保ち、安心して使用できる頼れるアイテムです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。シンプルでスタイリッシュなデザインでありながら、機能性も兼ね備えています。多彩なカラーオプションがあり、自分のスタイルや好みに合わせて選ぶことができます。
サイズメンズ フリー素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)アテ部分:合成皮革
導光板小型ライト 100W相当 昼白色 ドウシシャ導光板小型ライト 100W相当 昼白色ドウシシャ
2,898税込3,188
1台
翌日出荷
スタイリッシュデザインの小型ライト 間接照明モデル
[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア) エスコ[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア)エスコ
5,050税込5,555
1本
翌日出荷
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
USB TypeCケーブル (USB-C to C)  L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0 エレコムUSB TypeCケーブル (USB-C to C) L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USBType-C(TM)プラグ適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド環境簡易パッケージ転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB2.0規格正規認証品
スクールライン 10mmヨコ罫ノート 日本ノートスクールライン 10mmヨコ罫ノート日本ノート
159税込175
1冊
4日以内出荷
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。本文には古紙配合率100%を使用。
材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)サイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数30枚10ヨコ罫・22行グリーン購入法適合製本糸綴じ色(表紙)アクアグリーンマーク認定
オプショナル リンクパイプ (SS) Yamaha YZF-R1 (1998-2018) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル リンクパイプ (SS) Yamaha YZF-R1 (1998-2018)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
57,980税込63,778
1個
36日以内出荷
オプショナルリンクパイプ/コレクター (チタン) Yamaha YZF-R1 (2015-2021) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルリンクパイプ/コレクター (チタン) Yamaha YZF-R1 (2015-2021)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha、R1 (2015-2022)
オプショナル リンクパイプ/コレクター (チタン) Yamaha MT-10/FZ-10 (2016-2018) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル リンクパイプ/コレクター (チタン) Yamaha MT-10/FZ-10 (2016-2018)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
169,800税込186,780
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha、FZ-10 (2016-2021)、MT-10 (2016-2021)
スリップオン Track day リンクパイプ/コレクター (チタン) Yamaha YZF-R1 (1998-2018) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオン Track day リンクパイプ/コレクター (チタン) Yamaha YZF-R1 (1998-2018)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
179,800税込197,780
1個
36日以内出荷
GLY-Zパッキン 阪上製作所GLY-Zパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70
Lightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用。Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるiPhoneの高速充電対応のUSB-CtoLightningケーブル。
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
超硬付ホールソーセット(電気・空調設備用) エスコ超硬付ホールソーセット(電気・空調設備用)エスコ
55,100税込60,610
1組
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。セット内容電気・空調設備用、ホールソー:11本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-25A、EA823LZ-29A、EA823LZ-32A、EA823LZ-35A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-65A、EA823LZ-76A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、パイロットドリル:EA823LZ-1A×2、六角レンチ:3本、収納ケースアズワン品番64-7935-26
PVC トラフィックコーン 3.5kg ブラスト興業PVC トラフィックコーン 3.5kgブラスト興業(4件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット(10本)
翌日出荷
重量があり、やわらかいコーン(PVC製)。 反射部分にはプリズム高輝度を採用。 耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。
用途交通規制質量(kg)3.5高さ(mm)710材質(本体)PVC種類スタンダードデザインライン
チューブコネクター(太径) Y型同径 アイシスチューブコネクター(太径) Y型同径アイシス
4,398税込4,838
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプY型同径
LINK PIPE AKRAPOVIC (アクラポビッチ)LINK PIPEAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
18,980税込20,878
1個
63日以内出荷
排水特殊継手 VP90度片受エルボYタイプ 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度片受エルボYタイプ前澤化成工業
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
省スペース施工に有効な片受けエルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
排水特殊継手 VP45度片受エルボVP45KLY 前澤化成工業排水特殊継手 VP45度片受エルボVP45KLY前澤化成工業
839税込923特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状エルボ
ヨークインサート -U,-Y/BHL 岩田製作所ヨークインサート -U,-Y/BHL岩田製作所
669税込736
1袋(10本)ほか
翌々日出荷
接続パイプ(チタン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)接続パイプ(チタン)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
63日以内出荷
PULS 予備モジュール PULSPULS 予備モジュールPULS
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70
基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタJAE(日本航空電子工業)
20税込22
1個
当日出荷から9日以内出荷
2列型 圧着式
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2
共通摺合せ共栓三角フラスコ 本体のみ 5020FK-BONLYシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共通摺合せ共栓三角フラスコ 本体のみ 5020FK-BONLYシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別三角フラスコ
銅製メカニカルコネクター 1穴 取付板 ストレート PANDUIT(パンドウイット)銅製メカニカルコネクター 1穴 取付板 ストレートPANDUIT(パンドウイット)
73,980税込81,378
1袋(50個)
30日以内出荷
コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付 信栄物産コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付信栄物産
4,298税込4,728
1本ほか
3日以内出荷
粘着テープタイプの衝撃保護材コーナーガード。穴あけ不用で簡単にカットできるコーナーガード。中折れ部分の角度が自在ですので直角の柱でなくともOK(円柱は不可)。直角以外の柱などにも対応。軽くて、取付けが簡単です。
用途ガレージ・駐車場・建物の柱などに最適。材質(本体)軟質塩ビ仕様粘着テープ付サイズ(mm)65×65×9
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LY100 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LY100SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)100鉛直軸形式(Y) 両軸キーポートねじの種類(-) Rc 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LY100 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LY100SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)100鉛直軸形式(Y) 両軸キー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付