カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(679)
- オフィス家具(46)
- メカニカル部品(21)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 鈑金・塗装(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(677)
- オカムラ(岡村製作所)(43)
- ニッセイ(21)
- 未来工業(4)
- PROST's(4)
- コクヨ(3)
- NGK(日本特殊陶業)(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 光興業(1)
- ワイドミュラー(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- SWAGE-LINE(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- CRECOTE(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「lz-f」の検索結果

ペルチェ搭載スマホ冷却ファン LZ-F30
CRECOTE¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷スマホゲームや動画視聴で熱くなるスマホも、これがあれば安心!ペルチェ式冷却ファンがスマホの熱を素早く吸収し、快適なゲームプレイをサポート。強力な冷却力と静音設計で、長時間ゲームを楽しめます。用途スマホ冷却ファンでゲームも快適!強力冷却で熱対策バッチリ付属品USBケーブル、マニュアル電圧5V2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×77×36.5使用時間1時間30分充電時間1時間30分
ラミジップ 底開きタイプ
セイニチ(生産日本社)(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(50枚)当日出荷ナイロン・ポリエチレンラミネートの平袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用不可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上ベース加工●Iノッチ用途冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。入数(枚)50
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ2F
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷電圧(V)AC48ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2F) ランプ付 - AC48V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
Zf用液晶保護フィルム
Nikon(ニコン)¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷Zf用の液晶保護フィルムです。液晶表面にガラス並みの9Hのハードコートを施すことで、衝撃や傷から保護します。セット内容液晶保護フィルム×1枚、クリーナー×1枚、取扱説明書対応製品Zf寸法(mm)約138×97
ホースクランプステー
SWAGE-LINE¥4,198税込¥4,6181セット(2個)4日以内出荷【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)4日以内出荷省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。形状ユニバーサルクロス質量(g)8.6タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態クリーンルーム包装材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ユニバーサルクロス
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)6日以内出荷省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。形状ユニバーサルクロス質量(g)8.6タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から22日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ32
ロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB20-10~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10
大型真空ユニット (ZR100-K1~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR100-K2~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ロータリクランプシリンダ(MKG20-30~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)30
ロータリクランプシリンダ(MKG20-20~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)20
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から22日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ12
門扉用調整金具D
TOEX(LIXIL)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷セット内容MMS(W)10、12/取付ねじ・W・裏板付/シャイングレー色用色シャイングレー適合シリーズMU-1、ステンシャイン
ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(光沢フラットタイプ)
光興業¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷保護フィルム・フィルタ.ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(光沢フラットタイプ)。
ロータリクランプシリンダ(MKG25-20~)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50クランプストローク(mm)50
...