カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 自動車補修部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「lz-f」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ 底開きタイプ

    セイニチ(生産日本社)(13件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(50枚)
    当日出荷
    ナイロン・ポリエチレンラミネートの平袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用不可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上ベース加工●Iノッチ
    用途冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。入数(枚)50
  • スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(L~)

    NGK(日本特殊陶業)(144件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • ホースクランプステー SWAGE-LINE

    ホースクランプステー

    SWAGE-LINE
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
  • ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
    形状ユニバーサルクロス質量(g)8.6タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態クリーンルーム包装材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ユニバーサルクロス PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルクロス

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
    形状ユニバーサルクロス質量(g)8.6タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(光沢フラットタイプ) 光興業

    ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(光沢フラットタイプ)

    光興業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    保護フィルム・フィルタ.ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(光沢フラットタイプ)。
  • Weidmuller 中継用端子台 ワイドミュラー

    Weidmuller 中継用端子台

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • デスク シークエンス 舟底エッジブーメラン天板 ボタン昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ

    デスク シークエンス 舟底エッジブーメラン天板 ボタン昇降(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    22日以内出荷
    ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
    耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1740×1345×630~1290色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • デスク シークエンス 舟底エッジブーメラン天板 フルスペックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ

    デスク シークエンス 舟底エッジブーメラン天板 フルスペックレバー昇降(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    22日以内出荷
    ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
    耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1740×1345×630~1290色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • デスク シークエンス 舟底エッジブーメラン天板 ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨ

    デスク シークエンス 舟底エッジブーメラン天板 ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    22日以内出荷
    ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
    耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1740×1345×630~1290色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。13 Slate OLED (T3300)。14X (K3405)。15 K513。15 OLED K513。15X (K3504)。15X。16X (K3605)。A3402WBAK。B1 (B1402)。B1 (B1402CVA)。B1 (B1502)。B1 (B1502CVA)。B1 B1400。B1 B1500。B1100F。B1100FKA。B1402CVA-EB0521X。B1402CVA-EB0522X。B1402CVA-EB0523X。B1502CVA-BQ0404X。B1502CVA-BQ0405X。B1502CVA-BQ0406X。B5 (B5302)。B5 Flip。B5。B9 (B9400)。B9 OLED (B9403)。BR1402F。C223。C423。C424。C425。C425TA。C523。CM14 (CM1402C)。CM14 Flip (CM1402F)。CM30 Detachable(CM3001)。CM3001DM2A-R70006。CM3401FFA-LZ0194。CM3401FFA-LZ0211。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32)

    ニッセイ
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    6日以内出荷
    枠番32種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22)

    ニッセイ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番22種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)

    ニッセイ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ50) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ50)

    ニッセイ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷
    枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ40) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ40)

    ニッセイ
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ18) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ18)

    ニッセイ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番18種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40R) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40R)

    ニッセイ
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    6日以内出荷
    枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32L) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32L)

    ニッセイ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番32種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50T)

    ニッセイ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷
    枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28T)

    ニッセイ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R)

    ニッセイ(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番22種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50L) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50L)

    ニッセイ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷
    枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32T)

    ニッセイ
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    6日以内出荷
    枠番32種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22T)

    ニッセイ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番22種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50R) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50R)

    ニッセイ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷
    枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32R) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32R)

    ニッセイ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番32種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28R) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28R)

    ニッセイ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28L) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28L)

    ニッセイ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番28種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40T)

    ニッセイ
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40L) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40L)

    ニッセイ
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    6日以内出荷
    枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22L) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22L)

    ニッセイ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番22種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他