カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
  • メカニカル部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lz-12」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社)ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(50枚)
当日出荷
優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
エルボユニオン(PP) ウシオライティングエルボユニオン(PP)ウシオライティング(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ エルボ・ユニオンウシオユーテック
7,698税込8,468
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
ヒラ座金/FL用 スーパーツールヒラ座金/FL用スーパーツール
239税込263
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クロークランプ用座金
用途クロークランプ部品。材質S45C
スリムタイプ制御電源回路用SPD 音羽電機工業スリムタイプ制御電源回路用SPD音羽電機工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途制御電源回路用AC・DC共用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、SPD機能表示付き耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2kA
#3000 ブルーシート BLZシリーズ ユタカメイク#3000 ブルーシート BLZシリーズユタカメイク
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
中・長期使用タイプ。
フレヤードエルボユニオン(PP) ウシオライティングフレヤードエルボユニオン(PP)ウシオライティング
999税込1,099
1個
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・エルボ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP
リザードカラビナ TSKリザードカラビナTSK
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質アルミ
Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ エルボ・ユニオンウシオユーテック
7,698税込8,468
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
ロッキングエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ロッキングエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Z-EALシリーズのエクステンションバーです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ・ユニオン PP 10入 ウシオ(UHT)エルボ・ユニオン PP 10入ウシオ(UHT)
8,298税込9,128
1袋
4日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
Z-EAL 1/2”(12.7mm)SQ. ロッキングエクステンションバー 全長125mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 1/2”(12.7mm)SQ. ロッキングエクステンションバー 全長125mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
Z-EALシリーズのエクステンションバーです。
トラスコ品番556-1020材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)125差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 別売ルーバー Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 天井埋込 別売ルーバーPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCOねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)TRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5羽根の長さ(mm)19.5砥粒ジルコニア仕様直接ねじ込み式最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオンウシオユーテック
9,998税込10,998
1袋(10個)
4日以内出荷から27日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
ファンリード ebm-papst for useWithVarious Fans EBM PAPSTファンリード ebm-papst for useWithVarious FansEBM PAPST
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
25 Series(25) SMC25 Series(25)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エルボユニオン(POM) ウシオライティングエルボユニオン(POM)ウシオライティング
6,598税込7,258
1袋(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)POM接続ねじ種類R
金属サイディング用窓下水切25 旭トステム外装金属サイディング用窓下水切25旭トステム外装
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
材質アルミ形材長さ(mm)4000
121mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ121mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7935-55
Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオンウシオユーテック
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
支持金具 フート CQ-LZ SMC支持金具 フート CQ-LZSMC
699税込769
1個
9日以内出荷
付属品本体取付用ボルト
Flowline 振動式レベルスイッチ FlowlineFlowline 振動式レベルスイッチFlowline
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:振動レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PPS 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:30V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mARoHS指令(10物質対応)対応
エルボ・ユニオン POM 10入 ウシオ(UHT)エルボ・ユニオン POM 10入ウシオ(UHT)
8,298税込9,128
1袋
10日以内出荷
材質POM
多機能直流電子負荷装置 菊水電子工業多機能直流電子負荷装置菊水電子工業
598,800税込658,680
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
仕様高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V付属品電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊耐電圧一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下)安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)45Peak Max最小動作電圧0.05V(後面入力端子にて)定格出力電圧(V)0.25~150入力電圧範囲(V)AC100~240(AC90V~250V)単相
フレヤードエルボユニオン POM 10入 ウシオ(UHT)フレヤードエルボユニオン POM 10入ウシオ(UHT)
10,980税込12,078
1袋
10日以内出荷
材質POM
フレヤードエルボユニオン PP 10入 ウシオ(UHT)フレヤードエルボユニオン PP 10入ウシオ(UHT)
10,980税込12,078
1袋
10日以内出荷
材質PP
25A-CQ-LZ - フート 25A-対応 SMC25A-CQ-LZ - フート 25A-対応SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
127mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ127mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
18,200税込20,020
1個
8日以内出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)127全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-56
フレヤードエルボユニオン(POM) ウシオライティングフレヤードエルボユニオン(POM)ウシオライティング
9,798税込10,778
1袋(10個)
12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・エルボ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)POM
漏油検知器LZシリーズ(センサ) ノーケン漏油検知器LZシリーズ(センサ)ノーケン
85,980税込94,578
1個
22日以内出荷
検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。付属品空ピット用アタッチメント、ガイド固定板、皿ねじ(SUS304)、取付金具材質(フロート本体)発泡スチロール、(電極)SUS304、(ケーブル)軟質PVC被膜寸法L(mm)990保護構造IP67相当ケーブル長(m)6測定対象油類(石油、動植物油等)
漏油検知器LZシリーズ(変換器) ノーケン漏油検知器LZシリーズ(変換器)ノーケン
47,980税込52,778
1個
22日以内出荷
検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。材質(パネル)ポリカーボネート電源(100~120Vor200~240VAC±10% 50/60HZ出力信号無電圧リレー接点(SPDT) 250V 3A AC(抵抗負荷)30V 3A DC(抵抗負荷)
重量級 クラシックカッター (ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)重量級 クラシックカッター (ダイナミックジョイント)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,798税込6,378
1本
32日以内出荷
ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。
自動クリンピング工具(圧着ペンチ) 210mm Wiha(ビーハ/ノガ)自動クリンピング工具(圧着ペンチ) 210mmWiha(ビーハ/ノガ)
45,980税込50,578
1本
32日以内出荷
六角形状にクランピングができ、小径のワイヤーでもバラけません。0.08-16平方ミリメートルの範囲の全ての標準仕様に対応します。
全長(mm)210使用範囲(mm2)0.08~16
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(4件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
9,398税込10,338
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形三菱電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)三菱電機(2件のレビュー)
53,980税込59,378特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)