カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
- メカニカル部品(15)
- 建材・エクステリア(8)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(3)
- 切削工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- EBM PAPST(2)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(111)
- TOYOZUMI(豊澄電源)(1)
- エスコ(1)
- エーワン[不織布](1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- ニッセイ(13)
- 中央精機(2)
- 外山電気(3)
- 旭トステム外装(8)
- 電成興業(1)
エコロジープロダクト
「lz22」の検索結果

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R)
ニッセイ(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番22種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)
セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1パック(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
ebm-papst ファンガード
EBM PAPST¥799税込¥8791個7日以内出荷ファンサイズ = 80mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 105.5mm。外部幅 = 105.5mm。シリーズ = LZ22N。フィンガーガード. ebm-papstのめっき処理されたスチール製フィンガーガードのシリーズです。軸流ファンに適しています。
電源トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥8,798~税込¥9,678~1台3日以内出荷から22日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)200耐電圧(kV)AC1.5
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65リード線取出方法グロメット使用流体水弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
工事用充電ブロワ(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品ノズル仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148質量(kg)1.2(本体のみ)高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分適合バッテリーEZ9L54
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用![[超硬付]ホールソーセット(水道設備用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64780084-210511-02.jpg)
[超硬付]ホールソーセット(水道設備用)
エスコ¥29,000税込¥31,9001組翌日出荷仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・29・38・44・57・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。セット内容水道設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-57A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース![メカデスクセット[77点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561386-260903-02.jpg)
メカデスクセット[77点]
KTC¥289,800税込¥318,7801セット翌々日出荷自動車整備用として充実した入組内容です。トレイに一部の工具を収納し、上段引出しに収納することができます。その他入組点数(点):77セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 14, 17●9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP, 20.8P●9.5Sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150●12.7sq.ソケット(六角):B4-14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,150●ソケットアダプタ:BA43●めがねレンチ(45°×6°ロング): M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224●めがねレンチ(45°×6°ショート):M5S-0810, 1012, 1214●スパナ:S2-05507, 0810, 1012, 1113 1214, 1417, 1719●樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6, 8●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3●割柄ドライバ(マイナス):FD-250●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6, D1PS-2●ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75, 0●樹脂柄ドライバロング丸軸(マイナス):MDDZ-400●樹脂柄ドライバロング丸軸(クロス):PDDZ-2●モンキレンチ:WMA-300●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●コンビハンマ:UD7-10●スクレーパー:KZ1-22●ステッカスクレーパーDX:KZSS-25●ステッカスクレーパー用替刃:KZS-2510(10枚組)●ヤスリ半丸・丸:FIS-100HM, 100M●マイティバー:LZ1-450●ブレーキパイプ用めがねレンチ:MZ1-10X12●整備用ゲージセット(18枚組):TGZ-1818●ブレーキドラムビスドライバ:AB-5●マグネットハンド:VL2-HD
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から16日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ22
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-250LZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)25![フェイスカバー 紙箱入り エーワン[不織布]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18837639-180517-02.jpg)
フェイスカバー 紙箱入り
エーワン[不織布]¥18,980税込¥20,8781セット(200枚×10袋)6日以内出荷ベーシックなフェイスカバーです。ぞ試着の汚れからお洋服を守り、お客様のお化粧や髪形の乱れを防ぎます。材質ポリプロピレン不織布色白寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×420×0生地目付12g
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-200LZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ50)
ニッセイ¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50T)
ニッセイ¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50L)
ニッセイ¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40R)
ニッセイ¥98,980~税込¥108,878~1台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50R)
ニッセイ¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他

















![[超硬付]ホールソーセット(水道設備用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64780084-210511-02.jpg)
![メカデスクセット[77点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561386-260903-02.jpg)





![フェイスカバー 紙箱入り エーワン[不織布]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18837639-180517-02.jpg)