カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 建築金物(5)
- メカニカル部品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 三菱電機(5)
- Y'sGOD(4)
- 中央精機(4)
- PROST's(4)
- NEC(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- MIWA(3)
- ケツト科学研究所(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- SOFT99(1)
- 外山電気(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1)
- 美和ロック(1)
- TSK(1)
- マグネスケール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lz9」の検索結果

ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)
セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
90°LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷から10日以内出荷3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
90°LED用スペーサー(3本足タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷から33日以内出荷2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
デュアルタイプ膜厚計
ケツト科学研究所¥148,980税込¥163,8781個(1個)当日出荷素地が鉄でも非鉄でも測定できるデュアルタイプの膜厚計です。電磁式・渦電流式の検量線を各8種、計16本記録できます。付属品ゼロ板ホルダ 標準板 キャリングポーチ質量(g)約160電源単4アルカリ電池×2(付属)測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)測定精度50μm未満/±1μm 50μm~1000μm/±2% 1000μm以上/±3%分解能(μm)100未満/0.1 100以上/1機能検量線メモリ データメモリ データ出力 ロット区分 上下限設定 統計計算など大きさ82×32×99.5mm測定範囲(μm)0~2000
ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から16日以内出荷優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥74,980~税込¥82,478~1セット翌々日出荷から8日以内出荷光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
GLZ-9-TC用受光器
Y'sGOD¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷検出範囲(m)約2.0~25電源9Vアルカリ電池×1電池使用時間(時間)約30質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150照射ライン矩十字・横
膜厚計
ケツト科学研究所(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ質量(g)約160電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用)データメモリ(点)約1000消費電力(mW)40(バックライト非点灯時)動作周囲温度(℃)0~40
軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 5000K
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷【本体】NDW86630W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ仕様●器具光束:6690lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:113.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 5000K
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781セット4日以内出荷【本体】NDW96630W+【電源ユニット】NNK90015NLZ9の組合せ仕様●器具光束:8845lm●電圧:100~242V●消費電力:75.5W●消費効率:117.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
軒下用LEDダウンライト 750形Φ250広角 調光
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷から33日以内出荷グリーン購入法適合グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)59.1材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】ガラス(透明)埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)168質量(kg)2.7光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LEエコロジー商品省エネ・長寿命
軒下DL550形 Φ150 広角
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)質量(kg)1.5電圧(V)100~242消費電力(W)42.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)□150調光率(%)5~100埋込高(mm)143エコロジー商品省エネ
軒下用LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)42.4器具・セットセット品材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LEDLED内蔵色(本体)ホワイトつや消し仕上げ配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否可エコロジー商品省エネ
軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷【本体】NDW86631W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ仕様●器具光束:6635lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:112.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 4000K
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781セット4日以内出荷【本体】NDW96631W+【電源ユニット】NNK90015NLZ9の組合せ仕様●器具光束:8775lm●電圧:100~242V●消費電力:75.5W●消費効率:116.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
軒下用LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1台4日以内出荷から33日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)42.4器具・セットセット品材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LEDLED内蔵色(本体)ホワイトつや消し仕上げ配光角度(°)55演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷コンパクトでシンプルなデザイン材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)電圧(V)100~242ランプの種類LED材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命60000時間(光束維持率80%)直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否可(ライコン別売)配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDシーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から32日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)幅(mm)213高さ(mm)290電圧(V)AC100~242
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
『パーツ販売』20 ボーダレス リミテッド GL(ガイドレス) K360-T
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』20 ボーダレス リミテッド GL(ガイドレス) K405-T
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,298~税込¥4,728~1個(500g)5日以内出荷VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LED調光高天井丸形SG広角
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
LED調光高天井丸形SG中角
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
LED調光高天井SG広角配光
三菱電機¥99,980~税込¥109,978~1個13日以内出荷定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
LED調光高天井SG中角配光
三菱電機¥99,980~税込¥109,978~1個13日以内出荷定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)