オークラ
オークラフイルム
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
無色透明
全12種類を絞り込む
厚さ(mm)
0.02
0.03
0.05
内容量
1セット(2本)
1セット(3本)
1セット(5本)
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829507
Okurafilm 20X1500X2M A
1セット(3本)
578-9724
0.02
200
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829568
Okurafilm 30X1350X1M A
1セット(5本)
578-9767
0.03
100
1.35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829638
Okurafilm 50X2700X1M
1セット(2本)
578-9725
0.05
100
2.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829839
Okurafilm 20X1350X2M A
1セット(3本)
578-9716
0.02
200
1.35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829936
Okurafilm 50X2300X1M
1セット(2本)
578-9723
0.05
100
2.3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830049
Okurafilm 20X2100X2M
1セット(3本)
578-9713
0.02
200
2.1
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830058
Okurafilm 50X2100X1M
1セット(2本)
578-9714
0.05
100
2.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830329
Okurafilm 30X2700X1M
1セット(3本)
578-9717
0.03
100
2.7
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830469
Okurafilm 50X1350X1M
1セット(3本)
578-9709
0.05
100
1.35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830539
Okurafilm 30X2100X1M
1セット(3本)
578-9712
0.03
100
2.1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830591
Okurafilm 30X950X100M A
1セット(5本)
578-9707
0.03
100
0.95
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830731
Okurafilm 20X950X2M A
1セット(5本)
578-9710
0.02
200
0.95
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください