手帳型ケース付き。
ディスプレイホールド機能。
最大値固定(マックスホールド機能)。
導通ブザーとダイオードテストも可能。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
仕様ダイオードテスト
導通テスト約50Ω以下でブザー
1個
¥3,325
税込¥3,658
当日出荷
携帯に便利な手帳型ケース付きです。
測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。
測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント
レンジ切替オート
動作原理二重積分法式
直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600
交流電圧(ACV)2/20/200/600
適合AB,BB,FB,M2B(A形)
直径(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合AB、BB、FB、M2B(A形)用
ボタン寸法(Φmm)5.1
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100
タイプM4ボルト
L1109.5
L271
H314.5
L370
L473
H240
H164
H425
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)88
寸法P3(mm)107
寸法P4(mm)130
寸法H5(mm)42
寸法P238
1個
¥1,798
税込¥1,978
取扱い終了
高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
普通カーボン
仕様No.999-044
トラスコ品番364-5860
適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F
主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)
適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用
質量(kg)2
タイププレート式
適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット
ネットワーク名MELSECNET/H
最大ネットワーク数239
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
入出力点数(点)4096
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
扉高さ(mm)最大2200
扉幅(mm)600-2000
適合扉厚(mm)ハンドルの高さを含む:堀込取付 18 - 45、ネジ止め 18 - 40
取付奥行(mm)扉を含まない下部金具:最小 160 、扉を含まない掘り込み取付の場合の上部金具:最小 255 、扉を含まない面付け取付の場合の上部金具:最小 266
取付ハンドルから扉端までの距離:(K) 10mm 以上、カブセ代、扉の引き残り(下記の計算式による)
調整機能高さ + 5 mm、左右 ±3.5 mm、六角ボルト使用
セット内容ランナー付レール 1 個ガイドレール 1 個内部および外部コントローラー取付けクリップ緩衝ユニット取付け補助具
仕様ソフトクローズユニット付、ランニングギア:上部レール
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。
アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍。フィルターちり落とし機能が高い吸収力を維持。吸引力が高い為、汚水回収等にも対応。フィルターちり落とし機能でフィルターの目詰まりを軽減。本体を開けなくても、ボタンでフィルターのちりを落とすことができます。軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易。水を吸う際にフィルタ―を交換する必要無し。フィルターが汚れた場合は水洗いにて繰り返し使用可能。
用途細かなホコリ・ゴミの吸引、汚水の回収、工場、事務所、物流倉庫、店舗、ホテル、学校、病院
付属品コーナーノズル225mm(YKA-CN225)×1、フロアノズル(乾湿両用)300mm(YKA-Fn300)×1、筒型フィルター(YKA-CF)×1、合成繊維フィルターバッグ(YKA-FB5)×1、サクションホース1.9m(YKA-SH1900)×1、ベンディングパイプ(YKA-PB)×1、サクションパイプ(メタル製)500mm(YKA-SP500)×2
質量(kg)6.2
容量(L)【ダスト】22/【汚水】13
定格電力(W)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×480
電源コード(m)7.5
電源電圧(V)単相100
真空度(kPa)22
音圧レベル(dB)69
関連資料単品カタログ(1.36MB)
吸引風量(L/s)65
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。
トラスコ品番475-2230
材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
取付方式中心:圧着/外部:圧着
全長(m)1.5
コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル
適合電線S-5C-FB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気用品安全法(本体):適合●CPU詳細:Core i5-1335U●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電波法:適合●インストールOS詳細:Win11Pro●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●VCCI:VCCI ClassB 対応●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●メインメモリ(最大):32GB●PCI-Expressスロット:なし●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●WiMAX:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●PCグリーンラベル:適合(★★★)●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●WWAN:なし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
仕様●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:適合(★★★)●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●インストールOS詳細:Win11Pro●WiMAX:なし●WWAN:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●ライセンスOS:Win11Pro64●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●附属品:ACアダプタ、保証書 他●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●メインメモリ(最大):32GB●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:Core i7-1355U●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●タッチパネル:非搭載●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:VCCI ClassB 対応●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●メモリカードスロット:なし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。
仕様内ろ紙:無
圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)
最大使用圧力(MPa)0.25
溝幅5mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いため各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:5mm(固定)
質量(g)約40
種類透過形
保護構造IP50(IEC規格)
接続方式ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2キャブタイヤケーブル)
繰返し精度(mm)±0.1
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ・電圧電流出力【許容 荷電源電圧】DC35V、【許容 荷電流(吸込電流)】100mA以下、【残留電圧】MAX.0.5V以下、【電圧出力時 出力インピーダンス】2.2kΩ
応答時間1ms以下
消費電流(mA)20以下
使用温湿度範囲-10~+55℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと
検出物体Φ3.5mm以上の不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下
動作モード制御線(桃)により切換え/【入光時動作】制御線を+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を 0V側(青)に接続
表示灯動作表示灯/赤色LED(出力時点灯)
耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
ケース【カバー】鋼板製(SPEC)【ベース】ABS樹脂
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
溝幅10mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いため各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:10mm(固定)
質量(g)約40
種類透過形
保護構造IP40(IEC規格)
接続方式ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2キャブタイヤケーブル)
繰返し精度(mm)±0.1
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】MAX.33V【許容 荷電流】MAX.100mA【残留電圧】MAX.0.5V
応答時間1ms以下
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガ―)
使用温湿度範囲-10~+55℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと
検出物体Φ4mm以上の不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下
動作モード制御線(桃)により切換え/【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を電源の 0V側(茶)に接続
表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯)
耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃200m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間
ケースPMMA樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSE6-E2M-5000-FB36-AGD の主なコンポーネントは、遮断バルブ、流量センサ、圧力センサ、バスノードです。フィールドバスインターフェースは、システムや機械コントローラなど、高次コントローラに接続できます。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MSE●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:なし●コード番号:202-9324
アズワン品番65-7980-29
1個
¥899,800
税込¥989,780
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSE6-E2M-5000-FB13-AGD の主なコンポーネントは、遮断弁、流量センサ、圧力センサ、バスノードです。フィールドバスインターフェースは、システムや機械コントローラなど、高次コントローラに接続できます。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MSE●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:なし●コード番号:202-9423
アズワン品番65-7981-18
1個
¥839,800
税込¥923,780
7日以内出荷
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式、横行:定速
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
質量(g)160
ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)
使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm2])30
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様リモートコントロール:RS-232C
電源(V)AC100~230 ±10%
動作温湿度範囲-10~+45℃ 80%RH以下
フォーマット形式出力:Full HD(1080):59.94i/50i/29.97p/25p SXGA:60p、XGA:60p、NTSC:59.94i、PAL:50i
伝送距離(m)HD-SDI:最大100(5C-FB) HD-VLC:最大300(5C-2V)
映像出力SDI出力(HD-SDI/HD-VLC):BNC(75Ω)VBS出力:BNC(75Ω)、DVI-D出力:DVI-D(SINGLE LINK)
映像入力映像信号/電源重畳信号:BNC(75Ω)HD-SDI(SMPTE292M)/HD-VLC
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ