カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,182)
  • 制御機器(1,555)
  • メカニカル部品(969)
  • ねじ・ボルト・釘(600)
  • 科学研究・開発用品(586)
  • 切削工具(578)
  • 船舶用品・漁業資材(545)
  • 機構部品(527)
  • 測定用品(345)
  • 建築金物(298)
  • 電気材料(292)
  • 作業工具(250)
  • 物流用品(236)
  • 油圧機器・油圧ホース(230)
  • 配管・水廻り設備部材(208)
  • 梱包用品(180)
  • パソコン/周辺機器(172)
  • 空調・電設資材(149)
  • FA担当者のオススメ新商品(149)
  • バイク部品(144)
  • 建材・エクステリア(130)
  • 農業機械(114)
  • 研磨材(104)
  • 学童・教育用品(95)
  • 電動工具(90)
  • 自動車純正部品(88)
  • 事務用品(87)
  • 家電(86)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(85)
  • 塗料(82)
  • 作業服(73)
  • 農業・園芸資材(68)
  • 縫製用品(65)
  • テープ(62)
  • 卓上消耗品(53)
  • 照明(53)
  • 接着剤・補修材(51)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • 店舗什器・備品(47)
  • オフィス家具(47)
  • 防犯用品(47)
  • バイク純正部品(40)
  • 溶接用品(38)
  • 医療(37)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 厨房用品(35)
  • 保管用品(31)
  • 安全用品(30)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(30)
  • 住設機器(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • 清掃用品(28)
  • 安全標識(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 介護用品(23)
  • 測定関連サービス(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 防災用品(16)
  • 手袋(16)
  • 空圧工具(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 農具(14)
  • 日用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 安全保護具(11)
  • カー用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 救急・衛生(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • ヘルスケア(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • エンジン工具(1)

「m-150」の検索結果

18,360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型三ツ星ベルト(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 150型三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
アクセルワイヤー(M)150L KITACOアクセルワイヤー(M)150LKITACO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
64mmx1.9m/#150 研磨紙ロール エスコ64mmx1.9m/#150 研磨紙ロールエスコ
690税込759
1個
当日出荷
粒度150エスコ品番EA366MK-150
ビニマス M 150 トラップ(UT) 前澤化成工業ビニマス M 150 トラップ(UT)前澤化成工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150内径(mm)150
ダイヤルノギス CCMA-M 150 TESA[測定用品]ダイヤルノギス CCMA-M 150TESA[測定用品]
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
100mmx36.5m/#150 研磨布ロール エスコ100mmx36.5m/#150 研磨布ロールエスコ
17,200税込18,920
1巻
翌日出荷
粒度#150寸法(mm)100×36.5mアズワン品番64-2207-60
75mmx36.5m/#150 研磨布ロール エスコ75mmx36.5m/#150 研磨布ロールエスコ
12,900税込14,190
1巻
翌日出荷
粒度#150寸法(mm)75×36.5mアズワン品番64-2207-52
40mmx36.5m/#150 研磨布ロール エスコ40mmx36.5m/#150 研磨布ロールエスコ
6,890税込7,579
1巻
翌日出荷
粒度#150寸法(mm)40×36.5mアズワン品番64-2207-42
25mmx36.5m/#150 研磨布ロール エスコ25mmx36.5m/#150 研磨布ロールエスコ
4,300税込4,730
1巻
翌日出荷
粒度#150寸法(mm)25×36.5mアズワン品番64-2207-32
ビニマス M 150-200 ストレート(ST) 前澤化成工業ビニマス M 150-200 ストレート(ST)前澤化成工業
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150内径(mm)200関連資料(0.04MB)
ビニマス M 150-200 トラップ(UT) 前澤化成工業ビニマス M 150-200 トラップ(UT)前澤化成工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150内径(mm)200
100mmx15m/#150 研磨紙ロール(ハード・乾式) エスコ100mmx15m/#150 研磨紙ロール(ハード・乾式)エスコ
6,280税込6,908
1巻
翌日出荷
粒度#150寸法(mm)100×15mアズワン品番65-2118-91
100mmx15m/#150 研磨紙ロール(乾・湿式) エスコ100mmx15m/#150 研磨紙ロール(乾・湿式)エスコ
6,180税込6,798
1巻
翌日出荷
粒度#150寸法(mm)100×15mアズワン品番65-2119-07
75mmx15m/#150 研磨紙ロール(ハード・乾式) エスコ75mmx15m/#150 研磨紙ロール(ハード・乾式)エスコ
4,940税込5,434
1巻
翌日出荷
粒度#150寸法(mm)75×15mアズワン品番65-2118-83
75mmx15m/#150 研磨紙ロール(乾-湿式) エスコ75mmx15m/#150 研磨紙ロール(乾-湿式)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA366FB-150
ビニマス M 150-200 起点トラップ(UT-CK) 前澤化成工業ビニマス M 150-200 起点トラップ(UT-CK)前澤化成工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150内径(mm)200
ミノンベビー全身保湿M 150ML 第一三共ヘルスケアミノンベビー全身保湿M 150ML第一三共ヘルスケア
1,398税込1,538
1個(150mL)
4日以内出荷
0歳から使える全身用保湿ミルクバリア機能が未熟な赤ちゃんにも使用できる肌へのやさしさを考えた処方。するする伸びてべたつかない、みずみずしい使用感の保湿ミルク。片手で使いやすいポンプタイプ。肌のバリア機能サポート成分「SPL」:Self Protection Lipid(コレステロール)配合。2種類のうるおい成分(アミノ酸系セラミド類似成分、スーパースムースワセリン)と肌あれ防止成分(グリチルレチン酸ステアリル)を配合。無香料・無着色/弱酸性/パラベンフリー/アルコールフリーアレルギーの原因物質を極力カット/アレルギーテスト済み/生後28日以上の乳児を対象とした連用テスト済み(すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないわけではありません)
用途肌のバリア機能が未熟な赤ちゃんに/全身のうるおいケアに/お風呂あがりに/汗をふいた後に成分BG、濃グリセリン、パルミチン酸オクチル、オクタン酸セチル、α-オレフィンオリゴマー、POEべへニルエーテル、コレステロール、パルミチン酸ソルビタン、硬化油、ワセリン、フェノキシエタノール、親油型ステアリン酸グリセリル、ベヘニルアルコール、ジメチコン、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、ヒドロキシエチルセルロース、水酸化Na、ラウロイルグルタミン酸ジ(コレステリル・べヘニル・オクチルドデシル)有効成分グリチルレチン酸ステアリル効能皮ふの乾燥を防ぐ、皮ふにうるおいを与える、皮ふを保護する、肌あれ、あれ性、あせも・にきびを防ぐ、日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ医薬品医療機器等法医薬部外品
ニトリルグローブSP3(パープル) FR-6602(M)150マイ ファーストレイトニトリルグローブSP3(パープル) FR-6602(M)150マイファーストレイト
1,598税込1,758
1箱
3日以内出荷
しなやかでパウダー無しのソフトパープル色ニトリル手袋です薄手仕様のため高いフィット感があり素手感覚指先にエンボス(凹凸)加工パウダー無しのためパウダーアレルギーの心配なし合成ゴム(NBR)使用のためラテックスアレルギーの心配なし耐薬品性に優れている手袋の取り出しやすさを追求し取り出し口が大きい◎食品衛生法適合品/ASTM D6319規格適合品
ビニマス M 150-200 90度左右合流ドロップ 前澤化成工業ビニマス M 150-200 90度左右合流ドロップ前澤化成工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150内径(mm)200関連資料(0.08MB)
ビニマス M 150-200 45度・90度合流(YW) 前澤化成工業ビニマス M 150-200 45度・90度合流(YW)前澤化成工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150内径(mm)200
ニトリルグローブMB1(ミントブルー FR-6652(M)150マイ ファーストレイトニトリルグローブMB1(ミントブルー FR-6652(M)150マイファーストレイト
1,498税込1,648
1箱
3日以内出荷
しなやかでパウダー無しのソフトパープル色ニトリル手袋です薄手仕様のため高いフィット感があり素手感覚指先にエンボス(凹凸)加工パウダー無しのためパウダーアレルギーの心配なし合成ゴム(NBR)使用のためラテックスアレルギーの心配なし耐薬品性に優れている手袋の取り出しやすさを追求し取り出し口が大きい◎食品衛生法適合品/ASTM D6319規格適合品
25mmx5.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式) エスコ25mmx5.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
25mmx3.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式) エスコ25mmx3.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
25mmx4.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式) エスコ25mmx4.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
ビニマス M 150-200 45度・90度合流段差付(YWS) 前澤化成工業ビニマス M 150-200 45度・90度合流段差付(YWS)前澤化成工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150内径(mm)200関連資料(0.06MB)
ビニマス M 150-200 22 1/2度曲り(22 1/2L) 前澤化成工業ビニマス M 150-200 22 1/2度曲り(22 1/2L)前澤化成工業
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:150内径(mm)200関連資料(0.05MB)
真鍮ソケット M150Nシリーズ ミヤコ真鍮ソケット M150Nシリーズミヤコ
639税込703
1個
8日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
砲金ソケット M150MNシリーズ ミヤコ砲金ソケット M150MNシリーズミヤコ
819税込901
1個
8日以内出荷
配管を接続する時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
青銅 Y形ストレーナ 150-BT-N 40M 150-BT-N 40M シリーズ 東洋バルヴ青銅 Y形ストレーナ 150-BT-N 40M 150-BT-N 40M シリーズ東洋バルヴ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
メッキ付ソケット M150Mシリーズ ミヤコメッキ付ソケット M150Mシリーズミヤコ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
キッチンポリ袋 ポップアップ式 モノタロウキッチンポリ袋 ポップアップ式モノタロウ(93件のレビュー)
279税込307
1パック(150枚)
当日出荷
ポップアップ式のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。 食品の保存・冷凍に便利なポリエチレンを使用しています。
用途食品の保存や冷凍に。寸法(横×縦)(mm)250(マチ含む)×350厚さ(mm)0.01半透明材質ポリエチレンタイプマチ有規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐冷温度(℃)-20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) よくある商品Q&A(0.2MB)
給湯用銅管 M150シリーズ ミヤコ給湯用銅管 M150シリーズミヤコ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M150(W/17、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)22
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプKANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
銅管ソケットアダプタ給湯用 M150Aシリーズ ミヤコ銅管ソケットアダプタ給湯用 M150Aシリーズミヤコ
419税込461
1個
8日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
フレアー式ソケット銅管用 M150FKシリーズ ミヤコフレアー式ソケット銅管用 M150FKシリーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
...