カテゴリ

  • 制御機器(667)
  • 船舶用品・漁業資材(516)
  • ねじ・ボルト・釘(515)
  • 切削工具(503)
  • メカニカル部品(413)
  • 物流用品(297)
  • 建築金物(285)
  • 機構部品(250)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
  • 測定用品(202)
  • 空調・照明・電設資材(189)
  • 作業工具(172)
  • 梱包用品(166)
  • パソコン/周辺機器(157)
  • 電気材料(148)
  • 配管・水廻り設備部材(145)
  • バイク部品(129)
  • 農業機械(99)
  • 科学研究・開発用品(87)
  • 研磨材(73)
  • 事務用品(72)
  • 作業服(70)
  • 家電(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 縫製用品(55)
  • 電動工具(55)
  • 建材・エクステリア(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • 溶接用品(41)
  • 学童・教育用品(41)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • テープ(33)
  • 塗料(32)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 卓上消耗品(26)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • 防犯用品(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 安全用品(21)
  • 住設機器(21)
  • 厨房用品(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 清掃用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 農具(14)
  • 防災用品(12)
  • 介護用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 安全保護具(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 手袋(9)
  • 空圧工具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 日用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 安全標識(8)
  • 救急・衛生(8)
  • カー用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 医療(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 保管用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 理美容(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「m-150」の検索結果

6,374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • ダイヤルノギス CCMA-M 150 TESA[測定用品]

    ダイヤルノギス CCMA-M 150

    TESA[測定用品]
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • アクセルワイヤー(M)150L KITACO

    アクセルワイヤー(M)150L

    KITACO
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • 64mmx1.9m/#150 研磨紙ロール エスコ

    64mmx1.9m/#150 研磨紙ロール

    エスコ
    690税込759
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA366MK-150粒度150
  • ビニマス M 150 トラップ(UT) 前澤化成工業

    ビニマス M 150 トラップ(UT)

    前澤化成工業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:150内径(mm)150
  • ビニマス M 150-200 ストレート(ST) 前澤化成工業

    ビニマス M 150-200 ストレート(ST)

    前澤化成工業
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:150内径(mm)200
  • ビニマス M 150-200 トラップ(UT) 前澤化成工業

    ビニマス M 150-200 トラップ(UT)

    前澤化成工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:150内径(mm)200
  • モデニカ ナチュラル M 150g 中野製薬

    モデニカ ナチュラル M 150g

    中野製薬
    2,498税込2,748
    1個(150g)
    5日以内出荷
    油分を感じるコクのあるクリームが、 おしゃれな”ツヤ”と柔らかい質感をキープした”浮遊感”を実現します
  • ビニマス M 150-200 起点トラップ(UT-CK) 前澤化成工業

    ビニマス M 150-200 起点トラップ(UT-CK)

    前澤化成工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:150内径(mm)200
  • 75mmx15m/#150 研磨紙ロール(乾-湿式) エスコ

    75mmx15m/#150 研磨紙ロール(乾-湿式)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366FB-150粒度150
  • ビニマス M 150-200 90度左右合流ドロップ 前澤化成工業

    ビニマス M 150-200 90度左右合流ドロップ

    前澤化成工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:150内径(mm)200
  • ビニマス M 150-200 45度・90度合流(YW) 前澤化成工業

    ビニマス M 150-200 45度・90度合流(YW)

    前澤化成工業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:150内径(mm)200
  • Weller WT2M 150W/100V コントローラー Weller

    Weller WT2M 150W/100V コントローラー

    Weller
    84,980税込93,478
    1台
    5日以内出荷
    2本差し作業向け、マイクロツール対応多機能モデル。2つの異なった温度設定のツールの同時使用が可能(インテリジェントパワーシェアリング機能)。高性能/多機能-マイクロソルダーリングツールとの互換性に加え、既存の多くのツールも接続使用可能。分かりやすいメニュー構成で直感的な操作。縦置き可能ユニットデザインで作業スペースを確保。ツール内蔵センサーにより自動的に待機モードに移行し賢く省エネ。保管時には段積み可能なハウジング設計。自動オフ・プロセス表示・ロック・オフセット機能を装備。
    適合前面の3.5mmソケットプラグ経由(静電気・ノイズ対策)質量(kg)1.9電圧50/60(Hz)出力(W)95電源(V)100/230温度範囲(℃)50 - 450(※ツールによる)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149 x 138 x 101精度±9(℃)ディスプレイバックライトLCDヒューズ0.5Aクラスプロテクション:Iインターフェイス1つのスイッチング出力チャンネルタイプ1安定性±2℃
  • 25mmx5.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式) エスコ

    25mmx5.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
    バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
  • 25mmx3.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式) エスコ

    25mmx3.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
    バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
  • ビニマス M 150-200 22 1/2度曲り(22 1/2L) 前澤化成工業

    ビニマス M 150-200 22 1/2度曲り(22 1/2L)

    前澤化成工業
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:150内径(mm)200
  • ビニマス M 150-200 45度・90度合流段差付(YWS) 前澤化成工業

    ビニマス M 150-200 45度・90度合流段差付(YWS)

    前澤化成工業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:150内径(mm)200
  • 25mmx4.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式) エスコ

    25mmx4.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
    バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
  • ミノンベビー全身保湿M 150ML 第一三共ヘルスケア

    ミノンベビー全身保湿M 150ML

    第一三共ヘルスケア
    1,398税込1,538
    1個(150mL)
    7日以内出荷
    0歳から使える全身用保湿ミルク。バリア機能が未熟な赤ちゃんにも使用できる肌へのやさしさを考えた処方。するする伸びてべたつかない、みずみずしい使用感の保湿ミルク。片手で使いやすいポンプタイプ。肌のバリア機能サポート成分「SPL」:Self Protection Lipid(コレステロール)配合。2種類のうるおい成分(アミノ酸系セラミド類似成分、スーパースムースワセリン)と肌あれ防止成分(グリチルレチン酸ステアリル)を配合。無香料・無着色/弱酸性/パラベンフリー/アルコールフリー。アレルギーの原因物質を極力カット/アレルギーテスト済み/生後28日以上の乳児を対象とした連用テスト済み(すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないわけではありません)
    用途肌のバリア機能が未熟な赤ちゃんに/全身のうるおいケアに/お風呂あがりに/汗をふいた後に成分BG、濃グリセリン、パルミチン酸オクチル、オクタン酸セチル、α-オレフィンオリゴマー、POEべへニルエーテル、コレステロール、パルミチン酸ソルビタン、硬化油、ワセリン、フェノキシエタノール、親油型ステアリン酸グリセリル、ベヘニルアルコール、ジメチコン、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、ヒドロキシエチルセルロース、水酸化Na、ラウロイルグルタミン酸ジ(コレステリル・べヘニル・オクチルドデシル)有効成分グリチルレチン酸ステアリル効能皮ふの乾燥を防ぐ、皮ふにうるおいを与える、皮ふを保護する、肌あれ、あれ性、あせも・にきびを防ぐ、日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ医薬品医療機器等法医薬部外品
  • キッチンポリ袋 ポップアップ式 モノタロウ

    キッチンポリ袋 ポップアップ式

    モノタロウ(101件のレビュー)
    309税込340
    1パック(150枚)
    当日出荷
    ポップアップ式のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。 食品の保存・冷凍に便利なポリエチレンを使用しています。
    用途食品の保存や冷凍に。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.01半透明タイプマチ有規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐冷温度(℃)-20寸法(横×縦)(mm)250(マチ含む)×350
  • デジタルノギス モノタロウ

    デジタルノギス

    モノタロウ(25件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)22
  • スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
  • スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
  • スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(66件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スリット鉢 CSM-L 兼弥産業

    スリット鉢 CSM-L

    兼弥産業(198件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
    用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形モスグリーン
  • ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)

    ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>

    uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
    軸径(Φmm)21.5厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5質量(g)27.1タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スリット鉢 CSM 兼弥産業

    スリット鉢 CSM

    兼弥産業(176件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
    用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。モスグリーン
  • ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ モノタロウ

    ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    209税込230
    1箱(150枚)ほか
    当日出荷
    吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
    用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。材質パルプホワイト1枚の寸法(mm)約200×約220寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(22件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • メタルミニポール アイリスオーヤマ

    メタルミニポール

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルミニ専用のポールです。
    付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキポール径(Φmm)19
  • 非粘着テープ モノタロウ

    非粘着テープ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    159税込175
    1巻ほか
    当日出荷
    表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ
    用途空調配管保護用非粘着テープ材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15アイボリー全長(m)18
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
...